鍵つきですので、プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。
※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください
握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレス
付属品鍵3本
色シルバー
タイプかぎつきタイプ
規格ラッチフロント:57×25mm、ラッチフロントピッチ:41mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用
主な用途勝手口、個室
アズワン品番64-7754-12
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
鉄扉・アルミサッシ用
細型ケース(30mm)タイプ
ケースフロント取付ネジピッチ、握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ
ケースフロントはストレートタイプ・L型防犯タイプの2種類をご用意
防犯性能の高いディンプルシリンダータイプ
材質本体:ステンレススチール
付属品鍵4本
色シルバー
規格ディンプルシリンダー細框仕様取替時適合寸法:扉厚:25~43mm、バックセット:100mm、フロントビスピッチ:60、64、69、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mm、切欠き穴縦穴寸法:31~55mm左右兼用
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
鉄扉・アルミサッシ用
防犯性能に優れたディンプシリンダータイプ
ケースフロント取付ネジピッチ、握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ
ケースフロントはストレートタイプ・L型防犯タイプの2種類をご用意
材質本体:ステンレススチール
付属品鍵4本
色シルバー
規格ディンプルシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25~35mm、バックセット:100mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mm、切欠き穴縦穴寸法:49mm以上左右兼用
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
インテグラル錠が付いている多くのアルミドアに広く対応します。
用途事務所、工場内ドア。
材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮
仕様ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付
トラスコ品番380-2990
種類ドアノブ
径(Φmm)(丸座)75
質量(kg/セット)1.8
取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50
取付可能厚(mm)扉/25~43
バックセット100mm
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
握り玉タイプ
材質本体:ステンレス
色ステンレス
タイプうちかぎタイプ(表示窓あり)
規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用
主な用途トイレ、個室
アズワン品番64-7754-18
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
鉄扉・アルミサッシ用
握り玉のみ
握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ
スピンドルが1本のタイプ
ラッチは付属しておりませんので、握り玉部分のみの交換にご使用ください。
材質本体:ステンレススチール
付属品鍵4本
色シルバー
規格ディンプルシリンダータイプ取替時適合寸法:扉厚:25~42mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mmスピンドル穴:1つ
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
内側から施錠することができます
オールステンレスですので、バスやラバトリーンなど水気の多い場所にも使用できます
握り玉タイプ
材質本体:ステンレス
色ステンレス
タイプうちかぎタイプ(表示窓なし)
規格ラッチフロント:80×25mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット90mm、ラッチフロントピッチ:41mm、角芯:6.7mm、左右兼用
主な用途バス、トイレ
アズワン品番64-7754-50
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
鉄扉・アルミサッシ用
握り玉のみ
握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ
スピンドルが2本のタイプ(1本タイプ:1型もあります)
ラッチは付属しておりませんので、握り玉部分のみの交換にご使用ください。
防犯性能に優れたディンプルシリンダータイプもご用意
材質本体:ステンレススチール
付属品鍵3本
色シルバー
規格ピンシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25~42mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mmスピンドル穴:2つ
アズワン品番64-7754-35
1セット
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
かぎなしタイプですので、室内ドアに最適
握り玉タイプ
材質本体:ステンレス
色ステンレス
タイプかぎなしタイプ
規格ラッチフロント:60×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット55mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用
主な用途室内ドア
アズワン品番64-7754-25
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
かぎなしタイプですので、室内ドアに最適
握り玉タイプ
材質本体:ステンレス
色ステンレス
タイプかぎなしタイプ
規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用
主な用途室内ドア
アズワン品番64-7754-16
1セット
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
鉄扉・アルミサッシ用
ケースフロント取付ネジピッチ、握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ
ケースフロントはストレートタイプ・L型防犯タイプの2種類をご用意
材質本体:ステンレススチール
付属品鍵3本
色シルバー
規格ピンシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25~35mm、バックセット:100mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mm、切欠き穴縦穴寸法:49mm以上左右兼用
アズワン品番64-7754-33
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます
プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。
※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください
握り玉タイプ
材質本体:ステンレス
付属品鍵3本
色ステンレス
タイプかぎつきタイプ
規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用
主な用途書斎、個室
1セット
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
鉄扉・アルミサッシ用
握り玉のみ
握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ
スピンドルが2本のタイプ
ラッチは付属しておりませんので、握り玉部分のみの交換にご使用ください。
材質本体:ステンレススチール
付属品鍵4本
色シルバー
規格ディンプルシリンダータイプ取替時適合寸法:扉厚:25~42mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mmスピンドル穴:2つ
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
鉄扉・アルミサッシ用
握り玉のみ
握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ
スピンドルが1本のタイプ(2本タイプ:2型もあります)
ラッチは付属しておりませんので、握り玉部分のみの交換にご使用ください。
材質本体:ステンレススチール
付属品鍵3本
色シルバー
規格ピンシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25~42mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mmスピンドル穴:1つ
アズワン品番64-7754-34
1セット
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレス
色シルバー
タイプうちかぎタイプ(表示窓あり)
規格ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用
主な用途トイレ、個室
アズワン品番64-7754-11
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
握り玉タイプ
材質本体:ステンレス
色ステンレス
タイプうちかぎタイプ(表示窓なし)
規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用
主な用途寝室、個室
アズワン品番64-7754-17
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
かぎなしタイプですので、室内ドアに最適
握り玉タイプ
材質本体:ステンレス(木目シート貼り)
色握玉:木目
タイプかぎなしタイプ
規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用
主な用途室内ドア
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
握り玉タイプ
材質本体:ステンレス
色握玉:木目
タイプうちかぎタイプ(表示窓あり)
規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用
主な用途トイレ、個室
アズワン品番64-7754-37
1セット
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます
プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。
※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください
握り玉タイプ
材質本体:ステンレス
付属品鍵3本
色握玉:木目
タイプかぎつきタイプ
規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用
主な用途書斎、個室
アズワン品番64-7754-39
1セット
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
片側はレバーハンドル、もう一方はつまみになっておりますので、和室の入り口ドアなどに最適
握り玉タイプ
タイプ戸襖タイプ
規格ラッチフロント:48×19mm、対応扉厚:22~35mm、バックセット65mm、角芯:5mm、左右兼用
主な用途廊下、和室
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
握り玉タイプ
材質本体:ステンレス
色ブロンズ
タイプうちかぎタイプ(表示窓あり)
規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用
主な用途トイレ、個室
アズワン品番64-7754-23
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
かぎなしタイプですので、室内ドアに最適
握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレス
色シルバー
タイプかぎなしタイプ
規格ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用
主な用途室内ドア
アズワン品番64-7754-09
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
かぎなしタイプですので、室内ドアに最適
握り玉タイプ
材質本体:ステンレス
色ブロンズ
タイプかぎなしタイプ
規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用
主な用途室内ドア
アズワン品番64-7754-22
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
鍵つきですので、プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。
※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください
握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレス
付属品鍵3本
タイプかぎつきタイプ
規格ラッチフロント:57×25mm、ラッチフロントピッチ:41mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用
主な用途勝手口、個室
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
握り玉タイプ
材質本体:ステンレス
色ブロンズ
タイプうちかぎタイプ(表示窓なし)
規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用
主な用途寝室、個室
アズワン品番64-7754-24
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレス
色シルバー
タイプうちかぎタイプ(表示窓なし)
規格ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用
主な用途寝室、個室
アズワン品番64-7754-10
1セット
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
片側はレバーハンドル、もう一方はつまみになっておりますので、和室の入り口ドアなどに最適
握り玉タイプ
材質本体:ステンレス+亜鉛ダイカスト
色握玉:木目
タイプ戸襖タイプ
規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~35mm、バックセット65mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用
主な用途廊下、和室
アズワン品番64-7754-40
1セット
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
握り玉タイプ
材質本体:ステンレス
色握玉:木目
タイプうちかぎタイプ(表示窓なし)
規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用
主な用途寝室、個室
アズワン品番64-7754-38
1セット
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレス
色木目
タイプうちかぎタイプ(表示窓なし)
規格ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用
主な用途寝室、個室
アズワン品番64-7754-14
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
かぎなしタイプですので、室内ドアに最適
握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレス
色木目
タイプかぎなしタイプ
規格ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用
主な用途室内ドア
アズワン品番64-7754-13
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
鍵つきですので、プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。
※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください
ディンプルキータイプ
握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレス
付属品鍵4本
色シルバー
タイプかぎつきタイプ
規格ラッチフロント:57×25mm、ラッチフロントピッチ:41mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用
主な用途勝手口、個室
アズワン品番64-7754-08
1セット
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
1スピンドル型のインテグラル錠の付いているドアに対応します。
用途事務所、工場内ドア。
材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮
仕様ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付
トラスコ品番380-2981
種類ドアノブ
径(Φmm)(丸座)75
質量(g/セット)705
取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50
取付可能厚(mm)扉/25~43
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
インテグラルロック・スタンダードタイプ。
材質ノブ/ステンレス鋼板製ローズ/ステンレス鋼板製
仕様木扉・スチール扉併用、外開き、左右併用(上下をひっくり返す事により対応)、片開き用
種類ドアノブ
シリーズISシリーズ
仕上ノブ/ペーパー(S32P)/Aノブローズ/ペーパー(S32P)
既設のノブタイプの面付箱錠から使い易いレバーハンドル錠に取換えが簡単に出来ます。
対応機種)ゴール製 4350、美和ロック製 PMK、ユーシンショーワ製 7680、7680(E)
用途玄関など
仕様室内:サムターン/室外:シリンダー
扉の自重で自閉および自開する蝶番です。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)。扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品スペーサー
板厚(mm)2.5
縦(mm)90
横(mm)82
推奨ねじ六角穴付ボタンボルト(適合パネル厚/扉 13:M5×10、側板 13:M5×14、側板 20:M5×20)
扉の自重で自閉および自開する蝶番です。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)。扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。
付属品スペーサー(7 mm厚) 段付仕様のみに付属
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
板厚(mm)2.5
縦(mm)90
横(mm)82
扉の自重で自閉および自開する蝶番です。対応扉は外開き、フラット仕様で、左右勝手違いがあります。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)。扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
板厚(mm)2.5
縦(mm)90
横(mm)82
推奨ねじ六角穴付ボタンボルト(適合パネル厚/扉 13:M5×10、側板 13:M5×10、側板 20:M5×16)
関連キーワード