12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サカエコンテナ台車
エコ商品
本体の移動が簡単に出来るオプション台車セット
用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、学校などで 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)13 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)48 材質(車輪)ナイロンウレタン キャスターストッパー付2個 荷台寸法(mm)890×550 荷台寸法(幅)(mm)550 RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)890
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷

ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等 付属品キャスター自在4個(ストッパー付2個) 材質SUS304#400仕上げ キャスター75Φナイロンウレタン車SUS304金具 床面高さ(mm)115 均等耐荷重(kg)150 色(本体)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床面に汚れがつきにくいエラストマー車を採用したコンテナ台車
用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで 仕様組立式 材質SUS430 キャスター75Φエラストマー車(スチール金具)×4(内2個ストッパー付) 仕上No.4 均等耐荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10mmピッチで自由に寸法の調整ができます。
仕様組立式 材質ステンレス キャスター自在キャスター4個 均等荷重(kg)300 床面高さ(mm)156 キャスター径(Φmm)75 組立時間1人30分
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ステンレス304 寸法(mm)436×366×626(596) 高さ(mm)626 材質(本体)ステンレス304 キャスターΦ75、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付 材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304 キャスター径(Φmm)75 本体寸法(縦×横×高さHmm)436×366×626 高さ内寸(mm)596 特性ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的 ブレーキ/ストッパーストッパーあり
1台
93,980 税込103,378
4日以内出荷

材質ステンレス304 寸法(mm)623×483×515 高さ(mm)515 材質(本体)ステンレス304 キャスターΦ75、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付 材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304 キャスター径(Φmm)75 本体寸法(縦×横×高さHmm)623×483×515 特性ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的 ブレーキ/ストッパーストッパーあり
1台
96,980 税込106,678
4日以内出荷

ザルを直接地面に置かず、キャリーにのせることで衛生的に保管することが出来、重たいザルの移動もラクに出来ます。水洗いで汚れの落ちやすいシンプルなデザインになっており、素材はステンレス304製で大変丈夫で衛生的です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 材質ステンレス304 寸法(mm)Φ470(内寸)×457(80) キャスターΦ50ナイロンキャスター、自在車3ヶ、ストッパー2ヶ付
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷

サカエステンレスキャリー
エコ商品
本体は耐錆性、耐薬品性に優れたステンレスを採用。 コンテナサイズに合わせた最適なステンレス台車です。
用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで 仕上2B 均等耐荷重(kg)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防錆性の高いステンレス製のコンテナドーリー。静音キャスターを採用。
材質ステンレス 耐荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)570 キャスター径(Φmm)100(自在4コ) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)570×570×210 荷台寸法(奥行)(mm)570
1個
36,980 税込40,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムジムコンテナ専用のドーリーです。スリムジムコンテナ専用のドーリーです。スリムジムコンテナを2台積載できますので分別に最適です。
材質ステンレス 高さ(mm)229 奥行(mm)508 2018年トラスコ掲載ページ9 0509
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭い通路でも利用できるパレット台車です。本体およびキャスター金具までSUS304製ですので、食品工場やクリーンルームに使用できます。
用途食品工場、研究所など。 材質キャスター金具:ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ナイロンウレタン ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)600 2018年トラスコ掲載ページ8 1054 材質(荷台)ステンレス(SUS304) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セブン・セブン18-8マルチドーリー
形やサイズが自由自在の「マルチドーリー」。4箇所で延び縮みします。(お好みの位置でビスで固定します。)。角度が変えられます。(サイズが決まったら蝶ネジで固定します。)。上記の調整で丸形・正方形・長方形の形状に対応できます。このため、寸胴鍋・ペール・ボックスなどにご使用できます。斜辺の長さは380~660mmに対応可能です。高さフレーム(150mm)は取り外しが可能で、天板等を載せる場合は付属されていますキャップに取替えが可能です。
付属品キャップ×4個、取付工具×1個 材質本体:ステンレス キャスタ:ナイロン 寸法(mm)斜辺/最小380×最大660×H290 車輪Φ50×4輪自在(内2ヶストッパー付) TKG品番9-1412-1001 TKG品番(2017)6-1265-1001
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷