ゴミ袋に直接ゴミを掃き込めるチリトリ。ゴミに触れることなくそのまま廃棄できます。ゴミをチリトリからゴミ袋へ移す手間が省け衛生的です。
用途お庭のお掃除・現場の後片付け・企業や地域の清掃御活動に適しています。
材質ステンレス、ポロプロピレン、ABS樹脂
全長(mm)約640(使用時)
取付【推奨袋サイズ】45L用/【可能袋サイズ】20L~70L用
全幅(mm)約330(使用時)
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
食洗機対応。
材質(取手)ステンレス
材質(本体)ステンレス
寸法(cm)21
アズワン品番64-4071-34
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
ちょっと深めのちりとり鍋。汁物の多い料理に最適です。
材質18-0ステンレス(SUS430)
カセットコンロからの滑り落ちを防ぐ便利な足付です。
ミニサイズのコンロを除くほとんどのカセットコンロに対応します。
材質18-0ステンレス
板厚(mm)1.5
ミニサイズのコンロを除くほとんどのカセットコンロに対応します。
材質18-0ステンレス
板厚(mm)1.5
対応オール熱源
回転扉と前パネルが木目調で景観と調和する柔らかなデザインのゴミ収集庫です。内側からレベル調整が可能です。静音性と耐久性に優れています。高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。上扉は回転式で本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式です。前扉と木目シートは擦れない設計です。仮ロック機能付きの掛け金で市販の南京錠の取付ができます。(南京錠は付属していません。)。塵溜まり防止板によりゴミが隅に溜まりにくい構造です。底板は取外しが可能ですので底板や地面の掃除が簡単にできます。
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。
付属品組立用ボルトナット・ねじ類、固定用アンカー
材質ステンレス
色回転扉・前パネル:木目シート貼り、その他:シルバー
高さ(mm)1160
上板、回転扉、前扉、前パネルが木目調の上質で美しいゴミ収集庫です。内側からレベル調整が可能です。静音性と耐久性に優れています。高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。上扉は回転式で本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式です。前扉と木目シートは擦れない設計です。仮ロック機能付きの掛け金で市販の南京錠の取付ができます。(南京錠は付属していません。)。塵溜まり防止板によりゴミが隅に溜まりにくい構造です。底板は取外しが可能ですので底板や地面の掃除が簡単にできます。
用途マンション、店舗、オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に。
付属品組立用ボルトナット・ねじ類、固定用アンカー
材質ステンレス
色上板・回転扉・前扉・前パネル:木目シート貼り、その他:シルバー
高さ(mm)1160
関連キーワード