材質(本体)ステンレス鋼
材質(フタ)ポリエチレン
こんなお得な商品も!
カンロ杓子 18-8 ステンレス
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
ワイヤー製の柄は、使いやすいように曲げられます。
口の狭い容器や、縦長容器からのサンプリングに便利です。
柄長さ(mm)190
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
材質本体・蓋:SUS304、ニップル:SUS304、ボールバルブ:SCS14、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
未使用時に重ね置き出来ます。ステンレス製のため、高い衛生性を持ち耐久性・耐食性・耐火性に優れ洗浄しやすい。ステンレス製品は100%リサイクル出来ますので環境にも優しいです。
用途各種容器・筐体等のフタや目皿に最適。食材やパーツの仕分け・保管に便利です。搬送ライン(コンベアー等)上の移動用トレーに。オイルジョッキ・オイラー等の受け皿に。電子はかり等の風袋用のせ皿に。店舗用ディスプレイや保冷・保温ストック用として使用していただけます。
材質ステンレス(SUS430)
商品タイプバット
韓国ではおなじみのステンレス製の容器シリーズ。衛生的にも優れ、軽くて丈夫!!冷麺器は、冷麺はもちろんピビンバやユッケジャン、その他のスープにも使われている用途の広い製品です。
材質本体:18-0ステンレス
質量(kg)0.05
高さ(mm)17
深さ(mm)13
底径(Φmm)Φ75
直径(mm)Φ97
TKG品番9-2138-2401
TKG品番(2017)6-1971-2601
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
容器のフチは巻かないフラット形状ですので、試料や検体等が詰まりにくいです。塗料皿として使用する場合、筆についた塗料の量をフチで調整できます。机上での試料や検体の分類、小分けに便利です。燃焼皿、反応皿、分析皿として使用できます。
材質SUS304
Φ2mmの穴が3.5mmピッチで空いていますので製品の水切・洗浄・乾燥に最適です。未使用時に重ね置き出来ます。ステンレス製のため、高い衛生性を持ち耐久性・耐食性・耐火性に優れ洗浄しやすい。ステンレス製品は100%リサイクル出来ますので環境にも優しいです。
用途Φ2mmの穴が3.5mmピッチで空いていますので製品の水切・洗浄・乾燥に最適です。各種容器・筐体等のフタや目皿に最適。食材やパーツの仕分け・保管に便利です。搬送ライン(コンベアー等)上の移動用トレーに。排水側のストレーナー等に使用できます。金網のザルと違い異物混入の心配がありません。
材質ステンレス(SUS430)
板厚(mm)0.6
商品タイプバット
清潔でサビにくく、ニオイも移りにくいステンレス製。透明感のあるフタを使用しているので、フタを開けなくても中身を確認できます。積み重ねしてもズレにくい構造なので、冷蔵庫の中にスッキリ収納できます
用途作り置きの常備菜や食卓の残り物などの小分けに
仕様耐熱耐冷温度(℃):70~-30
材質本体/ステンレススチール フタ/ポリエチレン
質量(g/個)55
満水容量(mL)300
1セット(3個)
¥789
税込¥868
9日以内出荷
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器
クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
蓋は積み重ねに便利なひっかけ金具(リブ)付きの形状になっています。
用途スープソース等の保管などに。
材質ステンレス18-8(SUS304)
フタ付き
形状丸
縁に丸巻き加工を施していますので、丈夫です。光沢は照明の反射を抑えた鏡面仕上げです。
材質ステンレス(SUS304)
衛生的なペダル式です。
さびにも強いステンレス素材を使用しています。
軽くて手軽なポリプロピレン製内容器付です。
用途ペダル式ゴミ箱、衛生関連用品
形状丸型
色シルバー
フタの種類ペダル式
商品タイプ本体+フタ
たっぷり飲める大容量、タブ付きで使いやすいフタ付きマグカップ。マグカップには凹凸のあるエンボス形状を採用、飲み口は口当たりの良い丸口設計です。魔法瓶構造で美味しい飲み頃温度を長くキープ。フタを使用することでさらに美味しさ長持ちです。
材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ハンドル:ABS樹脂 / フタ:ポリプロピレン
質量(kg)0.2
保冷効力(℃)8以下(1時間)
使いやすい足踏み式の円形屑入れです。
フタには脱臭剤がセットされています。
フタの種類ペダル式
付属品脱臭剤×1
形状丸型
商品タイプ本体+フタ
側面に木材を使用する事で
高級感と柔らかさをもった屑入です。
ペットボトルシール付
用途事務所、店舗、学校、多目的施設等
種類分別用
フタの種類オープン式
材質本体:ステンレス、側板:集成材、中容器:ポリエチレン(再生50%)、アジャスター:鉄+PP樹脂(再生樹脂40%)
仕様投入可能サイズ:1.5L丸ペットボトル迄
質量(kg)28
タイプペットボトル
間口W×奥行D×高さH(mm)430×400×990
容器容量(L)55
色(本体)ステンレス+木
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。
材質容器・蓋:SUS304、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):呼び13/青銅+メッキ、Oリング:NBR、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
空間をさりげなく演出する、シンプルなデザインのペダルペール。両手がふさがっていても、ペダルだけで楽に開閉します。内宇容器を取り外して洗えるので衛生的です。蓋は、ゆっくりと閉まる静音仕様。片手で持ち運びが出来る取っ手付き。
材質本体・蓋:ステンレス鋼、内容器:ポリプロピレン
形状丸形
フタの種類ペダル式
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
材質本体・蓋:SUS304、ニップル:SUS304、ボールバルブ:SCS14、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA、平鋼脚:SUS304/板厚3mm/幅25mm/本数3本/Φ10mm穴付
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。
材質容器・蓋:SUS304、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):呼び13/青銅+メッキ、Oリング:NBR、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA、平鋼脚:SUS304
表面処理内外面バフ研磨
脚数(本)3
使用条件大気圧(加減圧不可)
脚寸法(mm)板厚3/幅25/Φ10穴付
脚の種類平鋼脚
粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。
移動には専用の運搬用台車があります。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。
材質蓋・本体:SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。
移動には専用の運搬用台車があります。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。
材質蓋・本体:SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
ワンタッチ式レバーバンドで簡単密閉できる丸型ステンレス容器ワンタッチで簡単に密閉でき取り扱いが簡単です。
レバーバンドとパッキンで蓋を固定して密閉します。
ワンタッチ式レバーバンドで簡単に蓋の着脱ができ、洗浄も容易です。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
CTL-24~47Hは空の容器(蓋を締めた)の積み重ねができます。
パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
材質蓋・本体:SUS304
材質(パッキング)シリコン(食品衛生法適合品)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
サニタリー性が向上したステンレス密閉容器です。ワンタッチ式レバーバンドで簡単に密閉できます。
材質容器本体:SUS304、丸棒取っ手:SUS304、蓋(CF):SUS304、レバーバンド(LB):SUS304、パッキン(PQL):シリコンゴム(食品衛生法適合品)
幅(mm)635
質量(kg)35
高さ(mm)1000
容量(L)300
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
アズワン品番63-1206-85
1個
¥319,800
税込¥351,780
21日以内出荷
サニタリー性が向上したステンレス密閉容器です。クリップで簡単に密閉できます。
材質容器本体:SUS304、丸棒取っ手:SUS304、蓋(MF):SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン(PQA):シリコンゴム(食品衛生法適合品)
幅(mm)635
質量(kg)34
高さ(mm)1000
容量(L)300
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
アズワン品番63-1206-84
1個
¥289,800
税込¥318,780
21日以内出荷
前扉式でポリ袋の出し入れが簡単です。
ペットボトルシール付です。
用途工場、学校、病院、公園、商業施設、遊園地等の施設向け
容量(L)75
仕様投入可能サイズ:1.5L丸ペットボトル迄
トラスコ品番107-7236
材質本体:ステンレス(ヘアーライン仕上)、中容器:ポリエチレン(再生50%)、アジャスター:鉄+ABS樹脂(再生20%)
質量(kg)22
タイプペットボトル
種類分別用
間口W×奥行D×高さH(mm)524×400×990
フタの種類オープン式
1台
¥169,800
税込¥186,780
20日以内出荷
前扉式で、ポリ袋の出し入れが簡単です。
ペットボトルシール付です。
アジャスター4個付です。
用途工場、学校、病院、公園、商業施設、遊園地等の施設向け
容量(L)55
仕様投入可能サイズ:1.5L丸ペットボトル迄
トラスコ品番802-0531
材質本体:ステンレス(ヘアーライン仕上)、中容器:ポリエチレン(再生50%)、アジャスター:鉄+ABS樹脂(再生20%)
質量(kg)19
タイプペットボトル
種類分別用
間口W×奥行D×高さH(mm)405×400×990
フタの種類オープン式
1台
¥119,800
税込¥131,780
20日以内出荷
関連キーワード