・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォームギヤ
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
モジュール1.5
種別平歯車
材質SUS303
形状S1
ステンレス製のサビに強い歯車です。
材質(本体)SUS303
ねじれ角45°
歯形並歯
精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品
歯直角圧力角20°
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。
材質SUS303
・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
材質ステンレス
形状S1
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3
歯幅E(mm)30
材質SUS303
種別平歯車
形状S5K
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品)
歯面硬度187HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴(H7)
材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
材質SUS304
種別ラック
形状R1
・サビに強いステンレス製のウォームです。・DG・PGホイールとのセットが最適です。
種別ウォームギヤ
材質ステンレス
ねじれ方向R
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5
歯幅E(mm)15
材質SUS303
種別平歯車
圧力角(°)20
歯形並歯
歯面仕上げ切削
ボス長F(mm)14
全長G(mm)29
歯切基準面穴(H7)
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
モジュール3
種別平歯車
材質SUS303
・SROと同形状のステンレス製ラックです。・サビを嫌う機械等にご利用いただけます。
材質ステンレス
形状R2
・連速切削による製品で、全長が長く変形が可能です。
材質SS400
形状R3
ピッチ(mm)CP5
台座寸法(mm)・厚E:2・幅F:17
許容伝達力(N[kgf・m])曲げ強さ:81.7
歯幅B(mm)10
かみあい高さD(mm)4.41
高さC(mm)6
モジュール(m)1.5915
許容伝達力・曲げ強さ(N)801
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車
材質ステンレス
モジュール1.5
ねじれ右方向
材質SUS303
付属品止めねじ
種別ウォーム
寸法S(mm)5
歯形JIS 3 形 並歯
精度等級KHK W 001 4級(相当品)
歯直角圧力角20度
歯面硬度187HB以下
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
歯切基準面穴
ボス径M(Φmm)20
基準円直径N(Φmm)25
歯先円直径O(Φmm)28
歯幅P(mm)30
全長R(mm)40
公差LH7
ボス長Q(mm)10
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1
歯幅E(mm)10
材質SUS303
種別平歯車
圧力角(°)20
歯形並歯
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴(H7)
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール4
歯幅E(mm)40
材質SUS303
種別平歯車
形状S5K
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品)
歯面硬度187HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴(H7)
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
種別かさ歯車
材質SUS303
材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
材質SUS304
種別ラック
形状RF
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
モジュール1
種別平歯車
材質SUS303
バックラッシ(mm)0.08~0.18
・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
種別かさ歯車
材質ステンレス
材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械などに最適です。
用途動力伝達用歯車。
材質SUS304
2018年トラスコ掲載ページ2 0121
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械などに最適です。
用途動力伝達用歯車。
材質SUS303
2018年トラスコ掲載ページ2 0132
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
用途動力伝達用歯車。
材質SUS303
2018年トラスコ掲載ページ2 0124
ねじれ右方向
材質SUS303
種別ウォーム
形状W1K
歯形JIS 3 形 並歯
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5
歯幅E(mm)25
材質SUS303
種別平歯車
形状S1K
圧力角(°)20
歯形並歯
歯面仕上げ切削
ボス長F(mm)18
全長G(mm)43
歯切基準面穴(H7)
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2
歯幅E(mm)20
材質SUS303
種別平歯車
形状S1K
圧力角(°)20
歯形並歯
歯面仕上げ切削
ボス長F(mm)16
全長G(mm)36
歯切基準面穴(H7)
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2
歯幅E(mm)20
材質SUS303
種別平歯車
形状S5K
圧力角(°)20
歯形並歯
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴(H7)
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
種別ねじ歯車(スパイラルギヤ)
材質SUS303
形状S1
追加工せずに使用できるステンレス製マイタです。
種別マイタ
材質SUS303
減速比1
連速切削による製品で、全長が長く変形が可能です。
モジュール1.5915
種別ラック
材質SS400
形状R3
歯幅(mm)10
ピッチ(mm)5
表面処理黒染
台座寸法(mm)(厚さE)2×(幅F)17
許容伝達力(N[kgf・m])(曲げ強さ)801[81.7]
材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
種別ラック
材質SUS304
形状RD
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
種別平歯車
材質SUS303
形状S1
材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
種別ラック
材質SUS304
形状RD
取付穴数6
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
モジュール2.5
種別平歯車
材質SUS303
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
モジュール2
種別平歯車
材質SUS303
・材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
材質ステンレス
モジュール2
ねじれ右方向
材質SUS303
付属品止めねじ
種別ウォーム
形状W1K
ねじM4
寸法S(mm)7
歯形JIS 3 形 並歯
精度等級KHK W 001 4級(相当品)
歯直角圧力角14度30分
歯面硬度187HB以下
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
歯切基準面穴
ボス径M(Φmm)25
基準円直径N(Φmm)31
歯先円直径O(Φmm)35
歯幅P(mm)32
全長R(mm)46
公差LH7
ボス長Q(mm)14
関連キーワード
1
2
次へ