17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性防水・防塵 仕様●カバー締め付けトルク(N・m):1.2●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(取付ビス):ステンレス(丸皿M4×10)●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(取付ビス):無処理(丸皿M4×10)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●色(ガスケット):黒●個数:カバー、ボディー、ガスケット:×1/Z金具:×2/取付ビス(丸皿M4×10):×4 使用温度範囲(℃)-40~90 保護等級IP65 材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2 材質(ガスケット)EPDM スポンジ RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(カバー)磨き処理#400
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス小型セミパッチン
エコ商品
用途各種小型ボックス 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上電解研磨 使用例各種小型ボックス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷

ホシモト小型ロックハンドル
エコ商品
蓋付きで外部のほこり等を防ぐことができます。左右兼用設計。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX 材質ステンレス 質量(g)75.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷

ステンレス鋼製のシンプルな汎用性の高いパッチン錠です。
用途小型計測機器、軽量BOXなど 引張荷重(N)19(締代0.5mmの場合) 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)10 質量(g)15 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
欠品中

ステンレス材にコーティングしたチタニウムグレーカラーにより指紋が目立ちにくく高級感のある装いに仕上げています。 小型油圧式ダンパーを使用したソフトクローズ仕様で静かに閉まります。 本体にはフタを開けた状態(90°)に固定ができるロック機能が付いています。 フタ内側には好みの消臭シートを取付けることが可能な消臭ポケットが付いています。
用途オフィス、商業施設、公共施設、病院、学校、工場内のゴミ捨てに 材質フタ:ステンレス(SUS430)、本体:ステンレス(SUS410)、消臭ポケット:ポリプロピレン、インナーボックス:ポリプロピレン チタニウムグレー 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)消臭ポケット:約90×90×20 開き角度(度)約90
1台
9,990 税込10,989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中継用、端子台収納用に適した小型の防塵・防水形ステンレスターミナルボックス。開口部周縁は簡易水切構造で、防塵・防水効果を高めた構造です。基板には、IECレール取付用の穴があいています。カバー止めねじは脱落防止構造です。
キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1 塗装色ミラー仕上(塗装なし) 仕様防塵・防水構造 材質ステンレス(SUS304) 保護等級IP55 有効深さ(mm)65 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式カバー:ねじ止め(ステンレス製) 取付基板鉄製基板(溶融亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)(1.6mm)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

車(小型乗用車程度)などが通過する場所にも設置可能です。 厚さ3ミリのL型補強アングルを2本、裏蓋に取り付けています。 また、蓋の四方の端部をL型に曲げることで蓋の強度をUPさせています。 BOX本体の板厚は5ミリです。
材質SUS304 仕様底板なし
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷

小型で強力な締付け力 高さ・幅・長さともすべて最小タイプ(メーカー比)
用途計測機器・小型ボックス 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード21289
1個
242 税込266
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 コーナー付けタイプのパッチンです。
用途各種小型ボックス 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)50
1個
619 税込681
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスコーナー型セミパッチン
エコ商品
・つるが曲がっているので角部に取り付けできます。
用途各種小型ボックス、機械等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上電解研磨 使用例各種小型ボックス、機械等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷

キャリボックス用の代表的な取手。
用途計測機器・小型ボックス等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

センサー感知によりフタが開き、自動で閉まるゴミ箱。手をかざしてフタが開き、焼5秒後に自動で閉じます。残り時間をLEDの点灯で知らせてくれます。小型サイズはトイレや洗面所などの省スペースのご使用に最適です。取り外し可能なインナーボックスは丸洗いができ衛生的です。バックフィクサー付き。
材質ステンレススチール、ポリプロピレン、ABS樹脂 フタの種類自動式 シルバー 形状角形
1台
7,798 税込8,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋リフトヒンジ 右用
エコ商品
自重で閉扉するヒンジです。
用途EV充電ボックス・医療機器・小型ボックス等 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)1.5 耐荷重(kg)(2個使用時)4.6 表面処理バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋リフトヒンジ 左用
エコ商品
自重で閉扉するヒンジです。
用途EV充電ボックス・医療機器・小型ボックス等 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)1.5 耐荷重(kg)(2個使用時)4.6 表面処理バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。 強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
8,840 税込9,724
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型ケースの蓋用で、かぶせ仕様の丁番です。
用途ヒュミドールボックス、ワインケース、オルゴール、ギフトボックス等 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上金色めっき
1個
1,290 税込1,419
4日以内出荷

ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。 強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 寸法t2(mm)4 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
2,664 税込2,930
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)