耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状エルボ
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ストリートエルボ
ねじの種類PTネジ
材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂
形状45°エルボ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など
適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂
形状異径エルボ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など
適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
1押継手と小径の炭素鋼管との接合にご使用ください。(白品、コート品、コア品、BC品の)
仕様呼び径(Su×B ):13Su×1/2B
種別13Su×1/2B
材質本体(SUS304)、ユニオンねじ・ユニオンナット(FCMB27-05※加工部を除き溶融亜鉛めっき)、プラスチックリング(ガラス繊維6ナイロン)、パッキン(合成ゴム)
寸法a(mm)138
寸法D(mm)Rc1/2
寸法F1(mm)43
寸法F2(mm)27
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
材質本体(SUS304)、ユニオンねじ・ユニオンナット(FCMB27-05※加工部を除き溶融亜鉛めっき)、プラスチックリング(ガラス繊維6ナイロン)、パッキン(合成ゴム)
耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状エルボ(90°)
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトな感触の軟質樹脂を採用した握り部は、滑りにくくするために網目模様を施しています。
エルボやカバーに丸みをもたせた、やわらかいイメージのデザインです。
材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂
握り径(Φmm)32
タイプソフトメッシュタイプ
シリーズインテリア・バーFシリーズ
耐荷重(垂直)1kN、(水平)800N
ソフトな感触の軟質樹脂を採用した握り部は、滑りにくくするために網目模様を施しています。
エルボやカバーに丸みをもたせた、やわらかいイメージのデザインです。
逆勝手でも使用できます。
材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂
握り径(Φmm)32
タイプソフトメッシュタイプ
シリーズインテリア・バーFシリーズ
耐荷重(垂直)1kN、(水平)800N
ソフトな感触の軟質樹脂を採用した握り部は、滑りにくくするために網目模様を施しています。
エルボやカバーに丸みをもたせた、やわらかいイメージのデザインです。
材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂
握り径(Φmm)32
タイプソフトメッシュタイプ
シリーズインテリア・バーFシリーズ
耐荷重(垂直)1kN、(水平)800N
ソフトな感触の軟質樹脂を採用した握り部は、滑りにくくするために網目模様を施しています。
エルボやカバーに丸みをもたせた、やわらかいイメージのデザインです。
オフセットタイプ。出入り口用としてドア近くの握りやすい位置に手すりを取り付けられます。
材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂
握り径(Φmm)32
タイプソフトメッシュタイプ
シリーズインテリア・バーFシリーズ
耐荷重(垂直)1kN、(水平)800N
ソフトな感触の軟質樹脂を採用した握り部は、滑りにくくするために網目模様を施しています。
エルボやカバーに丸みをもたせた、やわらかいイメージのデザインです。
出隅タイプ。脱衣室側のドア縁や柱などの出隅部分に取り付けられます。
材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、ブラケット:亜鉛合金
握り径(Φmm)32
タイプソフトメッシュタイプ
シリーズインテリア・バーFシリーズ
耐荷重(垂直)1kN、(水平)800N
材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:ステンレス(鏡面仕上げ)
握り径(Φmm)34
材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:ステンレス(鏡面仕上げ)
色ホワイト
握り径(Φmm)34
長さ(mm)800
最大使用者体重(kg)100まで
1セット
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:ステンレス(鏡面仕上げ)
長さ(mm)700×700
握り径(Φmm)34
タイプR/L兼用
材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:ステンレス(鏡面仕上げ)
握り径(Φmm)34
タイプR/L兼用
関連キーワード