ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質SUS304
材質本体:SUS304、軸:SWCH、スプリング:SWCバネ鋼、固定ピン:鉄ユニクロメッキ
仕上バフ研磨
ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
仕様両開
材質SUS304
常に扉が閉じた状態を保つようにばねが内蔵されています。
用途スイングドア。
取付け方法木ねじ(付属)
トルクの調整を行えます。
用途屋内用機器
材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、キャップ・カラー/黄銅、シャフト・スプリング/鋼線
ねじ穴数5
表面仕上げヘアライン仕上
50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類スプリング丁番
仕上光沢バレル研磨
関連キーワード