815件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

湯水の配管が左右逆の場合に使用。 配管とクランクの間に取付け。芯々150~210ミリまでスライドします。 取付ナットはユニオン式継手。
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E100-M5-A 配管アダプタ SMC CADデータあり
1個
559 税込615
10日以内出荷

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 床立上げ用の継手。
材質黄銅 形状フランジ 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類Rc 寸法D1(Φmm)58 寸法D3(Φmm)48 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途サーモスタット・シングル混合栓で湯・水の配管が左右逆の場合に使用。パイプをカットして取付幅を調整 材質青銅
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SCS13A 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 材質(ボディ)SCS13Aロストワックス 接続形状ねじ込み
1個
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)配管アダプタ
配管取付枠に取り付け、配管の接続に使用します。配管保持位置を使い分けることで、CD管・PF管・情報パナチューブのいずれかを固定できます。
1個
34 税込37
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



雨どい等にドレンパイプを接続し、機器等からの排水を流す場合に使用します。 角型にも施工可能(スペーサーを交換するだけ。
付属品角型用スペーサー 適合丸型(サイズ45~75)、角型(Φ32mmの穴が開けられるもの)、DPE-14G、DPS-14G 使用方法雨どいにΦ32mmの穴を開け、ドレン配管アダプターを差し込みます。本体を押さえながらロックナットを締め込んで固定します。ロックナットを締めこむと内部でパッキンが膨らみます。 グレー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷



1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


SMCL型配管アダプタ
エコ商品
F.R.Lコンビネーションの入り口側、出口側に上または下方向の配管が可能です。
用途モジュラタイプ用 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(28.51MB)
1個
849 税込934
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

SMCT型配管アダプタ
エコ商品
F.R.Lコンビネーションの入り口側、出口側に上下方向の配管が可能です。
用途モジュラタイプ用 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(28.51MB)
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

混合栓の使用で湯、水の配管が左右逆の場合に使用します。 混合栓本体とクランクの間に取付けてください。
材質青銅製クロームメッキ 寸法G3/4 取付ピッチ(mm)90~100
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

混合栓の使用で湯、水の配管が左右逆の場合に使用します。
材質青銅製クロームメッキ 寸法PJ1/2 取付ピッチ(mm)100~200
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。テーパめねじ(Rcねじ)。床立上げ用の継手です。WJ8型配管アダプターのメッキ無し、ビス無し仕様でお値打ちです。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 呼び径(樹脂管)13A 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(ねじ)Rc1/2
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 寸法L(mm)50 寸法D1(Φmm)50 寸法D2(Φmm)29 寸法D3(Φmm)40 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(ねじ)Rc1/2
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ15.88、平行めねじ(銅管Φ15.88×Rp1/2)。床立上げ用の継手です。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
769 税込846
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパめねじ、平行めねじ(Rc1/2×Rp1/2) 床立上げ用の継手です。 OS-179M-Sは、日本水道協会認証登録品。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



テーパおねじ、平行めねじ(R1/2×Rp1/2)。 床立上げ用の継手です。 OS-178M-Sは、日本水道協会認証登録品。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


山本電機製作所WO81背面配管アダプタ
エコ商品
WO81F形においてMT口金を背面で配置する場合は、配管接続時、口金に相スパナを掛けるためにスペーサとして必要です。また、VR口金・MR口金(MTW口金は除く)を背面で配置する場合も口金とパネルの干渉を避けるために必要です。 R1/8の継手を接続する場合は、R1/8口金アダプタを使用してください。
材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





配管アダプタ付圧力スイッチ (IS10E-~) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)




ボディサイズ30 管接続口径1/4 ねじの種類G RoHS指令(10物質対応)対応 準標準a:設定圧力範囲:0.1~0.4MPa、b:リード線長さ:0.5m、目盛板圧力単位:Mpa、取付位置:右
1個
4,998 税込5,498
11日以内出荷