75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルーター用隠し丁番 RS型 LAMP(スガツネ) 動画あり
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。
仕様RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。 付属品十字穴付木ねじ 開き角度(度)180
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。
付属品十字穴付皿木ねじ 開き角度(度)180
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RK-50 ステンレス鋼製ルーター用隠し丁番 LAMP(スガツネ) 動画あり
オールステンレス鋼製の軽量扉用隠し丁番です。
用途家具用 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理(本体・アーム)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(ケーシング・ファスナー・カラー類・軸類)ステンレス鋼(SUS304)/- 付属品十字穴付皿木ねじ2.4×13(ステンレス鋼) 質量(g)28 種類標準 板厚(mm)最低15 仕上ヘアライン仕上 本体長さ(mm)50 適合扉扉質量2.6kg以下扉寸法W450×H700以下 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)15 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

オールステンレス鋼製で、耐火性、耐食性に優れています。 三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。 丁番は扉側と枠側に分割でき、取り付けしやすいです。
用途住宅扉、防火扉、施設扉など(防火戸として使用される場合、防火戸としての個別設定が必要です) 材質ステンレス鋼 仕上ヘアライン仕上 耐荷重(N[kgf])/ペア80 仕様三次元調整機能付
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。(亜鉛合金製のみ)
開き角度(度)180
1個
特価
8,690 税込9,559
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

20万回開閉試験をクリアしています。上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付です。調整方法にキネマティックコントロールを採用することにより、調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を少なくしています。
用途建具用 長さ(mm)180 材質ステンレス鋼(SUS430) 材質/仕上(本体、回転軸)ステンレス鋼(SUS304)、(アーム)ステンレス鋼、(ベアリング)樹脂/素地 質量(g)972 仕上素地 適合扉高さ(mm)2100以下 付加機能三次元調整機能 開き角度(度)180 適合扉幅(mm)1000以下 適合扉質量(kg)120kg以下/2ヶ 最大扉高さ(mm)2100 最大扉幅(mm)1000
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷

オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。 三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。 蝶番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。
用途住宅扉、防火扉、施設扉など 仕上ヘアライン仕上 適合扉幅(mm)900以下 適合扉高さ(mm)2400以下 適合扉厚(mm)36以上 耐荷重(N[kgf])/ペア80 開き角度(度)180 付属品十字穴付皿タッピンねじ5×40 (ステンレス鋼)、六角棒スパナ呼び4 (有色クロメート三価)、 呼び2.5 (ニッケルめっき)、掘込加工テンプレート 材質ステンレス鋼
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 連動蝶番
ステンレス製で耐食性に優れています。 開き角度は180°で裏蝶番として使用できます。
用途配分電盤・計測機器・通信機器・消火栓扉等 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード11917
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。 トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
用途事務機器・家具・制御盤 材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、軸/ステンレス鋼棒(SUS303)、プラグ/ポリアセタール(POM) 使用周囲温度(℃)0~+40 表面仕上げ羽根/バレル研磨
1個
822 税込904
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス裏蝶番
特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。 トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
用途事務機器・家具・制御盤
1個
680 税込748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
87 税込96
5日以内出荷

ジョー・プリンス竹下調整スペーサー(t=1.0mm)
U字スリットのため取付が簡単。
用途B-150,B-160,B-161シリーズの調整スペーサー 材質ステンレス鋼板(SUS-430) 仕上2B
1個
69 税込76
当日出荷

筐体側のヒンジにクッションが付いています。 筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。 軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉) 表面仕上げ生地 タキゲンコード10664
1個
1,001 税込1,101
当日出荷

抜差し型の蝶番で筐体への取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼板 質量(g)185 表面仕上げ生地 タキゲンコード12842
1個
856 税込942
当日出荷

付属品皿ビス M4×8(D-6) 2本 材質SUS304 仕上ショットブラスト
1個
579 税込637
5日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス裏蝶番
エコ商品
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
用途配電盤扉、分電盤扉 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上バレル研磨 止め輪推奨E形:Φ5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
8日以内出荷

任意の位置で静止できるヒンジです。筐体の外観を損なわないよう、裏側(内側)に取り付けられます。 溶接による取り付け、横使いおよび縦使いが可能です。
用途通信機・配電盤・音響機器・アミューズメント機器・工作機械等 材質(シャフト、軸受シャフト、固定ブラケット、可動ブラケット、ディスク、緩み止めワッシャー)SUS304、(摩擦板)C1990、(サラばね)S、(薄平リベット、六角ナット)SUS 使用温度範囲(℃)0~+60 取付け方法ねじ止めまたは溶接 取付方向シャフト水平状態および垂直状態 設定トルク(Nm)0.735±0.147(7.5kgf・cm±1.5) 参考質量(kg)5(※蝶番を2個使用した場合の値です。強度に対してのものであり、トルクに対してのものではありません。) RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)44.9
1個
1,298 税込1,428
欠品中

ジョー・プリンス竹下調整スペーサー(t=1.0mm)
扉の垂れ下がり調整や、枠と扉のチリ調整ができます。 U字スリットのため取り付けが簡単です。
仕様B-170用調整スペーサー 材質ステンレス鋼板(SUS-430) 仕上2B
1個
69 税込76
当日出荷

用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ生地
1個
575 税込633
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)53 表面仕上げ生地 タキゲンコード12768
1個
443 税込487
4日以内出荷

ホシモトSUS製2管蝶番
エコ商品
パイプを溶接して取り付ける扉用隠し蝶番です。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホシモトSUS製3管蝶番
エコ商品
パイプを溶接して取り付ける扉用隠し蝶番です。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)85 表面仕上げ生地 タキゲンコード12770
1個
542 税込596
4日以内出荷

筐体側のヒンジにクッションが付いています。 筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。 軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉) 表面仕上げ生地 タキゲンコード10662
1個
2,811 税込3,092
4日以内出荷

筐体に適した補助材を溶接して使用できます。
用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)235 表面仕上げ生地 タキゲンコード12849
1個
1,632 税込1,795
4日以内出荷

材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ生地
1個
828 税込911
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)95 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード10609
1個
619 税込681
4日以内出荷

用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ生地
1個
696 税込766
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

栃木屋調整裏蝶番
エコ商品
取付後に前後、左右、上下に調整ができる扉用裏蝶番です。
用途小型扉等 材質SUS304 質量(g)340 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、取付ブラケット、連結ブラケット、板ナット、座金組込み六角穴付きボルト 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

栃木屋角型裏蝶番
エコ商品
軸止め用ピンは不要です。ヒンジピースはどちらも同じ板厚でできていますが、軸径が二段になっていますので、巻き外径が下段片は細くなり、回転の際扉とすれあいません。リングによりかるい回転で左右いずれにも使えます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等 材質SUS430、SPCC、SS400 部品名称シャフト、ヒンジピース(A)、平ワッシャー、ヒンジピース(B) 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス裏蝶番
エコ商品
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 Eリングが付属しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 質量(g)167 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
15日以内出荷

1個
709 税込780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ生地
1個
372 税込409
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板厚4mmのステンレス鋼板を使用した重量用裏蝶番です。 狭所に納まるコンパクト設計 オールステンレス製
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード13471
1個
1,462 税込1,608
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 小型で筐体の開口部が広く使えます。 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼板(SUS304)、ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ生地 タキゲンコード10841
1個
400 税込440
4日以内出荷

用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)37 表面仕上げ生地 タキゲンコード12767
1個
472 税込519
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス U型裏蝶番
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ生地 タキゲンコード11511
1個
489 税込538
当日出荷

用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)6(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)45 寸法L(mm)32 寸法t(mm)1.5 寸法D(Φmm)4.5 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)28 寸法H2(mm)3.9 寸法W1(mm)63 寸法W2(mm)22 寸法W3(mm)41 寸法W4(mm)19 寸法W5(mm)19 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード10610
1個
473 税込520
4日以内出荷

用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)6(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)45 寸法L(mm)32 寸法t(mm)1.5 寸法D(Φmm)4.5 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)28 寸法H2(mm)3.9 寸法W1(mm)63 寸法W2(mm)22 寸法W3(mm)41 寸法W4(mm)19 寸法W5(mm)19 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード11298
1個
463 税込509
4日以内出荷