こんなお得な商品も!

ステンレスU型フード付換気口
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29
メッシュ(金網)12M
水切り付の為、雨水による外壁面の汚れを軽減します。
金網12M
材質ステンレス(SUS304)
種類フラット型フード付ガラリ
強制給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
通気量を確保しつつ耐外風や雨水侵入、外壁面汚れ現象等優れた性能を発揮します。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
自然給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の浸入を軽減します。
種類U型フード付ガラリ
材質(本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72
厚さ(mm)(本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3
メッシュ(金網)12M
RoHS指令(10物質対応)対応
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質ステンレス製(ガラリ付)
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
配管用炭素鋼鋼管・硬質塩化ビニル管・その他鋼管と近似外径の配管に適用
用途汚水・雨水など
材質内面樹脂:軟質PVC、外面チューブ:軟質PVC、補強リング:PP、平バンド:SUS304
種類軟質塩ビ製変位吸収継手
使用流体汚水、雨水など
結露水や雨水の凍結による外壁の損傷を防ぎます。
材質ステンレス製
仕様ルーバー付
付属品ボディーと同色ビス付
空気孔 4814型用の、雨水の浸入を防ぐカバーです。
用途船舶や住宅などさまざまな場所で使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状丸型
仕上電解研磨
取付け方法面付
RoHS指令(10物質対応)対応
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質ステンレス製(着脱式防虫網付)
寸法G(mm)8.5
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
溶断温度(℃)72
通気量を確保しつつ耐外風や雨水侵入、外壁面汚れ現象等優れた性能を発揮します。
材質ステンレス(SUS304)
仕様防火ダンパー付
温度ヒューズ72(銅製)
RoHS指令(10物質対応)対応
別売の空気孔カバーを取り付けると、雨水の浸入を防げます。
用途船舶や住宅などさまざまな場所で使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状丸型
仕上電解研磨
取付け方法面付
RoHS指令(10物質対応)対応
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
防虫網は着脱可能
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質ステンレス製(着脱式防虫網付)
寸法G(mm)8.5
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして
色N-10(半ツヤ)
材質SUS304
関連資料図面(0.15MB)
防滴薄型タイプです。雨水が内部に入っても濡れにくいスノコ付きです。
用途集合住宅・戸建て住宅用郵便受け箱
セット内容プッシュリベット:4個、ナイロンプラグ:2本、タッピンねじ:2本、ゴムワッシャ:6枚、穴埋めシール:2枚、バインド小ねじ:2本、袋ナット:2個
材質本体:ステンレス(SUS304)、側面:PC樹脂、扉:アルミニウム(A6063S-T5)
高さ(mm)280
タイプ屋外仕様、壁付
奥行(mm)145
間口(mm)380
材質(扉)アルミニウム
投入口幅(mm)336
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)336×32
投函タイプ前入れ前出し
投入口サイズ(mm)高さ:32
取出口前
用途雨水流入防止・防塵・ドレン用
材質SCS13A
形状ニップル
寸法(mm)【面間】76.2
種類ねじ込み継手
規格JIS B0203
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
網・パンチングの付いた衛生通気用フードです。ハカマが付いており、雨水侵入を低減します。
用途衛生通気用フードとして
材質SUS304
メッシュ10M
色シルファーメタリック
寸法F(mm)150
関連資料(0.12MB)
取扱説明書(0.4MB)
風圧式シャッター内蔵
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質ステンレス製
仕様風圧式シャッター付、耐塩害、ガラリ付
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
●スクエアデザイン。
●壁汚れ軽減仕様。
●サイドアップ水切板付。
●雨水浸入を大幅に軽減
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
●スクエアデザイン。
●壁汚れ軽減仕様。
●サイドアップ水切板付。
●着脱防虫網付。
●雨水浸入を大幅に軽減
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
関連資料(0.15MB)
取扱説明書(0.34MB)
標準で網が付いており、フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途給気用フードとして
色N-10(半ツヤ)
材質SUS304
メッシュ10M
関連資料図面(0.16MB)
パンチングの付いた衛生通気用フードです。ハカマが付いており、雨水侵入を低減します。
用途衛生通気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法F(mm)150
関連資料(0.12MB)
取扱説明書(0.4MB)
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして
色N-93(半ツヤ)
材質SUS304
関連資料図面(0.15MB)
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
関連資料(0.12MB)
取扱説明書(0.34MB)
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色N-10(半ツヤ)
関連資料図面(0.15MB)
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして
材質SUS304
適合パイプ径(Φmm)200
色シルファーメタリック
寸法A(mm)313
寸法D(mm)197
寸法F(mm)241
寸法G(mm)155
寸法H(mm)133
寸法J(mm)43
寸法L(mm)54
圧力損失排気:5.0、吸気:8.3
開口面積(cm2)吸気:111、単純:139
直管相当長(m)50
関連資料(0.14MB)
取扱説明書(0.34MB)
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
仕様アンカー穴:2個
関連資料(0.23MB)
取扱説明書(0.34MB)
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質ステンレス製(ガラリ付)
寸法G(mm)8.5
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
●スクエアデザイン。
●壁汚れ軽減仕様。
●サイドアップ水切板付。
●雨水浸入を大幅に軽減
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイドエプロンが付いた丸型フードです。ワイドエプロンによって、壁から離れた場所に雨水を落とし、雨垂れ汚れを低減します。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
関連資料(0.11MB)
取扱説明書(0.34MB)
フードの付いたSUS製クーラーキャップです。冷媒配管施工後、配管用パテの劣化による雨水侵入を防ぎます。
用途クーラーキャップとして
種類クーラーキャップ
材質SUS304
色シルファーメタリック
関連資料(0.06MB)
取扱説明書(0.42MB)
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色N-93(半ツヤ)
関連資料図面(0.15MB)
●スクエアデザイン。
●誘引加速型ブレード採用。
●サイドアップ水切付。
●壁汚れ軽減仕様。
●雨水浸入を大幅に軽減。
●三面コーキング
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
住宅の外観にベストフィット。
結露水や風雨水から住宅の内外壁をしっかり守ります。
材質ステンレス(SUS304)
メッシュΦ0.4×10メッシュ
タイプ水切付
住宅の外観にベストフィット。
結露水や風雨水から住宅の内外壁をしっかり守ります。
材質ステンレス(SUS304)
タイプ水切付
メッシュなし
標準で網が付いており、フードが深く、。内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途給気用フードとして
材質SUS304
メッシュ10M
色シルファーメタリック
関連資料(0.13MB)
取扱説明書(0.34MB)
●スクエアデザイン。
●誘引加速型ブレード採用。
●サイドアップ水切板付。
●壁汚れ軽減仕様。
●雨水浸入を大幅に軽減。
●三面コーキング
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
●スクエアデザイン。
●誘引加速型ブレード採用。
●サイドアップ水切付。
●壁汚れ軽減仕様。
●雨水浸入を大幅に軽減。
●三面コーキング
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
●スクエアデザイン。
●誘引加速型ブレード採用。
●サイドアップ水切付。
●壁汚れ軽減仕様○雨水浸入を大幅に軽減。
●三面コーキング
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ