空気保温式で空打ちと蒸気ロスを減少
コンパクトボディにY形ストレーナーを内蔵
用途温度コントロールを必要としない、コンパクト形状が求められる用途
蒸気主管・計装(高温トレース)・保温(ジャケット)など
材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A743 Gr.CA40)
タイプディスク式
使用温度範囲(℃)425以下
接続方式JIS Rcねじ
接続ねじ込みRc(PT)
使用流体蒸気
最高使用温度(℃)425
スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
最低使用圧力(MPaG)0.03
空気保温式で空打ちと蒸気ロスを減少
コンパクトボディにY形ストレーナーを内蔵
排出口径を大きく設計し詰りを軽減
用途温度コントロールを必要としない、コンパクト形状が求められる用途
蒸気主管・計装(高温トレース)・保温(ジャケット)、特に銅管トレースなど、銅の析出による詰りの発生が懸念される用途
材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A743 Gr.CA40)
タイプディスク式
使用温度範囲(℃)425以下
接続方式ねじ込み
接続ねじ込みRc(PT)
使用流体蒸気
最高使用温度(℃)425
スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当)
最低使用圧力(MPaG)水平配管時:0.025、垂直配管時:0.04
最高使用圧力(MPaG)2.1
流入するドレンにあわせてフロート(フリーフロート)が浮き沈みして、ドレンを排出し蒸気が流入すれば閉弁します。
エアベントであるX-エレメントが、低温空気だけでなく高温空気も排気します。その結果、装置内の蒸気室が蒸気のみの空間になり、装置が持つ加熱性能をフルに発揮できます。
フロートが高精度な真球なので、回転して球体の広範囲な面がシール面となるので長寿命です。
J3S-X、J5S-Xはボディー本体材質もステンレス製とし、さらに耐久性を高めました。
X-エレメントは故障時でも、弁を開弁するようにできています(フェイルオープン構造)。
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス
反応釜・加硫釜・プレス機・ジャケット釜・蒸留機など
熱風乾燥機・空調機・吸収式冷凍機・ユニットヒーター・スチームエアヒーター・熱交換器・ロール加熱機・シリンダードライヤー・リボイラー・空気予熱器など
材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8)
タイプフリーフロート式
使用温度範囲(℃)220以下
寸法W(mm)80
使用流体蒸気
最高使用温度(℃)220
取付方向水平配管
スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
バイパス弁内蔵のため、別途バイパスラインを作る必要がなく、トラップ設置に場所を取りません。
バイパスバルブや配管が不要になり、コストを削減できます。
フリーフロート構造です。弁口は水封され、さらにフロート3点支持により、蒸気の漏洩を防ぎます。
あらゆる面でシールすることが可能な高精度なフロートを採用しているため長寿命です。
トラップ部は4つのボルトで蓋が外れるため簡単に分解清掃ができ、配管したままでもメンテナンスが可能です。
J3S-X-BV/J3S-X-MB/J3S-X-PBおよびJ3S-X-RVは本体と内部部品が全てステンレス製です。ドレン回収配管系統のステンレス化に対応します。
J3S-X-RVは、0-100%の開度表示プレートに従い手動調節弁の開度を調節することで、誰でも確実に設備の条件に応じたスチームロッキング対策が可能です。
用途立上げ時に大量のドレンが発生しやすい蒸気輸送配管・一般装置・暖房・空調・タンクヒーティングなど
材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8)
タイプフリーフロート式
使用温度範囲(℃)220以下
寸法W(mm)80
使用流体蒸気
最高使用温度(℃)220
スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様バイパス付スチームトラップ、切換レバー固定式
形状ストレート
材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)
タイプサーモエレメント式
形式サーモエレメント式
使用温度範囲(℃)184以下
接続方式JIS Rcねじ
材質(コック)CAC406(青銅鋳物)
流体温度(℃)184以下
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5(サーモエレメント部:0.5)
取付姿勢水平・垂直・横取付自由
適合流体飽和蒸気
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)
材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)
材質(弁座)SUS(ステンレス鋼)
材質(サーモエレメント)SUS316L(ステンレス鋼)
背圧許容度一次側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa)
適合圧力範囲(MPa)1以下
仕様ストレーナ(パンチ穴)内蔵
材質(本体)FC
形式バケット式
流体温度(℃)184以下
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5
取付姿勢水平配管に正立取付
適合流体蒸気
端接続JIS 10K FFフランジ
材質(弁体・弁座)SUS
材質(弁体)SUS
材質(弁座)SUS
材質(バケット)SUS
適合圧力範囲(MPa)0.02~0.7
高圧型ディスク式トラップ(最高使用圧力4.2MPa)で、ディスク及び弁座にはステンレス鋼に特殊熱処理加工を施し耐久性に優れています。
バイメタルの採用により、空気障害が解消され始動時の冷水や空気を速やかに排出し、蒸気機器の立上げ時間を短縮します。
小型・軽量で、配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
ストレーナ内蔵タイプです。
用途蒸気輸送管や配管トレースラインに。
材質(本体)ステンレス鋼(SCS2A)
タイプディスク式
種類スチームトラップ
形式ディスク式
使用温度範囲(℃)425以下
最高温度(℃)425
接続方式JIS Rc
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)425
適合流体蒸気ドレン
材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理)
適合圧力(MPa)0.035~4.2
背圧許容度一次側圧力の50%
関連キーワード