30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木製手すり28Φ用の手すりブラケット類です。ご使用箇所に合わせてお選びください。
材質亜鉛ダイキャスト+ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

閉込め事故防止のためハンドルだけでなく、受座にも安全装置を採用した二重安全脱出機構 非常時には庫内安全押棒を強く押すと受座はラッチから外れ、扉を押すと開きます。
用途ウォークインの冷凍冷蔵庫 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)650 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード60014
1個
5,622 税込6,184
当日出荷

開き角度内のどの位置でも止まるフリーストップ機構付です。付属の六角棒スパナでトルクの調整ができます。取付座を組み替えると、左右兼用で使えます。取付座を先に取り付けてから本体をワンタッチで取り付けできるため、施工が簡単です。開き角度は本品をキャビネットに取り付ける位置によって75°、90°、105°から設定できます。
付属品六角棒スパナ(呼び4) 材質亜鉛合金 仕上ニッケルめっき ステー種類トルクステー
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開き角度内のどの位置でも止まるフリーストップ機構付です。付属の六角棒スパナでトルクの調整ができます。取付座を組み替えると、左右兼用で使えます。取付座を先に取り付けてから本体をワンタッチで取り付けできるため、施工が簡単です。開き角度は本品をキャビネットに取り付ける位置によって75°、90°、105°から設定できます。
付属品六角棒スパナ(呼び5) 材質亜鉛合金 仕上ニッケルめっき ステー種類トルクステー
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。 受座のねじを緩めローラー付フックをスライドさせることによりオフセット高さが調整できます。
材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本 質量(g)360,120 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 400 タキゲンコード60021
1個
1,461 税込1,607
当日出荷

受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調整できます。 ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。 FC-708Nと組合せてご使用ください。 閉込め事故防止のため、ハンドルだけでなく、受座にも安全装置を採用した安全脱出機構 受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調節できます。
用途FA-602用受座 ウォークインタイプの冷凍冷蔵庫 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
2,361 税込2,597
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン 仕様室内専用 種別シリンダー付間仕切錠(小判座) 種類レバーハンドル 適合扉厚(mm)30~36 バックセット51mm
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


TAKIGEN(タキゲン)FA-601用受座
受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調節できます。 ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
用途FA-601用受座 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
3,823 税込4,205
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調整できます。 ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
用途FA-603用受座 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
2,137 税込2,351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ハンドル MN735Z型
シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。
ねじ径M4 付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25 材質亜鉛合金 仕上マットシルバー
1個
特価
769 税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調整できます。ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
材質亜鉛合金(クロームメッキ) 適合品番TO-360 関連資料寸法図(0.09MB)
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋防水ハンドル
エコ商品
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。
材質亜鉛合金 付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25 仕上マットシルバー
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DST 180°開き抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)DST 180°開き抜き差し蝶番
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。軸部を上下に引っ張ると、蝶番が扉側と筐体側に分離します。但し、扉角度が30度未満の場合には外れません(セーフティ機構)。別売のOリングを使用するとIP65に適合します。同一の取付ピッチで扉反転が可能なシステムに対応しています。その際、受座408-910型、408-9101型のいずれかを併用ください。
質量(g)221 開き角度(度)180° 材質亜鉛合金 ブラック 種類抜き差し蝶番 本体長さ(mm)68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ハンドル MN641Z型
シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。
材質亜鉛合金 付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25 仕上マットシルバー
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。右吊元用、左吊元用があります。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用) 質量(g)68 適合扉厚(mm)15~25
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)アークハンドル AHPF
材質亜鉛ダイキャスト 付属品ばね座金平座金組込み十字穴付なべ小ねじ ユニクロ 2個付 質量(g)75 表面処理クロムメッキ 寸法D102 寸法H28 寸法L122 寸法MM6×P1.0
1個
499 税込549
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ハンドル MN680Z型
マット仕上のシンプルで洗練されたデザインのハンドルです。
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ハンドル MN674Z型
シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。
材質亜鉛合金 付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25 仕上マットシルバー
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)掘込引手
材質亜鉛合金(ZDC) 材質/仕上亜鉛合金/マットシルバー 種類掘込引手 仕上マットシルバー
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用自由蝶番
ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。ドアの自動閉止機能は、約15°から働きます。約90°で扉を簡易保持します。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ガラスドアと壁との隙間が最小3 mmのため、エッジシールなしでも使えます。
用途建具用 材質亜鉛合金(ZDC) 形状通常型 仕上クロムめっき 縦(mm)56 対応ガラス板厚(mm)6、8、10 最大扉高さ(mm)2000 最大扉幅(mm)900
1セット
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然木を使用した、意匠性の高いアクセサリーです。シンプルなスティックリモコンをおすすめします。
仕様立座ラク棚付、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅114mm以下、芯あり対応 材質【本体・髪切板・芯棒】亜鉛合金製(めっき仕上げ) 天然木製(塗装仕上げ)
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天然木を使用した、意匠性の高いアクセサリーです。シンプルなスティックリモコンをおすすめします。
仕様立座ラク棚付、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅114mm以下、芯あり対応 材質【本体・芯棒】亜鉛合金製(めっき仕上げ)【紙切板】亜鉛合金製(マット仕上げ) 天然木製(塗装仕上げ)
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)スクウェアハンドル SHPF
材質亜鉛ダイキャスト 付属品ばね座金平座金組込み十字穴付なべ小ねじ ユニクロ 2個付 表面処理クロムメッキ 寸法H36 寸法d112 寸法MM5×P0.8
1個
759 税込835
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)