7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アトムリビンテックAH-13取手
材質亜鉛合金 サイズ80 推奨ねじトラス小ねじM4(添付されていません) 有効ねじ深さ(mm)13
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取手内部のアームが突出し、テコの原理で扉の初動時の負担を軽減でき、スムーズな開扉が可能です。大型引戸にご使用いただける取手です。アームの回転初期位置を調整できるので、納まりに合わせてストローク範囲を変更できます。滑りにくいPVC製のグリップを採用しました。気密性の高い大型引戸などの開閉に最適です。左右兼用型。(アームの組み替えにより)
用途建築設備、冷蔵庫、防音扉等の大型引戸など 材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),パイプ:ステンレス(SUS304),グリップ:塩化ビニール(PVC) 付属品M6×12丸皿小ネジ(+)SUS:6本、□11角芯 寸法(mm)図面通り 仕上本体:焼付塗装,パイプ:ヘアーライン,グリップ:生地 製品質量(g)3100 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)引戸用平面ハンドル
小型引戸扉用の平面ハンドルです。 扉はワンタッチで開閉します。 錠前はリバーシブルキーを採用 カマは取付け位置、締め代微調整可能 防犯対策用の角根ボルトを付属しています。 右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)
用途車両用の扉・各種引戸扉
1個
4,972 税込5,469
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錠前とハンドルの一体構造 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 扉面から突起が少ない平面タイプです。
用途特装車・バス・リフトドア・大型扉・引戸・シャッタードア
1個
6,090 税込6,699
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下船底引手
RoHS
スタッド付きの引手です。 裏側からのナット止で取り付けが簡単です。
用途各種キャビネット引戸用 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)40 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
6日以内出荷


引戸に使用するお洒落な引手。カラーバリエーションも豊富です。取手、引手兼用です。
用途引戸に使用する引手 サイズ155 材質亜鉛 取付ねじ木ネジ2×19mm
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)