上下・左右2方向の建付け調性ができます。
建付け調整がドアを吊ったままの状態で、ドライバー1本で簡単にできます。
用途一般住宅屋内用木製ドア
付属品取付ビス
材質ハネ/鋼
長さ(mm)102
幅(mm)116
寸法(mm)102×116×2.5
板厚(mm)2.5
材質(プレート)亜鉛合金
ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。ドアの自動閉止機能は、約15°から働きます。約90°で扉を簡易保持します。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ガラスドアと壁との隙間が最小3 mmのため、エッジシールなしでも使えます。
用途建具用
材質亜鉛合金(ZDC)
形状通常型
仕上クロムめっき
縦(mm)56
対応ガラス板厚(mm)6、8、10
最大扉高さ(mm)2000
最大扉幅(mm)900
ドロップドア用金具。折った際、4mmかぶせることができます。
用途食器棚等のドロップドア用
全長(mm)30
幅(mm)48
板厚(mm)4
ねじ穴数6
仕様4mmかぶせ用
推奨ねじ+皿木ねじ2.7×16
食器棚などのドロップドア用。
4mmかぶせ用
全長(mm)30
材質亜鉛合金
幅(mm)48
板厚(mm)4
ねじ穴数6
付属品ユニクロ皿木ネジ 2.7×16mm
蝶番の着脱は、指でドアパーツをスライドするだけで簡単です。セーフティ機構により、扉角度が30度未満の場合には、扉は外れず安心です。扉を持ち上げずに扉の着脱ができます。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
付属品なべ小ねじ M5×16
材質亜鉛合金
質量(g)150
長さL(mm)45
幅W(mm)35
開き角度(度)180°
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)1.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。耐火性規格ANSI/UL 10C、CAN/ULC-S104を取得しています(登録番号 20160430-R38588)。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
用途建具用
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×30(8本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート
材質亜鉛合金(ZDC)
種類標準
付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能
本体長さ(mm)190
開き角度(度)180°
RoHS指令(10物質対応)対応
最小扉厚(mm)38
最大扉高さ(mm)2400
最大扉幅(mm)900
ドアパーツは2分割式で、下側のねじをゆるめるだけで扉の脱着ができます。回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続する場合や扉が壁面とフラットな場合でも対応できます。ブッシュをスライドさせて、取付位置を水平方向に調整できます。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
質量(g)183
種類抜き差し蝶番
材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理
色(本体)ブラック
材質(ブッシュ)亜鉛合金
本体長さ(mm)82
羽根厚さ(mm)5
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
ドアパーツは2分割式で、下側のボルトをゆるめるだけで扉の着脱ができます。回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続する場合や扉が壁面とフラットな場合でも180°開きます。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
付属品取付ねじ
種類抜き差し蝶番
材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理
色(本体)ブラック
本体長さ(mm)60
羽根厚さ(mm)5
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
用途建具用
材質(本体、ベースフレーム、アーム)亜鉛合金(ZDC)、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)ABS樹脂
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート
形状隠し丁番型
幅(mm)(扉)900以下
厚さ(mm)(扉)29以上
高さ(mm)(扉)2400以下
種類標準
耐荷重294N/2ヶ、392N/3ヶ
付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能
本体長さ(mm)120
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小扉厚(mm)29
最大扉高さ(mm)2400
最大扉幅(mm)900
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
材質(ドアパーツ、フレームパーツ)亜鉛合金(ZDC)、(ピン)鋼、(フック部)焼結鉄
種類抜き差し蝶番
仕上(ドアパーツ)光沢クロメート処理、(フレームパーツ)素地、(ピン)光沢クロメート処理
本体長さ(mm)75
開き角度(度)130
RoHS指令(10物質対応)対応
掘り込み型。木製家具の扉に。
用途家具蝶番
新タイプB-874-1になりました。旧タイプB-874とはトルク曲線が異なります。
回転反力が非常に大きいのでいろいろな扉の自動開閉機構に応用できます。
扉重量により最適なトルクを調整できます。
ガススプリング等のステータイプではないためスペースを取りません。
用途特装車・バン車等のハネ上げ扉・ゲート扉・スイングアップドア
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ焼付塗装
タキゲンコード13287
1個
¥30,357
税込¥33,393
当日出荷
取付面がヘヤライン加工された美しいステンレスカバーでクローズされ取付ネジ等が見えなくなるため、各種機器のデザインがより一層グレードアップされます。
用途環境試験・工作機械・各種筐体等
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード