44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外側から「赤色」使用中、「青色」未使用の表示がでるレバーハンドル錠。 施錠時は、手動でロックバーを回転させ、ストライクに引っかけてください。
材質亜鉛ダイカスト(メッキ)・樹脂 仕様取付ビス付き 付属品ストライク シリーズスライデックス 勝手左右兼用 取付扉厚(mm)30~40
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

仕様表示錠+サムターン 材質亜鉛合金 艶消しブラック 適合扉厚(mm)28~40
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン 種別表示錠(小判座) 種類レバーハンドル 適合扉厚(mm)30~36 バックセット51mm
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取替TKレバー 表示錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。 材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ 仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く) 機能表示錠(トイレ用等) 適合扉厚(mm)26~42 バックセット60(B/S)(mm)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付けカンタン! 内カギ付表示錠。 ステンレスノブでビス止めタイプ。
用途木製トイレドア 付属品ビス8本・ストライク 適合GIKEN 材質ラッチ:亜鉛ダイカスト 寸法(mm)(フロント)57×22.5 ヘアーライン 材質(ノブ)ステンレス 適合扉厚(mm)26~42 ビスピッチ(mm)(フロント)42 バックセット(mm)60
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

WAKI(和気産業)表示錠レバー
取付けカンタン! 内カギ付表示錠。 ステンレスノブでビス止めタイプ。
用途木製トイレドア バックセット(mm)60 寸法(mm)(フロント)57×22.5 ビスピッチ(mm)(フロント)42 適合扉厚(mm)29~45 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト 材質ラッチ:亜鉛ダイカスト 付属品ビス8本・ストライク 適合GIKEN
1セット
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HL-4N ホームレバー 表示錠(2型) (ニッケル色) GIKEN(川口技研) 動画あり
ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ) 材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板 仕上ニッケル 機能表示錠(2型) 対応戸厚(mm)29~45 種類レバーハンドル
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質亜鉛合金 仕様LSミニケース錠 タイプ小判座 適合扉厚(mm)28~40 バックセット51mm 表面仕上げメッキ+クリアー
1セット
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HL-4CB ホームレバー表示錠(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研) 動画あり
ラッチ本体・バックセット:50mm内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ) 材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板 塗装ブラウン色 バックセット(mm)(B/S)50 対応戸厚(mm)29~45 機能表示錠(2型) セット内容レバー(室外側)、レバー(室内側)、ラッチ本体 種類レバーハンドル
1セット
4,198 税込4,618
3日以内出荷

HL-4CB ホームレバー表示錠(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研) 動画あり
ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ) 材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板 塗装ブラウン色 バックセット(mm)(B/S)60 対応戸厚(mm)29~45 機能表示錠(2型) セット内容レバー(室外側)、レバー(室内側)、ラッチ本体 種類レバーハンドル
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷

材質亜鉛合金 仕様LVSケース錠 タイプ丸座(セパレート) 適合扉厚(mm)28~40 バックセット51mm 表面仕上げメッキ+クリアー
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛合金、ステンレスパイプ 仕様LVSケース錠 仕上1カラー(クローム+ステンレス) バックセット51mm 表面仕上げメッキ、生地
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LVSケース錠 材質亜鉛合金、ステンレスパイプ タイプ樹脂製カバー横長角座+角サムターン座(セパレート) 仕上1カラー(クローム+ステンレス) 適合扉厚(mm)33~40 表面仕上げメッキ、生地 バックセット(mm)51
1セット
9,498 税込10,448
3日以内出荷

材質亜鉛合金、木部 仕様LVSケース錠 タイプ丸座(セパレート) 適合扉厚(mm)28~40 バックセット51mm 表面仕上げメッキ、樹脂含浸強化木
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

小さなお子様やご高齢者が住まわれている場合に適しています。
材質亜鉛合金
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小さなお子様やご高齢者が住まわれている場合に適しています。
材質亜鉛合金
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小さなお子様やご高齢者が住まわれている場合に適しています。
材質亜鉛合金
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテックケース鎌錠 L3 表示錠
スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
用途一般住宅屋内用木製引戸 材質【ケース、ストライク】ステンレス鋼、鋼【エスカッション、レバー】亜鉛合金 仕上WB 適合扉厚(mm)30~40
1セット
8,698 税込9,568
5日以内出荷

材質亜鉛合金、木部 仕様LVSケース錠 タイプ角座+角サムターン座(セパレート) 適合扉厚(mm)33~40 バックセット51mm 表面仕上げメッキ、樹脂含浸強化木
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

仕様LVSケース錠 材質亜鉛合金、木部 タイプ樹脂製カバー横長角座+角サムターン座(セパレート) 仕上クローム(木部:ブラッキッシュブラウン) 適合扉厚(mm)33~40 表面仕上げメッキ、樹脂含浸強化木 バックセット(mm)51
1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷

アトムリビンテックケース鎌錠 T3 表示錠
スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
用途一般住宅屋内用木製引戸 材質【ケース、ストライク】ステンレス鋼、鋼【エスカッション、サムターン】亜鉛合金 種別表示錠 仕上WB 適合扉厚(mm)30~40
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

大型表示窓で表示が見易い表示付ボルトです。(カラーユニバーサルデザイン対応) 無機抗菌剤入りですので、雑菌の発生を抑えます。
用途ラバトリーブース(内開・外開兼用) 材質亜鉛 ストローク(mm)50 仕上シルバー 取付ねじ皿タッピングネジ3.5×25mm 適合扉厚(mm)30~40
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

SYS(シブタニ)打掛錠
上下左右からの可視角度を広げた表示と、堅牢な作りが特徴の打掛錠です。
材質亜鉛ダイキャスト 付属品非常解錠キー、受け付 仕上焼付塗装
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイキャスト製のスライドラッチです。瞬間的に表示色が変わる「ジェネバ機構」のため、誤表示を防ぎます。
付属品非常解錠キー、本体用スペーサー t=1.0 1枚 材質亜鉛ダイキャスト セットねじM4×35皿タッピンネジ(緩み止め付き)+SUS:2本、呼び4×30ナベタッピンネジ+SUS:1本(パネル厚:30~40用)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引戸、開き戸の内開きでも外開きでも使え、様々なトイレ扉に対応いたします。 扉厚13mmの薄板から対応可能の表示器です。 共受け、平受けの2タイプをセットしています。 回転バーは6時方向で止まる構造になっています。
材質ZDC 付属品SUS十字穴付皿小ネジ 4×50:2本、SUS十字穴付皿小ネジ 4×35:2本、SUS十字穴付皿木ネジ 3.1×50:2本、SUS十字穴付皿木ネジ 3.1×35:2本、SUS十字穴付皿タッピンネジ 3×16:2本 質量(g)400 仕上サーチライトクローム 適合扉厚(mm)13~40
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

UNION(ユニオン)PRE-W153
寸法74×49 ドア厚(mm)対応:40~47(オプション指定より入力)
1組
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付けカンタン! 内カギ、表示付レバー錠。 デザイン性に優れたトイレ用レバー錠。 閉じ込め防止機能付。
用途木製トイレドア、軽量トイレドア 付属品ネジ1本・ビス6本・ストライク 適合NAGASAWA 材質ラッチ:亜鉛ダイカスト 寸法(mm)(フロント)58×22.5 ソフトブラック 穴径(Φmm)(扉)21/3穴 材質(レバー部)亜鉛合金 適合扉厚(mm)30~36 ラッチ径(Φmm)21~23 バックセット(mm)51
1セット
7,998 税込8,798
翌々日出荷

トップ表示器
トイレブース用金具・回転式表示器。引戸・ドア兼用(引戸かドアにより受け金具をお選びいただけます)。表示窓、非常脱出装置付。解錠時、回転バーは6時方向で止まる構造。扉厚:13~40mm。
材質亜鉛ダイカスト/サーチライトクローム
1組
4,998 税込5,498
翌日出荷

1セット
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1セット
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1セット
2,798 税込3,078
3日以内出荷

ハイロジック引戸用鎌錠
室内用の引戸鎌錠 表示タイプですので、中に人が入っているかどうかがわかりやすい。 操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質亜鉛ダイカスト タイプ表示タイプ 規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:27~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取替TKレバー シリンダー錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。 材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ 仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く) 機能シリンダー錠(個室用等) 適合扉厚(mm)26~42 バックセット60(B/S)(mm)
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面付カマ錠 HCZ-80型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)面付カマ錠 HCZ-80型
ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。 内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。 扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。 扉開時はカマやトリガーが突出せず、フラットになります。
用途ガラス扉用。 適合扉厚(mm)10~12.7 質量(g)1050 付属品六角穴付き皿ボルトM4(扉取付用)、六角穴付き皿ボルトM3(カバー取付用) 仕様表示器付 PAT
1セット
95,980 税込105,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面付カマ錠 HCZ-80型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)面付カマ錠 HCZ-80型
ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。 内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。 扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。 扉開時はカマやトリガーが突出せず、フラットになります。
用途木扉用。 適合扉厚(mm)33~45 質量(g)1050 付属品六角穴付き皿ボルトM4(扉取付用)、六角穴付き皿ボルトM3(カバー取付用) 仕様表示器付 PAT
1セット
95,980 税込105,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます 内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト タイプうちかぎタイプ(表示窓あり) 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用 主な用途トイレ、個室
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)