43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アローライン工業角鏝
用途広い面積の壁の塗りつけの際に 材質コテ板:PVC 柄:木 柄首:鉄(SPHC) ホワイト/ブラック/ナチュラルウッド 質量(g)194 板厚(mm)1 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)240×84×65
1個(1丁)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

アローライン工業プラスチック仕上鏝1.0 W
壁部分や狭い場所、小さい場所に使用します。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。実用新案登録です。
用途仕上げ、補修、修正、クロス押さえ、波消し、艶出し用の鏝。 仕様ハードトランダム接着 材質鏝板:塩ビ、柄:木柄 板厚(mm)1 中首
1丁
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端部を適切なサイズにカットしてお使いください。
材質ビニール 寸法(mm)560×265×5 イエロー 質量(g)80 タイプ使い切り 入数3枚入
1袋(3袋)
499 税込549
当日出荷

狭い目地等へのモルタル注入に最適です。隙間の大きさに合わせて袋の先端を切り落として使用します。
用途モルタルの注入作業。 高さ(mm)60 材質ビニール 幅(mm)27 質量(g)120 奥行(mm)2 寸法・規格(mm)(各辺):270・540・600
1個
639 税込703
当日出荷

三層ピストンで液モレしにくく、動きがスムーズ。ピストンが3層構造で、液漏れを防ぎます。 万が一、液漏れしても、エンドキャップに空気穴がないので、ここでストップします。余分な遊びが少なく効率よく吸い上げます。
用途建築作業全般(手動式モルタル重填ポンプ)。 材質本体:PVC ハンドル:PE グリップ:天然ゴム 寸法・規格(mm)508.5
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単操作のスタンダードタイプのブレーキです。
材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)ストッパー付き 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人20分 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

過酷な作業環境向けの固定ハンドルタイプです。
仕様組立式固定ハンドルタイプ 材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人20分 材質(荷台)スチール
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラジアルボールベアリングを使用し耐久力が強く、始動抵抗が軽減。 キャスターの取付ピッチが自在・固定車輪同じです。 耐久性に優れた固定ハンドルタイプ
用途荷物の移動 仕様固定ハンドル 材質マット:塩ビ ブレーキあり キャスター4輪(自在×2、固定×2) 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 材質(荷台)スチール
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリグを標準採用し、省音性を向上させました。 キャスターの取付ピッチが、自在車輪・固定車輪共有のため、位置の入れ替えが可能です。
仕様組立式、固定ハンドルタイプ 材質(マット)塩化ビニール、表面処理/粉体塗装 材質(車輪)ゴム キャスター自在・固定各2個 ハンドル高さ(mm)852 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 騒音対策あり 材質(荷台)スチール
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作が簡単で、「ペダル」を一回踏むとストップ、「解除ペダル」を踏むと解除になるストッパー付です。
仕様組立式足踏みストッパー付 タイプ固定ハンドルタイプ キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個 組立時間1人20分 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たわみのこない堅牢な固定ハンドルです。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個組立式 トラスコ品番336-4054 材質マット:脱塩ビ樹脂ハンドル表面処理:粉体塗装 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)646 ハンドル高さ(mm)882 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人20分 適合ストッパーH-300B、HTL01 荷台寸法(奥行)(mm)946 騒音対策あり 材質(荷台)スチール
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリングを標準採用し、省音性を向上させました。キャスターの取り付けピッチが、自在車輪・固定車輪共有のため、位置の入れ替えが可能です。ストッパーは「ペダル」を1回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げると解除になります。
材質マット/塩化ビニール、ハンドル表面処理/粉体塗装 材質(車輪)ゴム 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピン式ブレーキの完全ロックタイプ、車輪が濡れても滑りません。
仕様固定ハンドルタイプ組立式ブレーキ付 材質マット:塩ビハンドル表面処理:粉体塗装 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレス製運搬車アクセル(ペダル式アシスト機能付) TRUSCO 動画あり
ペダルを踏むことにより台車を動かし始動時の力を軽減します。
種別完成品 材質(マット)塩化ビニール 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) 積載荷重(kg)500 表面処理(ハンドル)粉体塗装 荷台寸法(幅)(mm)775 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)1225 材質(荷台)スチール
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様固定ハンドル 材質マット:塩ビ ブレーキ無し キャスター4輪(自在×2、固定×2)
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

騒音が少なく、室内・夜間での作業に最適です。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
材質マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル表面処理:粉体塗装 材質(車輪)ゴム 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 0988 材質(荷台)スチール
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

騒音対策型、44dBの静かさを実現します。 スチール製の無音キャスターを使用しているため、丈夫で長持ちです。 ハンドルの取付金具・キャスターの金具のメッキは三価クロムを使用しています。
用途工場、倉庫 材質マット:塩化ビニール 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ゴム タイプ折りたたみハンドルタイプ、荷台幅広タイプ キャスター無音自在キャスター、無音固定キャスター各2個 荷台寸法(幅)(mm)615 ハンドル高さ(mm)800 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール アズワン品番64-6745-21 荷台寸法(奥行)(mm)915 材質(荷台)スチール
1台
31,980 税込35,178
10日以内出荷

タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。よりたくさん、より大きな物の運搬に余裕の積載面。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。ハンドル固定式。
材質【荷台マット、クッション】塩化ビニール 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)790 ハンドル高さ(mm)835 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)1275 騒音対策あり 材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

ピン式ブレーキの完全ロックタイプ、車輪が濡れても滑りません。
仕様ブレーキ付 付属品自在キャスター、固定キャスター各2個(100Φ、130Φはラジアルベアリング入省音キャスター) 適合(ストッパー)100NKB トラスコ品番414-5071 材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) タイプ固定ハンドルタイプ 積載荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)480 ハンドル高さ(mm)830 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)740 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:紛体塗装、ストッパー:スチール 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 0982 材質(荷台)スチール
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピン式ブレーキで完全ロック、車輪が濡れても滑りません。
仕様完成品ブレーキ付折りたたみハンドルタイプ 材質マット:塩ビハンドル表面処理:粉体塗装 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター) 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4輪ロック式です。 制動ブレーキ付です。
用途倉庫、工場など、四輪ロックタイプ、制動ブレーキ付 材質マット:塩化ビニール ブレーキ4輪ロックハンドブレーキ付、制動ブレーキ付 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ゴム タイプ固定ハンドルタイプ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1225×775×295 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 荷台寸法(幅)(mm)775 ハンドル高さ(mm)930 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール アズワン品番64-6744-79 荷台寸法(奥行)(mm)1225 材質(荷台)スチール
1台
109,800 税込120,780
22日以内出荷

環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:メーカー規格テスト)台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
用途工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。 材質【荷台マット、クッション】塩化ビニール 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)480 ハンドル高さ(mm)875 材質(車輪・金具)樹脂 材質(ハンドル)スチール 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)745 騒音対策あり 材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷

ピン式四輪ロックタイプです。 自転車のブレーキの様な制動ブレーキ付で下り坂での運搬が楽です。 ピン式ロックなので路面状況に左右されません。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:粉体塗装 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) ハンドル折りたたみ ハンドル高さ(mm)885 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。よりたくさん、より大きな物の運搬に余裕の積載面。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。ハンドル固定式。
材質【荷台マット、クッション】塩化ビニール 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)790 ハンドル高さ(mm)885 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)1275 騒音対策あり 材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷

1台
49,980 税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピン式ブレーキの完全ロックタイプ、車輪がぬれても滑りません。固定キャスター2輪にピンが入り完全に止まるタイプです。
付属品400NKB トラスコ品番115-4712 材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:紛体塗装 車輪径(Φmm)130 タイプ固定ハンドルタイプ 荷台寸法(幅)(mm)440 ハンドル高さ(mm)885 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人20分 適合ストッパー400NKB 荷台寸法(奥行)(mm)1190 材質(荷台)スチール
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
付属品300JRKS4 トラスコ品番125-8862 材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:紛体塗装 車輪径(Φmm)130 キャスターTR-130K(固定)/TR-130J(自在) 荷台寸法(幅)(mm)615 ハンドル高さ(mm)820 騒音値(dB)40以下 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)915 材質(荷台)スチール
1台
64,980 税込71,478
36日以内出荷

リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:紛体塗装、ストッパー:スチール 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 0982 材質(荷台)スチール
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

たわみのこない堅牢な固定ハンドルです。 自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 材質マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル表面処理:粉体塗装 材質(車輪)ウレタン ハンドル固定 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人20分 騒音対策あり 材質(荷台)スチール
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピン式四輪ロックタイプです。 軽い傾斜を下る運搬作業が楽です。 ピン式ロックなので路面状態に左右されません。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:粉体塗装 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) ハンドル固定 ハンドル高さ(mm)885 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 材質(荷台)スチール
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレス製運搬車アクセル(ハンドル解除式アシスト機能付) TRUSCO 動画あり
ペダルを踏みロックを掛け、ハンドルのレバーを握ることによりロックが解除され、同時にバネの力により台車を少し動かすことにより始動時の力を軽減します。
種別完成品 材質(マット)塩化ビニール 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) 積載荷重(kg)500 表面処理(ハンドル)粉体塗装 荷台寸法(幅)(mm)775 ハンドル高さ(mm)1050 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)1225 材質(荷台)スチール
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:メーカー規格テスト)台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
用途工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。 材質【荷台マット、クッション】塩化ビニール 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)610 ハンドル高さ(mm)870 材質(車輪・金具)樹脂 材質(ハンドル)スチール 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)910 騒音対策あり 材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
24,980 税込27,478
6日以内出荷

タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。積載面の裏側に強度、剛性アップのため1.6mm厚の補強ビーム(梁)を4本溶接したハードユースモデルです。ハンドル固定式。
材質【荷台マット、クッション】塩化ビニール 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)775 ハンドル高さ(mm)860 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)1275 騒音対策あり 材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
65,980 税込72,578
6日以内出荷

マサル工業エムケーダクト 固定バンド
エコ商品
●ダクトの固定に使用します。
用途ダクトの固定に使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。接続部分の目隠しとしても使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

用途支持金具へのダクト取り付け用継手 種類固定ジョイント 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード) アイボリー 寸法D(mm)170 寸法E(mm)68
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコンドレンホース配管のお悩みをまとめて解決できるセットです。室内機と室外機からの排水をまとめて排水溝(レール)に流せます。共用廊下やベランダ・バルコニーへの水漏れやシミ汚れを防止します。内径14・16のドレンホースに使用できます。接続部はテープで固定してください。ドレンホースは50cmごとに切断できます。防虫キャップは両面テープがついているので地面に固定できます。アパートやマンションなどの賃貸の共用部でよく使用されています。
用途2本のドレンホースを1本にまとめるYジョイントと追加用のホース、防虫キャップのフルセットです。 材質塩化ビニル樹脂
1セット
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピン式ブレーキで完全ロック、車輪が濡れても滑りません。
仕様ブレーキ付 付属品自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター) 適合(ストッパー)100NKB トラスコ品番414-4988 材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) タイプ折りたたみハンドルタイプ ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)480 ハンドル高さ(mm)850 ブレーキ種類ピン式固定車ストッパー 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性省音 荷台寸法(奥行)(mm)740 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

大きな荷物の運び出しなどに最適です。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質マット:塩化ビ 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) ブレーキ有無あり 車輪スチール ブレーキ種類フットブレーキ 特性静音、騒音値40db以下 2018年トラスコ掲載ページ8 1069 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●進行方向に物が落ちることのない両袖固定ハンドルです。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。●取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。●粉体塗装であるため、綺麗で環境に優しい製品です。●550kgの荷物を載せても、たわまない大型補強構造内蔵天板(503EBN)です。
仕様●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200J トラスコ品番555-8184 材質マット:脱塩ビ樹脂 長さ(mm)1200 幅(mm)750 高さ(mm)297 タイプ両袖固定ハンドル 均等荷重(kg)550 ハンドル高さ(mm)877 キャスター径(Φmm)200 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー 材質(荷台)スチール
1台
65,980 税込72,578
7日以内出荷