壁部分や狭い場所、小さい場所に使用します。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。実用新案登録です。
用途仕上げ、補修、修正、クロス押さえ、波消し、艶出し用の鏝。
仕様ハードトランダム接着
材質鏝板:塩ビ、柄:木柄
板厚(mm)1
柄中首
先端部を適切なサイズにカットしてお使いください。
材質ビニール
寸法(mm)560×265×5
色イエロー
質量(g)80
タイプ使い切り
入数3枚入
1袋(3袋)
¥499
税込¥549
当日出荷
狭い目地等へのモルタル注入に最適です。隙間の大きさに合わせて袋の先端を切り落として使用します。
用途モルタルの注入作業。
高さ(mm)60
材質ビニール
幅(mm)27
質量(g)120
奥行(mm)2
寸法・規格(mm)(各辺):270・540・600
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
三層ピストンで液モレしにくく、動きがスムーズ。ピストンが3層構造で、液漏れを防ぎます。
万が一、液漏れしても、エンドキャップに空気穴がないので、ここでストップします。余分な遊びが少なく効率よく吸い上げます。
用途建築作業全般(手動式モルタル重填ポンプ)。
材質本体:PVC ハンドル:PE グリップ:天然ゴム
寸法・規格(mm)508.5
簡単操作のスタンダードタイプのブレーキです。
材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)ストッパー付き
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
組立時間1人20分
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール
過酷な作業環境向けの固定ハンドルタイプです。
仕様組立式固定ハンドルタイプ
材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
組立時間1人20分
材質(荷台)スチール
ラジアルボールベアリングを使用し耐久力が強く、始動抵抗が軽減。
キャスターの取付ピッチが自在・固定車輪同じです。
耐久性に優れた固定ハンドルタイプ
用途荷物の移動
仕様固定ハンドル
材質マット:塩ビ
ブレーキあり
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
材質(荷台)スチール
こんなお得な商品も!

台車 折りたたみ式 スチール製
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリグを標準採用し、省音性を向上させました。
キャスターの取付ピッチが、自在車輪・固定車輪共有のため、位置の入れ替えが可能です。
仕様組立式、固定ハンドルタイプ
材質(マット)塩化ビニール、表面処理/粉体塗装
材質(車輪)ゴム
キャスター自在・固定各2個
ハンドル高さ(mm)852
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
騒音対策あり
材質(荷台)スチール
操作が簡単で、「ペダル」を一回踏むとストップ、「解除ペダル」を踏むと解除になるストッパー付です。
仕様組立式足踏みストッパー付
タイプ固定ハンドルタイプ
キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個
組立時間1人20分
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール
たわみのこない堅牢な固定ハンドルです。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個組立式
トラスコ品番336-4054
材質マット:脱塩ビ樹脂ハンドル表面処理:粉体塗装
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)ゴム
荷台寸法(幅)(mm)646
ハンドル高さ(mm)882
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
組立時間1人20分
適合ストッパーH-300B、HTL01
荷台寸法(奥行)(mm)946
騒音対策あり
材質(荷台)スチール
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリングを標準採用し、省音性を向上させました。キャスターの取り付けピッチが、自在車輪・固定車輪共有のため、位置の入れ替えが可能です。ストッパーは「ペダル」を1回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げると解除になります。
材質マット/塩化ビニール、ハンドル表面処理/粉体塗装
材質(車輪)ゴム
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール
ピン式ブレーキの完全ロックタイプ、車輪が濡れても滑りません。
仕様固定ハンドルタイプ組立式ブレーキ付
材質マット:塩ビハンドル表面処理:粉体塗装
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール
ペダルを踏むことにより台車を動かし始動時の力を軽減します。
種別完成品
材質(マット)塩化ビニール
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
積載荷重(kg)500
表面処理(ハンドル)粉体塗装
荷台寸法(幅)(mm)775
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
荷台寸法(奥行)(mm)1225
材質(荷台)スチール
騒音が少なく、室内・夜間での作業に最適です。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
材質マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル表面処理:粉体塗装
材質(車輪)ゴム
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 0988
材質(荷台)スチール
騒音対策型、44dBの静かさを実現します。
スチール製の無音キャスターを使用しているため、丈夫で長持ちです。
ハンドルの取付金具・キャスターの金具のメッキは三価クロムを使用しています。
用途工場、倉庫
材質マット:塩化ビニール
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)ゴム
タイプ折りたたみハンドルタイプ、荷台幅広タイプ
キャスター無音自在キャスター、無音固定キャスター各2個
荷台寸法(幅)(mm)615
ハンドル高さ(mm)800
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
アズワン品番64-6745-21
荷台寸法(奥行)(mm)915
材質(荷台)スチール
1台
¥31,980
税込¥35,178
10日以内出荷
タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。よりたくさん、より大きな物の運搬に余裕の積載面。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。ハンドル固定式。
材質【荷台マット、クッション】塩化ビニール
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ブタジェンゴム
荷台寸法(幅)(mm)790
ハンドル高さ(mm)835
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)1275
騒音対策あり
材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
ピン式ブレーキの完全ロックタイプ、車輪が濡れても滑りません。
仕様ブレーキ付
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個(100Φ、130Φはラジアルベアリング入省音キャスター)
適合(ストッパー)100NKB
トラスコ品番414-5071
材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
タイプ固定ハンドルタイプ
積載荷重(kg)150
荷台寸法(幅)(mm)480
ハンドル高さ(mm)830
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)740
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:紛体塗装、ストッパー:スチール
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 0982
材質(荷台)スチール
ピン式ブレーキで完全ロック、車輪が濡れても滑りません。
仕様完成品ブレーキ付折りたたみハンドルタイプ
材質マット:塩ビハンドル表面処理:粉体塗装
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール
仕様固定ハンドル
材質マット:塩ビ
ブレーキ無し
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
4輪ロック式です。
制動ブレーキ付です。
用途倉庫、工場など、四輪ロックタイプ、制動ブレーキ付
材質マット:塩化ビニール
ブレーキ4輪ロックハンドブレーキ付、制動ブレーキ付
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ゴム
タイプ固定ハンドルタイプ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1225×775×295
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
荷台寸法(幅)(mm)775
ハンドル高さ(mm)930
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
アズワン品番64-6744-79
荷台寸法(奥行)(mm)1225
材質(荷台)スチール
1台
¥109,800
税込¥120,780
22日以内出荷
環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:メーカー規格テスト)台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
用途工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。
材質【荷台マット、クッション】塩化ビニール
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ブタジェンゴム
荷台寸法(幅)(mm)480
ハンドル高さ(mm)875
材質(車輪・金具)樹脂
材質(ハンドル)スチール
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)745
騒音対策あり
材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
ピン式四輪ロックタイプです。
自転車のブレーキの様な制動ブレーキ付で下り坂での運搬が楽です。
ピン式ロックなので路面状況に左右されません。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個
材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:粉体塗装
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
ハンドル折りたたみ
ハンドル高さ(mm)885
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール
タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。よりたくさん、より大きな物の運搬に余裕の積載面。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。ハンドル固定式。
材質【荷台マット、クッション】塩化ビニール
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ブタジェンゴム
荷台寸法(幅)(mm)790
ハンドル高さ(mm)885
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)1275
騒音対策あり
材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
過酷な作業環境向けの固定ハンドルタイプです。
ハンドル高さ(mm)885
ピン式ブレーキの完全ロックタイプ、車輪がぬれても滑りません。固定キャスター2輪にピンが入り完全に止まるタイプです。
付属品400NKB
トラスコ品番115-4712
材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:紛体塗装
車輪径(Φmm)130
タイプ固定ハンドルタイプ
荷台寸法(幅)(mm)440
ハンドル高さ(mm)885
材質(ハンドル)スチール
組立時間1人20分
適合ストッパー400NKB
荷台寸法(奥行)(mm)1190
材質(荷台)スチール
1台
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
付属品300JRKS4
トラスコ品番125-8862
材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:紛体塗装
車輪径(Φmm)130
キャスターTR-130K(固定)/TR-130J(自在)
荷台寸法(幅)(mm)615
ハンドル高さ(mm)820
騒音値(dB)40以下
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)915
材質(荷台)スチール
1台
¥64,980
税込¥71,478
36日以内出荷
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:紛体塗装、ストッパー:スチール
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 0982
材質(荷台)スチール
たわみのこない堅牢な固定ハンドルです。
自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個
材質マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル表面処理:粉体塗装
材質(車輪)ウレタン
ハンドル固定
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
組立時間1人20分
騒音対策あり
材質(荷台)スチール
ピン式四輪ロックタイプです。
軽い傾斜を下る運搬作業が楽です。
ピン式ロックなので路面状態に左右されません。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個
材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:粉体塗装
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
ハンドル固定
ハンドル高さ(mm)885
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
材質(荷台)スチール
ペダルを踏みロックを掛け、ハンドルのレバーを握ることによりロックが解除され、同時にバネの力により台車を少し動かすことにより始動時の力を軽減します。
種別完成品
材質(マット)塩化ビニール
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
積載荷重(kg)500
表面処理(ハンドル)粉体塗装
荷台寸法(幅)(mm)775
ハンドル高さ(mm)1050
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
荷台寸法(奥行)(mm)1225
材質(荷台)スチール
環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:メーカー規格テスト)台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
用途工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。
材質【荷台マット、クッション】塩化ビニール
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)ブタジェンゴム
荷台寸法(幅)(mm)610
ハンドル高さ(mm)870
材質(車輪・金具)樹脂
材質(ハンドル)スチール
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)910
騒音対策あり
材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。積載面の裏側に強度、剛性アップのため1.6mm厚の補強ビーム(梁)を4本溶接したハードユースモデルです。ハンドル固定式。
材質【荷台マット、クッション】塩化ビニール
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ブタジェンゴム
荷台寸法(幅)(mm)775
ハンドル高さ(mm)860
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)1275
騒音対策あり
材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
¥65,980
税込¥72,578
6日以内出荷
●ダクトの固定に使用します。
用途ダクトの固定に使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。接続部分の目隠しとしても使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途支持金具へのダクト取り付け用継手
種類固定ジョイント
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)
色アイボリー
寸法D(mm)170
寸法E(mm)68
エアコンドレンホース配管のお悩みをまとめて解決できるセットです。室内機と室外機からの排水をまとめて排水溝(レール)に流せます。共用廊下やベランダ・バルコニーへの水漏れやシミ汚れを防止します。内径14・16のドレンホースに使用できます。接続部はテープで固定してください。ドレンホースは50cmごとに切断できます。防虫キャップは両面テープがついているので地面に固定できます。アパートやマンションなどの賃貸の共用部でよく使用されています。
用途2本のドレンホースを1本にまとめるYジョイントと追加用のホース、防虫キャップのフルセットです。
材質塩化ビニル樹脂
ピン式ブレーキで完全ロック、車輪が濡れても滑りません。
仕様ブレーキ付
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)
適合(ストッパー)100NKB
トラスコ品番414-4988
材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
タイプ折りたたみハンドルタイプ
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)150
荷台寸法(幅)(mm)480
ハンドル高さ(mm)850
ブレーキ種類ピン式固定車ストッパー
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性省音
荷台寸法(奥行)(mm)740
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
大きな荷物の運び出しなどに最適です。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質マット:塩化ビ
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
ブレーキ有無あり
車輪スチール
ブレーキ種類フットブレーキ
特性静音、騒音値40db以下
2018年トラスコ掲載ページ8 1069
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
●進行方向に物が落ちることのない両袖固定ハンドルです。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。●取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。●粉体塗装であるため、綺麗で環境に優しい製品です。●550kgの荷物を載せても、たわまない大型補強構造内蔵天板(503EBN)です。
仕様●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200J
トラスコ品番555-8184
材質マット:脱塩ビ樹脂
長さ(mm)1200
幅(mm)750
高さ(mm)297
タイプ両袖固定ハンドル
均等荷重(kg)550
ハンドル高さ(mm)877
キャスター径(Φmm)200
材質(ハンドル)スチール/粉体塗装
適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー
材質(荷台)スチール
1台
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ