117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ウォールコーナー 材質PVC+ABS(格子部) 寸法H(mm)82.5 寸法A(mm)112.5 寸法F(mm)60 寸法D(mm)127 寸法E(mm)15 寸法B(mm)188 寸法C(mm)74.5 寸法I(mm)27.5 寸法J(mm)153.5 寸法G(mm)104 寸法K(mm)62.5
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
349 税込384
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来品のSWK-77-66からSD-66用アダプタを除いた物です。SD-66で施工される場合は別売の異径アダプタSDI-77-66をご使用ください。換気格子部の形状を従来品から変更し、切断などの加工を行い易くなっています。
用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。 種類ウォールコーナー 材質PVC+ABS(格子部) 寸法A(mm)205 寸法D(mm)67 寸法B(mm)116 寸法C(mm)127
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋根の形状を選ばず設置が可能です。 目立ちにくい黒色仕上です。 樹脂成形品なので軽量で切断も容易です。 防虫網付。(サラン18メッシュ)
材質硬質PVC樹脂 定尺(m)1.82 関連資料寸法図(0.1MB) 有効換気面積(cm2)90
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

排気方向が下になるように、排気キャップの取り付け方向は360°自由に変更できます。角度の目安が感覚ですぐにわかるように45°毎にタッチを変えてあり、ぐるぐる回すとカチッとした感触があります。エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が可能でメンテナンスが容易です。
用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。 材質PVC+ABS(格子部)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉通気蓋です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 寸法H1(mm)10 寸法D5(mm)47
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉通気蓋です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 寸法H1(mm)10 寸法D5(mm)47
1個
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アコーディオンのように伸縮し、しかも固定性があるため、長さ調節や天井換気扇の接続に必要な勾配が楽に取れます、耐熱温度が80℃で浴室乾燥機にも使用できます。
材質塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

換気キャップは90°毎に角度変更が可能です。注意:掃除機能付きエアコン(換気排出タイプ)のゴミ排出用ホースは、付属の格子を外してダクト外に設置してください。
トラスコ品番104-6007 材質PVC+ABS(格子部) ブラック
1箱(10個)
7,198 税込7,918
9日以内出荷

洗面の器具下排水Pトラップの排水管に設置できます。 逆止弁付きですので、排水が逆流しても止水できます。
用途Pトラップ用 形状Pトラップ 呼び25・32兼用 材質PVC アズワン品番64-6503-98
1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷

排水横枝管等に取り付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。※どの方向にも振ることができます。予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策は不要です。40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。通気口からのゴミ、虫の侵入を防止する防虫ネット付です。
材質(本体)PVC、(弁)ABS、(アダプター)PVC タイプ接着タイプ 適合サイズVP管・VU管(40・50)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

洗面の器具下排水Sトラップの排水管に設置できます。 逆止弁付きですので、排水が逆流しても止水できます。
用途Sトラップ用 形状Sトラップ 呼び25・32兼用 材質PVC アズワン品番64-6503-97
1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷

クボタケミックス(クボタシーアイ)VUパイプ 500mm
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)500 長さ(m)0.5 使用温度範囲(℃)5℃~35℃ 寸法L(mm)500 最高使用圧力(MPa)0.6MPa
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6741 全長(mm)2000 使用温度範囲(℃)5~35 寸法L(mm)2000
1本ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

排水金具や鋼管、鋼管継手と塩ビ管の接続に使用できます。
用途排水通気設備用 材質硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット タイプDV 山数ネジ部/11(25.4mm)につき 使用流体排水用
1個
62 税込68
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

パイプに2%の傾斜角(PVC傾斜パイプ)がついているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイレクトホースGL型の透明タイプです。 透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。 GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。 定尺(m)20 材質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)VUパイプ 1000mm
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状パイプ 全長(mm)1000 使用温度範囲(℃)5℃~35℃ 寸法L(mm)1000 規格JIS K 6741 最高使用圧力(MPa)0.6MPa
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)VUパイプ
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 材質/仕上硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)1 寸法L(mm)1000
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管を切断せずに枝配管ができます。 排水通気等の増設に最適です。 パイプ同径タイプは直接排水継手が接続できます。 従来品と比べ接続箇所を減らし低く接続でき施工性がUPします。
材質PVC 付属品ステンレスバンド×2 半透明
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・ALC壁に使用するスリーブパイプです。・プレート部の四隅の穴を使って釘、ネジ等で固定します。
グレー
1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネット(ネオジウム)式 排水用通気弁 。磁石の反発によって弁を密閉していますので、通常位置の施工はモチロン、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。 。磁石の反発によって弁を密閉していますので、45°の傾きまで設置可能です。※どの方向にも振ることが可能です。 。予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策不要です。※-15℃~60℃の周囲温度での使用が可能です。 。磁力により可動弁は閉まった状態となっていますが、負圧>磁気の反発力の時に必要な空気量を吸い込む構造です。 。磁力により動作負圧が決定しますので、初期動作圧が低くなりますが、動作量が大きくなると反発力も大きくなり、大量の空気を吸い込むことが出来ません。 。磁力の反発力によりケースに密着されるため、斜めに施工しても問題ありません。
材質PVC アイボリー 種類排水用通気弁 動作マグネット式 関連資料(0.23MB)
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防臭・防虫効果のある洗面・手洗器用の通気弁です。 空気を取込み封水切れを防止することでニオイや害虫の侵入を防ぎます。 排水管外径25・32ミリ兼用。壁面排水専用。 逆止弁付きなので、排水が逆流しても止水できます。
材質塩化ビニル樹脂 管外径(Φmm)25・32兼用 アズワン品番64-5158-26
1個
8,698 税込9,568
6日以内出荷

タイガースポリマータイダクトホース 耐油GL型
潤滑油・切削油等に対して硬化しにくい耐油性特殊素材(ホース軟質部)を使用しています。 軽量で、屈曲性に富んでいます。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。油が飛び散る場所での吸排気用。 材質耐油性軟質PVC、硬質PVC 使用流体潤滑油・切削油等 特性耐油
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です。 内面ストッパーはVPパイプ用です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気配管用 形状インクリーザー タイプDV 寸法Z(mm)20
1個
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防臭・防虫効果のある洗面・手洗器用の通気弁です。 空気を取込み封水切れを防止することでニオイや害虫の侵入を防ぎます。 排水管外径25・32ミリ兼用。床面排水専用。 逆止弁付きなので、排水が逆流しても止水できます。
材質塩化ビニル樹脂 管外径(Φmm)25・32兼用 アズワン品番64-5158-25
1個
8,698 税込9,568
6日以内出荷

ホース硬質部にアース線を通してありますので、このアース線を利用して、アースを取ることができ、静電気の帯電による悩みが解消されます。 通気抵抗が少ないため、輸送能力の向上が図れます。 透明ですから輸送物の確認が可能です。 ホース切断、およびアース線の引き出しが簡単です。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。 定尺(m)20 材質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)DV継手 掃除口 VCO
ねじ式の蓋のため、点検清掃が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気配管用。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 使用温度範囲(℃)5~60
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GL 【オーダー】タイダクトホース GL型 タイガースポリマー カスタマイズ可
軽量で持ち運びが簡単です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。しかも通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に適しています。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用としてご使用いただけます。 長さ(m)1~20 特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送 商品タイプカスタマイズ品 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 呼び径(Φmm)25、32、38、50、65、75、90、100、125、150、200 サービス分類オーダー・加工
1本
2,457 税込2,703
3日以内出荷

受口長さが短くテーパーも緩く設定されており、段差が生じません。
用途建物内雑排水、汚れ排水、通気、雨水排水。VPパイプ専用継手 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 使用温度範囲(℃)5~40
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既設配管への通気弁の取付けやリフォーム時の器具増設に便利です。
用途縦管への使用、屋内・屋外埋設使用、水平取出しなど幅広く使用できます。 仕様(主管)呼75VU管外面接続、(枝管)呼50VU接手接続 材質PVC 全長(mm)225~305 呼び(主管)75×(枝管)50
1個
3,288 税込3,617
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)透明 DV エルボ 透明
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管用。特に接着施工管理を重視する現場。 トラスコ品番850-5823 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 使用温度範囲(℃)5~60
1個
159 税込175
当日出荷

クボタケミックス(クボタシーアイ)DV エルボ 透明 DV-DL 50
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管用。特に接着施工管理を重視する現場。 トラスコ品番850-5824 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 使用温度範囲(℃)5~60
1個
269 税込296
当日出荷

クボタケミックス(クボタシーアイ)DV ソケット 透明 DV-DS 50
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管用。特に接着施工管理を重視する現場。 トラスコ品番850-5826 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 使用温度範囲(℃)5~60
1個
149 税込164
当日出荷