商品豆知識
キッチンで調理したお皿を載せて、食卓へ運ぶだけ、トレーがランチョンマットに変身!
テーブルに置き手を離すと、トレーの四隅が自然に開き、プレースマットになります。両端を持って、持ち上げるとトレーに戻ります。
表面にノンスリップ加工、グラスやカップが滑らず、持ち運びが簡単、こぼれません。
材質(表地)PVC、ポリプロピレン、ポリウレタン
高さ(mm)55
質量(g)550
色(柄)キャット/ブラック
芯材MDF(中密度繊維版)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(横×縦)(cm)45 x 35(使用時34.5 x 24.5 x 5.5)
1枚
¥2,500
税込¥2,750
8日以内出荷
キッチンで調理したお皿を載せて、食卓へ運ぶだけ、トレーがランチョンマットに変身!
テーブルに置き手を離すと、トレーの四隅が自然に開き、プレースマットになります。両端を持って、持ち上げるとトレーに戻ります。
表面にノンスリップ加工、グラスやカップが滑らず、持ち運びが簡単、こぼれません。
材質(表地)PVC、ポリプロピレン、ポリウレタン
高さ(mm)55
質量(g)550
色(柄)フルーツ/ブラウン
芯材MDF(中密度繊維版)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(横×縦)(cm)45 x 35(使用時34.5 x 24.5 x 5.5)
1枚
¥2,500
税込¥2,750
8日以内出荷
キッチンで調理したお皿を載せて、食卓へ運ぶだけ、トレーがランチョンマットに変身!
テーブルに置き手を離すと、トレーの四隅が自然に開き、プレースマットになります。両端を持って、持ち上げるとトレーに戻ります。
表面にノンスリップ加工、グラスやカップが滑りにくく、持ち運びが簡単、こぼれません。
材質(表地)PVC、ポリプロピレン、ポリウレタン
高さ(mm)55
質量(g)約550
色(柄)ダークブラウン/マカロン
芯材MDF(中密度繊維版)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(横×縦)(cm)約45×35、(使用時)34.5×24.5×5.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
キッチンで調理したお皿を載せて、食卓へ運ぶだけ、トレーがランチョンマットに変身!
テーブルに置き手を離すと、トレーの四隅が自然に開き、プレースマットになります。両端を持って、持ち上げるとトレーに戻ります。
表面にノンスリップ加工、グラスやカップが滑りにくく、持ち運びが簡単、こぼれません。
材質(表地)PVC、ポリプロピレン、ポリウレタン
高さ(mm)55
質量(g)約550
芯材MDF(中密度繊維版)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(横×縦)(cm)約45×35、(使用時)34.5×24.5×5.5
キッチンで調理したお皿を載せて、食卓へ運ぶだけ、トレーがランチョンマットに変身!
テーブルに置き手を離すと、トレーの四隅が自然に開き、プレースマットになります。両端を持って、持ち上げるとトレーに戻ります。
表面にノンスリップ加工、グラスやカップが滑りにくく、持ち運びが簡単、こぼれません。
材質(表地)PVC、ポリプロピレン、ポリウレタン
質量(g)約550
芯材MDF(中密度繊維版)
寸法(横×縦)(cm)約45×35、(使用時)34.5×24.5×5.5
●鉄道・運輸機構仕様(B08-1)●屋内の光ファイバ配線保護に最適です。●配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。●テープ付とテープ無の2種類があります。●取付け用のねじ穴が3穴あります。(1号:Φ2、2号:Φ4)●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmです。【推奨ねじサイズ】・1号:皿タッピングねじ(呼び2.0)、木ねじ(呼び2.1)・2号:皿タッピングねじ(呼び3.0)、木ねじ(呼び3.1)
用途屋内の光ファイバ配線保護に最適です。底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。鉄道・運輸機構仕様(B08-1)
材質PVC
寸法L(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
材質硬質塩化ビニル
間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。
スライドツメがガッチリボックスを固定します。
取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。
ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格(PS)E
最少必要な壁裏空間(mm)37
適合壁厚(mm)2~25
用途通信機器、ケース
材質塩化ビニル(PVC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)47
仕上黒色+ クロームメッキ仕上
推奨ねじM4皿小ネジ小頭
許容荷重(N[kgf])110[11.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
材質硬質塩化ビニル
付属品皿M4×12(4本)
種別2個用無方出
場所を取らない深さ27mmの薄型仕様!
16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。
底面はニッパ等で簡単に取り外せます。
材質硬質塩化ビニル
付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)
材質硬質塩化ビニル
付属品皿M4×12(6本)
種別3個用無方出
真壁用のスイッチボックスです。
耳不要時はペンチで折り取れます。
CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。
材質硬質塩化ビニル
付属品皿M4×35(1個用×2本)、皿M4×15(中形、カバー付2個用×4本)(カバー付1個用×2本)
表面処理電気めっき
蓋がワンタッチ式です。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
付属品皿M4×8(1本)
タイプワンタッチ式
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
付属品皿M4×10(4本)
タイプねじ式
デンコーホルソー(Φ50.8mm)で丸穴をあけ、取り付けられます。
裏ノックを抜けば、CD管・PE管(サイズ14・16)の挿入もできます。
材質本体:PVCツメ:POM十字穴付き皿小ねじ:SWRM六角ナット:SWCH
適合大角形用
種類1ケ用(小判形)
取付孔(Φmm)51
取付板厚(mm)4~25(35mm)
最少必要な壁裏空間(mm)46
取付器具大角形用取付金枠大角形用プレート(1コ用)
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
防露壁などでもご使用いただけます。
壁面取付け用のビス穴がボックス外にあります。
CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。
材質硬質塩化ビニル
付属品皿M4×25(1個用×2本)、皿M4×20(カバー付1個用×2本)(金具付2個用×4本)
表面処理電気めっき
コールボタンスイッチに使用します。
CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。
ボックスはSM36THを使用しています。
材質硬質塩化ビニル
付属品皿M4×35(2本)
表面処理電気めっき
1個
¥429
税込¥472
4日以内出荷
3連取付け可能な、真壁用のスイッチボックスです。
SB336BSはカチコネを取付けできます。
材質硬質塩化ビニル
付属品皿M4×12(4本)
CD・PFジョイナーの2連取付けが可能です。
材質硬質塩化ビニル
付属品皿M4×35(SM36TH×2本)、なべM4×10(SM36T×2本)
対応商品CD・PFジョイナー
付属品皿M4×12(2本)
種別無方出
材質硬質塩化ビニル
色ホワイト
適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
1セット(20個)
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。
前から配管で背面スペースに関係なく直接配管ができます。
場所を取らない深さ27mmの薄型仕様!
底面はニッパ等で簡単に取り外せます。
見やすいポジション表示。底面にセンタマーク、側面に胴縁用(12mm)マークを設けました
材質硬質塩化ビニル
付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)(4個用×8本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用・4個用×2本)
前面から配管できるボックスです。
CD管・PFS管16・22をコネクタを使わず直接配管ができます
材質硬質塩化ビニル
付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)
種類3個用
側面ノック数16・22兼用ノック×8個・16専用ノック×1個
1個
¥689
税込¥758
翌日出荷
CD・PFS管 16・22兼用型
関連キーワード