先端がゴム製の為、設置場所に傷をつけること無く、どこでも安心して使用できます。
表面の矢印が車椅子の誘導ラインになっており安心です。
耐候性、耐寒性、耐オゾン性、耐老化性に優れてた合成ゴムを使用。
表面には滑り止めとして透明ノンスリップテープが貼り付けてあります。滑り止め効果が無くなってきた場合は、張り替えも可能です。
材質(プレート)PPハニカムコア材+アルミ
付属品ボルト3本、ナット3個、ワッシャー6枚、スプリングワッシャー3枚
適合段差(cm)5~20
5.2kgと軽量の為、背負って移動が可能。
両手が塞がらず安心して車椅子の補助が出来ます。
先端がゴム製の為、設置場所に傷をつけること無く、どこでも安心して使用できます。
表面の矢印が車椅子の誘導ラインになっており安心です。
耐候性、耐寒性、耐オゾン性、耐老化性に優れてた合成ゴムを使用。
表面には滑り止めとして透明ノンスリップテープが貼り付けてあります。滑り止め効果が無くなってきた場合は、張り替えも可能です。
材質(プレート)PPハニカムコア材+アルミ
付属品ベルト2本、ボルト4本、スペーサー4個
耐荷重(kg)300
本体質量(kg)5.2
設置寸法(mm)約86.5×87
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×7.5×92
適合段差(cm)5~20
1枚
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
段差のある上がり框に最適です。手すり棒をカットして長さ調整できます。
用途玄関用の手すり
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40タッピンねじ(木質用)、ズレ防止用パッキン(グリップ内側へ)
高さ(mm)750
耐荷重(kg)60
径(mm)35
丸座径(Φmm)100
タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。
用途タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに
材質木製/鉄/ステンレス
幅(mm)目幅:7
タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。
用途タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに
幅(mm)目幅:10
材質木製/鉄/ステンレス
タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。
用途タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに
幅(mm)目幅:3
材質木製/鉄/ステンレス
タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。
用途タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに
幅(mm)目幅:15
材質木製/鉄/ステンレス
タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。
用途タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに
材質木製/鉄/ステンレス
幅(mm)目幅:5
タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。
用途タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに
材質木製/鉄/ステンレス
幅(mm)目幅:20
しっかり握れるグリップタイプ! 。タモ材使用! 適度な温かさ、堅さ、粗さで手触り感良好。玄関などの立ったり座ったりする場所は長さ600mm以上が適しています
用途段差のある玄関や廊下などに
材質丸棒:タモ集成材 ウレタン塗装金具カバー:ポリプロピレン(PP)金具:亜鉛ダイキャスト
色クリア
付属品取り付け用木ネジ
形状グリップ
太さ(Φmm)35
タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。
用途タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに
材質木製/鉄/ステンレス
幅(mm)目幅:25
手すり棒は大きなアールで袖が引っ掛りにくくなっています
ちょっとした段差にぴったりです
材質天然木
径(Φmm)32(手すり)
玄関の段差による負担の軽減。天板には滑り止め用の溝有り。
用途玄関の上り間口の段差を低くし、足腰への負担を軽減。昇降運動にもお使い頂けます。天板下のスペースは靴などを収納可能。
最大使用荷重(kg)80
材質(本体)天然木(ラバーウッド)
材質天然木(ラバーウッド)、ポリプロピレン
段数1
設置寸法・奥行(mm)300
天板寸法・奥行(mm)300
関連キーワード