493件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルカリ乾電池2本で約400時間。単3乾電池2本で動作するため、電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。アルカリ乾電池なら約400時間(赤・黄の場合)の長寿命。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます。 モーターレスで高耐久性。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。 回転・点滅切替。内部の切替スイッチで、回転(流動)と点滅の切り替えが可能。 壁掛け・マグネット取付&IP55構造。底面には固定穴とマグネットを装備しているので、据え置き以外にも壁掛けやマグネットでの設置が可能。独自のプリズムリフレクションを採用しているので、あらゆる方向で視認でき設置向きを選びません。保護構造IP55なので屋外での使用でも壁面横向き設置ができます。
用途作業用車両など各種特殊車両、農業用トラクター、船舶などの警告灯。 金型交換時、トンネル内災害時、変圧受電設備点検時、緊急時の警告灯。 立入り禁止、危険防止、夜間・暗所での表示灯。 遊技場やイベント時の装飾灯。 形状円筒形 外径(Φmm)76 光源LED 材質(グローブ)アクリル樹脂、(ボディ)ABS樹脂 質量(g)160 取付方式マグネット 機能回転・点滅 電源(V)DC3(単三×2) 点滅数(回/分)72 回転数(回/分)270
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニコUFO用の交換グローブカバー
用途ニコUFOのグローブカバーが壊れた際に交換できます。 材質アクリル樹脂
1台
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

復元力があるので、何度も繰り返し使用できます。カッターで簡単にカットできます。 ワンタッチ施工のためテープ止めの必要がなく、手軽に使用できます。 柔らかな発泡ポリエチレンで様々な箇所を安全に養生できます。
用途柱や単管、H鋼など危険箇所に。 材質ポリエチレン(PE) 取付方式巻きタイプ
1セット(2本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
848 税込933
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟形状、柔軟素材の為、簡単にカット出来て柱や手すりなどの養生に便利です。 復元力があり、繰り返し使用可能です。 焼却処分してもダイオキシンの発生がありません。
グリーン 寸法(mm)1700 適合径(Φmm)100~180
1パック(10本)
7,898 税込8,688
3日以内出荷

dialon(ダイアロン)柱保護カバー UFO
幅(mm)100~180 グリーン 長さ(m)1.7 入数(本)60
1セット
49,980 税込54,978
4日以内出荷

1セット
58,980 税込64,878
4日以内出荷

1セット(2本)
特価
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2本)
2,598 税込2,858
当日出荷

電池式なので配線が不要です。 マグネット付なので設置が簡単です。 LEDを採用し、点灯時間は回転400時間、点滅500時間の長寿命を実現しています。(アルカリ単3乾電池2個使用時)
用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。 径(Φmm)76 高さ(mm)75 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)152 電源アルカリ単3電池×2本 材質(カバー)アクリル樹脂 連続点灯時間(回転)400時間(点滅)500時間 防水仕様IP55 LED使用数(個)8
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・十字穴などのリセスを利用して、ドライバーで簡単に締め付け可能。・デザインがスマートで、優れた装飾性。・規格化され、量産が可能
材質鉄(SWCH10R) なべ型 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6個)ほか
259 税込285
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SAF(セフティー)UFO
耐久性抜群。強力埋込型。
用途一般草刈。 穴径(Φmm)25.4 基板厚(mm)1.25
1枚
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電飾看板の上に設置してアピール度さらにアップ
仕様回転・点滅切替スイッチ付/屋外使用可能/雨天時使用可能(IP55) 材質本体:ABS樹脂/キャップ:アクリル樹脂 質量(g)160 使用温度範囲(℃)-10~50 外形寸法(mm)Φ76×75 電源単3電池×2本 連続使用時間(時間)回転時約150/点灯時約180 閃光数(min-1[回/分])回転272回/分、点滅72回/分
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型ダストバッグを搭載した、コンパクトな簡易型集塵機です。 ダストバッグはワンタッチで取り付け・取り外し可能です 設置面積が少なく、背の高さも抑えられているためさまざまな現場で活躍できます
用途粗じん用。 一般粉じん。 質量(kg)45 周波数(Hz)50/60 集塵容量(L)130 フィルター下袋1本 本体寸法(mm)奥行655 本体寸法(mm)高さ1259 本体寸法(mm)幅640 騒音値(dB(A))(50/60Hz)78 吸込口径(Φmm)98 ちり落とし方式なし
1台
199,000 税込218,900
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネル内の有効利用に大きく貢献。 クリック機構内蔵。
信号方式AB90°位相差信号 RoHS指令(10物質対応)対応 最大応答周波数(kHz)5 最大電流(mA)引込み:20 始動トルク1.96×10-2N・m~5.88×10-2N・m 許容軸荷重(N)スラスト方向:9.8、ラジアル方向:19.6 最大回転数(min-1[r.p.m])瞬時:600、連続:200 寿命100万回転以上(200r/min) 質量(g)200以下 動作温度範囲(℃)-10~60 保存温度範囲(℃)-20~70 周囲湿度(%RH)85以下(結露不可) 耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間 耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回 保護構造IP64(パネル取付時)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

WAKI(和気産業)UFO錠
小箱用の前止め金具。
材質亜鉛ダイキャスト 寸法(mm)40×34 ブロンズ
1個
779 税込857
翌々日出荷

1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤヨイ化学UFO7
新規工事、貼替え工事の際に柱を傷つきから守る養生材です。 100-180mmまでの柱に対応でき、取りつけはワンタッチです。 柔軟性のあるポリオレフィン樹脂採用で、焼却もOKです。
全長(mm)1700 対応径(Φmm)100~180
1箱(30本)
19,980 税込21,978
8日以内出荷

1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤヨイ化学UFOワイド
新規工事、張替え工事の際に柱を傷つきから守る養生材です。 180-230mmまでの柱に対応でき、取りつけはワンタッチです。
全長(mm)1800 対応径(Φmm)180~230
1箱(10本)
12,980 税込14,278
8日以内出荷

6色の多彩な点滅、回転動作ができます
用途イベントや装飾用看板などでご使用いただけます 多色 寸法(Φ×高さH)(mm)88×73 電池単3電池×3本(別売)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

コバラにピッタリ、U.F.O.のプチサイズ。濃厚ソースが中太麺によくからみます。 サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。 お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。 インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。 袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。 「日清焼そばU.F.O.」は、1976年の発売以来、幅広い層の方々からご愛顧いただき、"カップ焼そば+油そば" カテゴリーでNo.1*の売上を誇るロングセラーブランドです。 カップうどん、カップそば、中華めん、焼きそば、カップヤキソバ、やきそば、UFO。箱買い。
種類即席カップめん 種別焼きそば 質量(g)74 シリーズ焼そばU.F.O. 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×51×144 内容量(g)63 保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください 使用の目安お湯の目安量:280ml 原材料油揚げめん(小麦粉、植物油脂、食塩、しょうゆ、香辛料)、ソース(ソース、糖類、植物油脂、還元水あめ、食塩、香辛料、たん白加水分解物、ポークエキス、チキンエキス)、かやく(キャベツ)/加工でん粉、カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、香料、かんすい、酸味料、焼成Ca、ベニコウジ色素、香辛料抽出物、酸化防止剤(ビタミンE)、炭酸Mg、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチンを含む) アレルギー小麦/乳/豚肉/鶏肉/大豆/ごま/りんご/ゼラチン 入数(個)12 栄養成分(1食(63g)当たり)エネルギー:278kcal、たんぱく質:4.5g、脂質:10.8g、炭水化物:40.7g、食塩相当量:2.4g、ビタミンB1:0.24mg、ビタミンB2:0.3mg、カルシウム:95mg
1セット(63g×12個)
1,698 税込1,834
4日以内出荷

電池式なので配線が不要です。マグネット付なので設置が簡単です。LEDを採用しています。
用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。 定格電圧(V)DC3 形状円筒形 外径(Φmm)76 光源LED 付属品単3乾電池×2本 スイッチON/OFFシーソースイッチ 点灯方式手動 材質(カバー)アクリル系 材質(本体)ABS樹脂 仕様LED8個 高さH(mm)75 閃光数(min-1[回/分])72 回転数(回/分)318 保護等級IP55 連続点灯時間(点滅時間)180時間(回転時間)150時間 質量(g)208 タイプ常時点灯
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池式なので配線が不要です。マグネット付なので設置が簡単です。LEDを採用しています。
用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。 定格電圧(V)DC3 形状円筒形 外径(Φmm)76 光源LED 付属品アルカリ単3乾電池×2本 スイッチON/OFFシーソースイッチ 点灯方式自動 材質(カバー)アクリル系 材質(本体)ABS樹脂 仕様LED8個 高さH(mm)75 閃光数(min-1[回/分])72 回転数(回/分)318 保護等級IP55 連続点灯時間(点滅時間)180時間(回転時間)150時間 質量(g)208 タイプ夜間自動点灯
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10枚)
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
249,800 税込274,780
6日以内出荷

1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷

ジャストコーポレーションのぼり_UFOキャッチャー
既製デザインののぼり旗になります。在庫があれば短納期対応可能です。
材質テトロンポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800 仕上4辺ヒートカット・左チチ
1枚
1,098 税込1,208
7日以内出荷

1個
17,880 税込19,668
6日以内出荷

1個
239,800 税込263,780
6日以内出荷

1個
77,980 税込85,778
6日以内出荷

透過形光学方式。 クリック機構内蔵。
信号方式AB90°位相差信号 ダイヤル:黒 RoHS指令(10物質対応)対応 最大応答周波数(kHz)5 最大電流(mA)引込み:20 始動トルク6.8×10-2N・m~2.9×10-2N・m 許容軸荷重(N)スラスト方向:9.8、ラジアル方向:19.6 最大回転数(min-1[r.p.m])瞬時:600、連続:200 寿命100万回転以上(200r/min) 質量(g)200以下 動作温度範囲(℃)-10~60 保存温度範囲(℃)-20~70 周囲湿度(%RH)85以下(結露不可) 耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間 耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回 保護構造IP64(パネル取付時)
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(5個)
667 税込734
翌々日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]ピカッとUFOスピン
ふしぎな形の光るこま ワンタッチで回せる楽しいこまです
セット内容本体 材質PS 寸法(mm)Φ60×90
1個
255 税込281
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]UFOアヒルウォーターショット
水の中でアヒルがプカプカ浮かぶかわいい水てっぽう!アヒルが水に浮かぶUFO型のかわいい水てっぽうです。夏の水遊びやお風呂タイムにおすすめです。
セット内容本体のみ 材質PS、ABS 形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り サイズ(mm)110×160×120
1個
400 税込440
5日以内出荷

1袋(7個)
667 税込734
翌々日出荷

ミッキートーイUFOクラッカーボール
「アメリカンクラッカー」や「カチカチボール」という名称で1970代に一世を風靡した懐かしいレトロ玩具です!遊び方はいたってシンプル!先端のわっか部分を手に持って上下に動かすとカチカチと玉がぶつかります。タイミングよくできると、いい音がなります。全3色アソート(赤・黄・緑)
入数(個)12 グリーンマーク認定
1パック(24個)
7,198 税込7,918
6日以内出荷

サンホーム水糸くん UFO型
用途建築・土木・園芸作業等に 材質(糸)ナイロン
1個
739 税込813
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

麺の配合変更により、U.F.O.特有のあの濃厚なソースが更に染み込んだ、ソース絡みが抜群の麺にリニューアル。具材は大切りキャベツに豚肉。青のりと紅生姜のふりかけ付き。
その他常温 内容量(g)128
1セット(12個)
2,798 税込3,022
3日以内出荷