歯数20
種別成形マイタ
材質ジュラコン(R)(M90-44)
減速比1
形状B1
圧力角(°)20
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 8級
歯面硬度110~120HRR
歯面仕上げ成形
歯先円すい角L49度48分
歯の基準面穴
種別かさ歯車
材質ジュラコン(R)(M90-44)
減速比2
圧力角(°)20
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 8級
歯面硬度110~120HRR
歯面仕上げ成形
歯の基準面穴
材質ポリアセタール
減速比1
圧力角(°)20
RoHS指令(10物質対応)対応
・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
種別かさ歯車
材質MC901
材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
種別かさ歯車
材質MC901
歯数20
種別プラスチックマイタ
材質MC901
減速比1
形状B3
圧力角(°)20
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 4級
歯面硬度115~120HRR
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴
歯先円すい角L49度48分
・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
材質MC901
形状B3
歯数比1
歯数25
種別プラスチックマイタ
材質MC901
減速比1
形状B3
圧力角(°)20
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 4級
歯面硬度115~120HRR
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴
歯先円すい角L48度51分
・成形加工による量産品で、OA機器等にご利用いただけます。
種別かさ歯車
材質ポリアセタール
形状B9
歯数40
質量(g)6.26
穴径A(Φmm)5
基準円直径(Φmm)32
バックラッシ(mm)0~0.48
ボス径B(Φmm)15
許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:0.093
歯先円直径D(Φmm)32.47
組立距離E(mm)18
全長F(mm)11.91
歯先距離G(mm)10.47
穴長さI(mm)10
歯幅J(mm)3.5
モジュール(m)0.8
歯数比2
ボス長さ(mm)H:6
おさえ面径(Φmm)K:24.17
許容トルク・曲げ強さ(N・m)0.91
1個
¥349
税込¥384
3日以内出荷
モジュール1
材質ポリアセタール
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
フードコンタクト 青POM ギアシリーズ 青色ポリアセタール樹脂を使用しております。食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。
仕様TipDistance:11.71
トラスコ品番115-8271
材質青色ポリアセタール樹脂
歯数20
全長(mm)14.53
歯幅(mm)4.3
モジュール1
角度(°)歯先:493
圧力角(°)20
ハブ外径(Φmm)16
歯先円直径(mm)Φ21.41
基準円直径(Φmm)20
ハブ長さL(mm)9
寸法ds(Φmm)11.83
穴径(mm)Φ5
歯数比1:1
組立距離(mm)21
穴長さ(mm)13
1個
¥1,598
税込¥1,758
13日以内出荷
関連キーワード