84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体:ポリエステル系エラストマー樹脂/固定ネジ:ステンレス トラス4×18 入数(個)1
1個
1,098 税込1,208
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルコニーなど雨が滞留しないように傾斜になっている箇所に設置するため、本体の下は勾配が付いています。 ビス固定などの作業が無いため、工具不要でどなたでも取付けが可能です。 大と小との嵌合による固定のため、セットしたら外れにくく、歪みやズレなども発生しにくい構造になっています。 AES樹脂の採用により、一般的に使用されることが多いASA樹脂より耐衝撃性に勝ります。
材質AES 質量(g)18 タイプ50□用 関連資料製品カタログ(0.67MB)
1組
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルコニーなど雨が滞留しないように傾斜になっている箇所に設置するため、本体の下は勾配が付いています。 ビス固定などの作業が無いため、工具不要でどなたでも取付けが可能です。 大と小との嵌合による固定のため、セットしたら外れにくく、歪みやズレなども発生しにくい構造になっています。 AES樹脂の採用により、一般的に使用されることが多いASA樹脂より耐衝撃性に勝ります。
材質AES 質量(g)18 タイプ45□用 関連資料製品カタログ(0.67MB)
1組
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファミリー・ライフ強力吸盤式手すり4個組
工事不要の吸盤式!滑りやすい場所に簡単設置。強力な吸盤で張りつき、不便な場所を便利に!座ったり、立ち上がったり、開けにくい窓やドアを楽々サポートします。吸盤がピタッと貼りつく!両側のレバーを上げて設置。レバーを下ろすとガッチリ固定。取付け・取外し自由自在。浴室・トイレ・重たい引き戸。強力吸盤で簡単設置。工事不要!。3ヶ月間保証書付き
材質ポリプロピレン、PVC、ABS樹脂 質量(g)1個:(約)191 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)29.5×9.5×8
1セット(4個)
5,498 税込6,048
欠品中

椅子や机の壁面、壁面等に取付けて、ステッキや傘が不必要な時の仮置きに使えます。 取付ねじのピッチは15~22mm。トラスタッピンねじ、トラス小ねじ、どちらでも取付られます。トラスねじをご使用の際は、本品を取付けた位置にナットが埋め込まれている必要があります。 ホルダー内に押し入れたステッキ等がねじ頭に当たって傷つくことがないようねじ頭を覆うカバーが付いています。 取付けの際は、ねじ頭カバーをめくって、ねじを差し込んでください。
種別ホルダ本体 保持可能径(Φmm)15~25
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

欲しいところに「どこでもグリップ」階段の上り下り・立ち座り動作の補助に!
材質軟質樹脂 仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品 付属品トラス4×18
1個
特価
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

椅子や机の壁面、壁面等に取付けて、ステッキや傘が不必要な時の仮置きに使えます。 取付ねじのピッチは15~22mm。トラスタッピンねじ、トラス小ねじ、どちらでも取付られます。トラスねじをご使用の際は、本品を取付けた位置にナットが埋め込まれている必要があります。 ホルダー内に押し入れたステッキ等がねじ頭に当たって傷つくことがないようねじ頭を覆うカバーが付いています。 取付けの際は、ねじ頭カバーをめくって、ねじを差し込んでください。
種別スペーサーのみ 材質ABS樹脂
1個
169 税込186
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質抗菌AES樹脂+ステンレス パイプ径(Φmm)35 高さ(mm)78.1 ねじピッチ(mm)400 取付穴径(Φmm)4
1個
3,480 税込3,828
翌日出荷

補助板用のエンドキャップです(釘付)
用途室内手摺補助板用 材質ポリプロピレン 入数2個1組
1組
299 税込329
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品壁面固定用Aナベ+タッピングネジ3.5×30(3本)、丸棒固定用A丸皿+タッピングネジ3.5×20(2本) 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(カバー)PP樹脂 適合径(Φmm)手すり径:35
1個
720 税込792
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラケットと手すり棒の便利なセット品です。耐候性樹脂使用で屋外に最適。タテ型・ヨコ型兼用
用途縦・横兼用。耐候性樹脂使用で屋外で最適です。 材質手すり棒/オレフィン系エラストマ(耐候性仕様)、ブラケット/ステンレス、仕上げ/鏡面パフ仕上げ 長さ(mm)600 タイプ左右兼用
1セット
9,398 税込10,338
翌々日出荷

支柱パイプを埋め込んだ際の目隠しカバーです。15°までの一律の勾配に対応できます。。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。 仕様屋外用 材質プラスチック 形状カバー アーバンシルバー 適合径(Φmm)Φ42用コンクリートカバー
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

手すりにコレつけて! WAKI(和気産業) 動画あり
スルリとさせないおたすけボール! 。階段の昇り降り立ち座り動作の補助に!。手すりにつけてドライバーで閉めるだけ!
材質エラストマー樹脂
1個
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 握り径(Φmm)32 仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1本
5,598 税込6,158
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途浴室に。 呼び寸法(mm)1200 握り径(Φmm)32 仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ 材質/仕上樹脂/アルミコーティング 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ディンプル加工と抗菌剤配合。人にやさしい設計です。抗菌剤の配合で清潔。しかも手になじみやすく、スベリを防止するディンプル付きのやさしい仕様です。表面には耐候性の高いABS・ASA樹脂の採用で、感触もソフトでいつまでも美しい手すりです。芯材にはサビに強いステンレス鋼管を採用していますので強度にもすぐれた安心設計です。取付方:1柱の位置を確認し取付位置を決めたら、カバーをはずして4本のタッピングねじで壁にしっかり取り付けてください。2カバーをスライドさせてパチッとしっかりはまるまで押し込んでください。
用途浴室の手すりに 材質手すり/被膜樹脂(抗菌剤入)ディンプル加工付、表面材/ASA樹脂、内部材/ABS樹脂、芯材/ステンレス銅管、ブラケット/特殊ABS樹脂(抗菌剤入)、樹脂パッキン/TPO樹脂、取付用ネジ/ステンレス 長さ(mm)400 直径(Φmm)34 タイプ縦横兼用
1セット
3,698 税込4,068
翌々日出荷

両手がフリーでレベルが測れます 片手で水準器を持ちながらの煩わしい作業も、クリップではさむので、両手で作業ができます クリップではさむので、両手で作業ができます クリップ式なので簡単に取付けできます 対応手すり、径32~35、径42~45・2種類のクリップがついていますので、手すり棒にも、支柱にもご使用できます 水平・垂直が測れます 縦手すりにも、横手すりにもご使用できます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 材質本体:ABS樹脂、アクリル樹脂・POM樹脂
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

ブラケットと手すり棒の便利なセット品です。耐薬品性樹脂使用で水まわりに最適。タテ型・ヨコ型兼用
用途室内の壁面に取り付けて、浴室への出入りを楽にする介護手すりです。 付属品手すり(ブラケット付)、十字穴タッピングねじ6本 セット内容手すり(ブラケット付)、+穴タッピングねじ(3.5×40)6本(ステンレス) 材質手すり棒/オレフィン系エラストマ(耐薬品性)、ブラケット/ステンレスSCS13(SUS304相当)、仕上げ/鏡面パフ仕上げ 長さ(mm)600 タイプ左右兼用
1セット
9,098 税込10,008
翌々日出荷

浴室などに使える高齢者に優しい樹脂ブラケットを使用し、水回りにお使いいただけます。手すり棒は現場にあわせてカットできます。施工壁によって壁取付け用固定ねじ2種(ユニットバス用と在来工法用)から選べます。手すり棒は握りやすいディンプル付きです。
用途浴室の手すりに 付属品壁取付け用固定ねじ/トラスタッピングねじ5×20(12本)、壁取付け用固定ねじ/トラスタッピングねじ 5×70(6本) 材質手すり棒/半硬質樹脂・アルミ、ブラケット本体/PP樹脂、本体カバー/PP樹脂、ねじキャップ/PE樹脂 長さ(mm)600 直径(Φmm)32
1セット
7,998 税込8,798
翌々日出荷

用途浴室に。 呼び寸法(mm)1200 握り径(Φmm)32 仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ 材質/仕上樹脂/アルミコーティング 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浴室などに使えるディンプル加工と抗菌剤配合の手すりです。清潔・・・抗菌剤の配合で清潔。手になじみやすく、スベリを防止するディンプル付のやさしい仕様です。サビにくい・・・表面には耐候性の高いABS・ASA樹脂の採用で、感触もソフト。強い・・・芯材にはサビに強いステンレス銅管を採用していますんので強度にもすぐれた安心設計です。
用途浴室の手すりに 材質手すり/被膜樹脂(抗菌剤入)ディンプル加工付、表面材/ASA樹脂、内部材/ABS樹脂、芯材/ステンレス銅管、ブラケット/特殊ABS樹脂(抗菌剤入)、樹脂パッキン/TPO樹脂、取付用ネジ/ステンレス 長さ(mm)700×600 直径(Φmm)34 タイプ左右兼用
1セット
7,398 税込8,138
翌々日出荷

浴室などに使えるディンプル加工と抗菌剤配合の手すりです。清潔・・・抗菌剤の配合で清潔。手になじみやすく、スベリを防止するディンプル付のやさしい仕様です。サビにくい・・・表面には耐候性の高いABS・ASA樹脂の採用で、感触もソフト。強い・・・芯材にはサビに強いステンレス銅管を採用していますんので強度にもすぐれた安心設計です。
用途浴室の手すりに 材質手すり/被膜樹脂(抗菌剤入)ディンプル加工付、表面材/ASA樹脂、内部材/ABS樹脂、芯材/ステンレス銅管、ブラケット/特殊ABS樹脂(抗菌剤入)、樹脂パッキン/TPO樹脂、取付用ネジ/ステンレス 直径(Φmm)34 タイプ縦横兼用
1セット
4,098 税込4,508
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存の手すりにカバーをすることで簡単に抗ウイルス・抗菌化できます。 金属手すり特有の冷たさを軽減します。(木製の手すりにも使用可) インテリアの改修工事と併せて、手すり握り部のリニューアルにもお使い頂けます。 一般・公共施設、幼稚園、住宅などの手すりに最適です。 両面テープ施工では、接着剤と比べて、接着強度と接着の耐久性は落ちますが、簡易的に取り付けが可能です。(樹脂製手すりへの両面テープ取付けはできません。) 屋内専用です。水回り不可。(使われ方、頻度を十分考慮の上、接着剤又は両面テープ施工方法をお選びください。) 直線のみ使用できます。(曲線部、折り部には使用できません。) 接着120ml(別売)で約7.5m(上下カバー)塗布できます。 両面テープは別売りです。 端部キャップ(別売り)およびカバーを繋ぐジョイントカバー(別売り)があります。
材質表層:抗ウイルス・抗菌入り軟質樹脂/基材:硬質樹脂 長さ(m)2.5
1組
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

カバーとカバーのジョイント部、突合せ隠しに使います。 接着剤を使用してください。(別売)
材質ASA樹脂
1個
859 税込945
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

手すりカバー端部に被せて、使用します。 接着剤を使用してください。(別売)
材質ASA樹脂
1セット(2個)
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

緩やかなボール面が手にしっかり引っ掛かり、力がいれやすくなります 手摺に取り付けるスベリ止め ドライバー1本で簡単に取り付けできます ソフトな手触りですべり止め効果抜群です
材質本体:エラストマー樹脂
1個
479 税込527
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステッキホルダー
Φ20~26mmのステッキや傘などを、片手でワンタッチ保持します。 本体裏側の両面テープで仮止めできるので、ねじ固定が簡単です。
材質ABS樹脂 質量(kg)0.059 ホワイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)8.5×5.2×3.5
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

手すりカバーの上カバーを手すりに取り付ける際に使用します。 両面テープ施工では、接着剤と比べて、接着強度と接着の耐久性は落ちますが、簡易的に取り付けが可能です。(樹脂製手すりへの両面テープ取付けはできません。) 屋内専用です。水回り不可。(使われ方、頻度を十分考慮の上、接着剤又は両面テープ施工方法をお選びください。)
材質アクリル系 長さ(m)16 幅(mm)15
1巻
2,298 税込2,528
3日以内出荷

材質背もたれ:FRP、フレーム・カバー:ステンレス(ヘアライン仕上げ) ハーベストブラウン(背もたれ) 適合品番ネオレストA・Dタイプ、隠ぺい形フラッシュバルブ式便器[C14RS、C21N、CS140系、CS210CN、C550SU、C743PV系、C716]
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷

1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイロジックCREVO 墨出し君
CREVOなら施工時間を1/2に!細部にわたり、新しい発想を施し、作業効率を高めます。今まで難しかった入隅の手すり棒カット寸法が簡単に。難しかった入隅の墨出し線を引くポイントが正確にもとめられる。壁付ブラケットの取付位置が出せる。CREVO専用
材質アクリル系 アズワン品番64-9708-43
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

壁保護材:ストレッチャーガード「セフティーライン NS NS-150V」の端部(Fエンド)エンドキャップ部材となります。
材質樹脂成形品
1個
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

抗菌、防カビ!転倒防止に。室内用手すり。階段まわり、玄関、廊下、トイレ、お風呂など様々な場所の安全、安心に。樹脂製で、お風呂やトイレなどへのご使用に。浴槽内で立ち上がる、浴槽をまたぐ、洗い場を移動する、使い方にあわせて縦向き・横向きで取付位置を選択できます。手すり棒の長さを調整する場合はノコギリでカットできます。下地は必ず十分な強度のあるところに取り付けてください。ユニットバスへの取付は取り付け業者へ必ずご相談ください。
仕様タテ・ヨコ兼用(室内用) 材質(丸棒)AES樹脂/(ブラケット)AES樹脂、PP 耐荷重(kg)80 丸棒径R(Φmm)32 取付ビス4×30(プラグ6×25)
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CREVOなら施工時間を1/2に!細部にわたり、新しい発想を施し、作業効率を高めます。壁付ブラケットと併用してください
材質PP 対応径(Φmm)【手すり】35
1個
289 税込318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス+軟質樹脂 寸法L(mm)2000 握り径(Φmm)34
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 握り径(Φmm)32 仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 設置場所に合わせて形状の選択や握り太さ(Φ34、Φ30)の選択ができます。
用途I型手すり タイプ縦使いOK
1本
7,898 税込8,688
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)