柄と本体が一体成型なので丈夫です。
材質ポリプロピレン(PP)
色ブルー
耐熱温度(℃)-10~120
材質PE
材質(柄部)PVC
柄長さ(mm)270
仕様柄部材質:PVC
材質直鎖型PE(ポリエチレン)
幅広い用途に使える万能タイプ!。水まきにお庭のお手入れに家庭菜園に
付属品木柄付
材質プラスチック
容量(L)2
TGK品番125-23-61-05
材質PE(ポリエチレン樹脂)
色白
柄径(Φmm)23
柄長さ(mm)200
内寸法(Φ×Hmm)190×110
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質ポリプロピレン
容量(L)0.7
全長(mm)450
質量(g)約80
寸法(直径Φ×高さH)(mm)頭部:122×69
柄長さ(mm)315
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
ハンドルは、ねじ込み式で、本体に垂直に付きます。アクセサリーにより、ハンドルを延長できます。
全長(mm)600
材質PTFE
TGK品番814-18-24-05
仕様延長棒、ビーカー部:リム付き、注ぎ口付き・ハンドル部:PTFEコーティング
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ヒシャク本体がポリエチレン製のため、有機溶剤にも使用出来ます。
材質頭部:ポリエチレン 柄:ラワン材
柄長さ(mm)1200
アズワン品番1-6582-01
材質フッ素樹脂(PFA)
全長(mm)400
容量(mL)180
高さ(mm)45
径(Φmm)86
1個
¥22,800
税込¥25,080
翌々日出荷
扱いやすい軽量タイプ
用途水撒き、肥料撒き
材質頭:PE、柄:木
超軽量型のパイプ柄のヒシャクです。メーカー木柄ヒシャクと比較して約30%減量の軽量型です。すくい部は表面しぼ加工で材料離れが良く、耐薬品性、耐候性、耐衝撃性に優れています。すくい部は樹脂製ですが、適度な柔軟性があり、耐衝撃に強く割れにくいです。パイプ柄はメッキ加工でサビにくいです。バケツなどにひっかけ可能なフックパーツ付きです。
用途材料のすくいだし。
材質すくい部材質:硬ポリエチレン、グリップ・ひっかけフック:ポリプロピレン、パイプ柄:STKM11A(炭素鋼管)+ニッケルクロムメッキ
径(Φmm)すくい部:160
材質(パイプ)パイプ柄:STKM11A(炭素鋼管)+ニッケルクロムメッキ
材質PE
小型のオールテフロン製で固定取っ手付き。注ぎ口が2カ所あるので左右どちらでも使えます。
容量(mL)10
柄長さ(mm)150
材質PTFE
寸法(Φ×高さH)(mm)24×35
1本
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
樹脂製の柄杓です。柔軟で軽量です。パイプ柄を使用しており、軽量です。モルタル等の取り出しに便利です。
トラスコ品番659-7230
材質柄杓部:PE、ハンドル部:PP、パイプ部:鉄(メッキ)
長さ(mm)【コテ】165
幅(mm)115 / 【コテ】165
全長(mm)600
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
化粧フィルム施工時に任意の長さで幅切りできるゲージです。柔軟で軽量です。パイプ柄を使用しており、軽量です。モルタル等の取り出しに便利です。
トラスコ品番659-7229
材質アクリル樹脂、ハンドル部:PP、パイプ部:鉄(メッキ)
長さ(mm)【コテ】165
幅(mm)115 / 【コテ】165
全長(mm)450
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
耐薬品性に優れたポリエチレン製の柄杓です。
材質PE
全長(mm)400
容量(L)2
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
容器部には注ぎ口があり、別の容器に移し替える際に便利です。
材質HDPE
容量(mL)250
直径(Φmm)92
径(Φmm)92
柄長さ(mm)500
ハンドル長さ(mm)500
柄は空洞です。
容量(L)2
色(本体)白
材質PE
長さ(mm)70(ひしゃく部)
柄径(Φmm)約23
柄長さ(mm)240(柄ジョイントまで150)
1本
¥1,386
税込¥1,525
3日以内出荷
サンプル採取後、カップとフタを柄から分離して容器として使用可能です。
材質PP
耐薬品性に優れたポリエチレン製の柄杓です。
材質PE
注ぎ口付タイプのひしゃくです。(目盛付き)
用途別売りの「ひしゃく専用伸縮つぎ柄(品番:14836)」を接続することで、原料や液体の汲み取り、移し替え等の作業が安全に楽に快適にできます。
材質PP
質量(g)108
奥行(mm)180
縦(mm)66
横(mm)145
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
サンプル採取後、カップとフタを柄から分離して容器として使用可能です。
材質PP
ポリ製ひしゃくです。扱いやすい軽量タイプで、水やり、水槽の水汲みや浮遊ゴミのすくい取り・肥料撒きに便利です。伸縮柄(別売)と組み合わせて最大6m迄使用可能です
材質PE
サイズ15号
容量(L)約2.4
口径(Φcm)約18
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
ヒシャク本体がポリエチレン製のため、有機溶剤の攪拌・移し替えも安心して使用出来ます。安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。3サイズのラインナップで用途で使い分けが出来ます。
材質体:ポリエチレン、柄:ラワン
色ブラック
耐熱温度:200℃。TPX樹脂製なので耐熱性に優れています。抗菌加工。洗浄機対応
フィルター付耐油性、耐酸性、耐燃料性。
材質高密度ポリエチレン
柄は各製品共通です。6サイズからお選びください。
材質ポリエチレン
材質ポリプロピレン
幅(mm)60
全長(mm)145
横(mm)70
材質ABS
柄径×長さ(mm)Φ68×208
TKG品番9-2101-1501
TKG品番(2017)6-1937-1501
1個
¥839
税込¥923
3日以内出荷
細孔のないスムーズな表面のため洗浄が容易です。
FDA、EUNr.10/2011(食品容器・包装の安全基準合格)に適合しています。
材質PP
耐熱温度(℃)121
リサイクル可能なサトウキビ由来のPE製です。
材質バイオマスPE
粉体や固形物のサンプリングに使用できるPS製スコップです。
材質PS
ディスポーザブルひしゃく。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
材質PP
全長(mm)260
幅(mm)48
色青
容量(mL)50
質量(g)0.15
カップ径(Φmm)48
1箱(40個)
¥54,980
税込¥60,478
23日以内出荷
ディスポーザブルひしゃく。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
材質HDPE
全長(mm)260
幅(mm)48
色白
容量(mL)50
質量(g)0.16
カップ径(Φmm)48
1箱(40個)
¥49,980
税込¥54,978
23日以内出荷
ディスポーザブルひしゃく。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
材質PP
全長(mm)260
幅(mm)48
色青
容量(mL)50
質量(g)0.15
カップ径(Φmm)48
1箱(40個)
¥61,980
税込¥68,178
23日以内出荷
ディスポーザブルひしゃく。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
色白
ディスポーザブル品です。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
材質PP
色白
容量(mL)100
質量(g)25
幅(cm)(カップ部)4.3
長さ(cm)45.3
1箱(40個)
¥69,980
税込¥76,978
31日以内出荷
内外面コーティングモデル。高耐薬、日粘着性がアップ。
用途製造現場で使用されています。
材質テフロンコーティング
柄長さ(mm)250
関連キーワード