保護等級IPX3
色ベージュ
タイプタテ型
材質プラスチック
梯子、脚立、足場など、マルチに変形するアルミ製多機能はしご! 屋根や樹木のお手入れ、外壁の掃除や窓拭き、洗車にも!変形して様々なシーンで活躍するので、一台あるととっても便利! ワンタッチロックでしっかり安定!コンパクトに折り畳んで収納できます。
材質アルミニウム、ABS樹脂、TPR(ラバー)
質量(kg)10.5
耐荷重(kg)150
寸法(m)最長3.4
高さ(cm)足場使用時:95
収納時寸法(cm)高さ92×幅34.5×奥行25.5
ステップ数4×3
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
梯子、脚立、足場など、マルチに変形するアルミ製多機能はしご!。屋根や樹木のお手入れ、外壁の掃除や窓拭き、洗車にも!変形して様々なシーンで活躍するので、一台あるととっても便利!。ワンタッチロックでしっかり安定!コンパクトに折り畳んで収納できます。
材質アルミニウム、ABS樹脂、TPR(ラバー)
質量(kg)8.9
耐荷重(kg)150
寸法(m)最長2.3
高さ(cm)足場使用時:69.5
収納時寸法(cm)高さ65×幅34.5×奥行25.5
ステップ数4×2
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。
全39サイズで、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃
材質コーナーガード:シリコンゴム、取付ビス(六角穴付):ステンレス
表面処理パネル:塗装
材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)
材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)アルミ板A1100 P
表面処理(カバー)上/下ー:アルマイト&クリア塗装
トレーと一体型で便利な多機能ステップ。一家に一台あると何かと便利な優れもの!。こんな時に便利!高い所の物の出し入れに!電球替えに!。サッと広げるだけで高所もラクラク作業!。支柱と天板は丈夫なスチールフレーム製。ステップ部はサビに強いアルミ製!。天板とステップ部は滑り止め加工。折りたたんでコンパクトに収納。組立不要完成品
材質踏み桟:アルミ、支柱・フレーム:スチール、樹脂部:ポリプロピレン
耐荷重(kg)ステップ部:(約)100、トレー部:(約)2
トレー寸法(mm)(約)285×95
トレーと一体型で便利な多機能ステップ。一家に一台あると何かと便利な優れもの!。こんな時に便利!高い所の物の出し入れに!電球替えに!。サッと広げるだけで高所もラクラク作業!。支柱と天板は丈夫なスチールフレーム製。ステップ部はサビに強いアルミ製!。天板とステップ部は滑り止め加工。折りたたんでコンパクトに収納。組立不要完成品
材質踏み桟:アルミ、支柱・フレーム:スチール、樹脂部:ポリプロピレン
耐荷重(kg)ステップ部:(約)100、トレー部:(約)2
寸法(cm)トレー部:(約)28.5×9.5
使用温度範囲(℃)-10~60
フランジ足付で壁付けが容易です。
全67サイズ、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。
材質アルミ、PC+ABS樹脂
トラスコ品番116-0828
適合機種TASGシリーズ
材質脱塩ビ・エラストマー
1セット(4個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
トラスコ品番116-0825
適合機種TFSシリーズ、TFSHシリーズ
材質ネオプレンゴム
1セット(2個)
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
アルミ押出材の為、錆にくく軽量なので移動も楽です。
付属品アジャスター付
材質(仕切)ABS樹脂
フレームアルミ押出材
仕切りABS樹脂
材質(フレーム)アルミ押出材
コーナーABS樹脂
材質(受皿)ABS樹脂
全67サイズの低価格型アルミ押出材防水ケースです。
上下カバーは分割していて、基板や機器の組込みがし易い構造です。
用途フランジ足付で壁付型のコントローラーや通信機器に
RoHS指令(10物質対応)対応
上下カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。
コーナーがシリコンゴム製のガード付で、デザインと耐衝撃性に優れています。
全39サイズ、8タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃
材質コーナーガード:シリコンゴム、シールドガスケット:導電性繊維・TPE、取付ビス(六角穴付):ステンレス
表面処理パネル:塗装-裏面導通処理
材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)
材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)アルミ板A1100 P
表面処理(カバー)上/下:塗装-内面無処理
現在使用中のコンテナに合わせて製作いたします。ご使用中のコンテナの外寸法もしくは台車積載面寸法をお知らせください。枠内寸法製作範囲内で製作いたします。
材質キャスター金具:スチール、車輪:ナイロン、コーナー:樹脂、連結バー:アルミ
高さ(mm)137
均等荷重(kg)200
キャスター径(Φmm)75
上下カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。
全67サイズ、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。
材質アルミ、PC+ABS樹脂
【シール性向上】
独自のゴムシート圧縮技術を確立。
新設計弁体による最適シール構造を実現。
【耐久性向上】
ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発。
グランド部に剛性を確保した材質を採用。
【機能性の向上】
樹脂と金属をハイブリッドした新構造ギヤにより、
結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)
材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)
バルブ型式ロックレバー式
使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時-10~70)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ウエハ形
材質(シート)EPDM
接続ウエハー
ハンドル形状レバー式
バルブ種類バタフライバルブ
材質樹脂
仕様パイプ抜け止め金具付
質量(kg)0.38
色マンセル値2.5GY8.1/0.8
寸法H(mm)28
寸法A(mm)144
寸法F(mm)185.5
寸法D(mm)86
寸法E(mm)86
寸法B(mm)192
寸法C(mm)212
寸法G(mm)192
適合パイプ径(Φmm)呼び径150
圧損係数1.2/2.0
隙間相当(cm2)164/126
直管相当長(m)(排気/給気)10/17
1台
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
材質樹脂
仕様パイプ抜け止め金具付
質量(kg)0.24
色マンセル値2.5GY8.1/0.8
寸法H(mm)18
寸法A(mm)98
寸法F(mm)138
寸法D(mm)71
寸法E(mm)55
寸法B(mm)142
寸法C(mm)158
寸法G(mm)142
適合パイプ径(Φmm)呼び径100
圧損係数1.3/1.9
隙間相当(cm2)67/57
直管相当長(m)(排気/給気)8/10
1台
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
2階以上でも使用可能な超浅型収納庫です。
350mLの缶ビール×56本が入ります!
開口寸法(mm)606×606
材質(本体)ポリプロピレン(通気口なし)
材質(枠)アルミ + 樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×1個、補強桟×2本、吊金具×1個
容量(L)約40(約40kg)
適合板厚(mm)15
2枚蓋で使いやすいワイドタイプ
開口寸法(mm)909×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×2個、補強桟×4本、網カゴ×1個、皿カゴ、仕切板×2枚、中桟
材質(本体)ポリプロピレン(通気孔付)
外形寸法(mm)916×616×高さ463
容量(L)約165(約165kg)
適合板厚(mm)15
開口寸法(mm)450×450
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×1個、補強桟×1本
材質(本体)ABS
外形寸法(mm)460×460×高さ298.5
容量(L)約33(約33kg)
適合板厚(mm)15
タイプ汎用タイプ
規格CA(CA200、CA-G04)
RoHS指令(10物質対応)対応
キッチンに最適の大容量タイプ
開口寸法(mm)1205×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×2個、補強桟×4本、網カゴ×2個、皿カゴ×2個、仕切板×2枚
材質(本体)ポリプロピレン(通気孔付)
外形寸法(mm)1215×616×高さ463
容量(L)約220(約220kg)
適合板厚(mm)15
枠の色シルバー
2階以上でも使用可能な超浅型収納庫です。
下階への騒音にも配慮、樹脂コーナー仕様でコーナー部の安全性を向上させました。
350mLの缶ビール×56本が入ります!
開口寸法(mm)606×606
材質(本体)ポリプロピレン(通気口なし)
材質(枠)アルミ + 樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×1個、補強桟×2本、吊金具×1個
容量(L)約40(約40kg)
適合板厚(mm)15
ボックスと端子台が一体になった端子ボックスです。
防水・防塵保護等級はIP65です。
TMB-4P/6P/10PはΦ21ノックアウト付です。
材質難燃性ABS(UL94V-0)
色ライトグレー
適合端子R1.25-3.5
特性防水・防塵・難燃
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×1個、補強桟×2本、中蓋断熱材×1個、補助根太断熱材×1セット、仕切板×1枚、D固定具×1セット
材質(本体)ポリプロピレン(通気口付)
外形寸法(mm)616×616×高さ463
容量(L)約80(約80kg)
適合板厚(mm)15
開口寸法(mm)1205×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×2個、補強桟×4本・吊金具×2個
材質(本体)ポリプロピレン(通気孔なし)
外形寸法(mm)1215×616×高さ325
容量(L)約140(約140kg)
適合板厚(mm)15
枠の色シルバー
耐候性の良いAAS樹脂を採用。
日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
材質AAS樹脂
規格IP44
板厚(mm)(ボックス)扉、ボデー:2.2~3.5
ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)
塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
外枠と蓋枠に気密シール材が付いています。
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×1個、補強桟×2本
材質(本体)ポリプロピレン(通気口なし)
外形寸法(mm)616×616×高さ306
容量(L)約70(約70kg)
適合板厚(mm)15
開口寸法(mm)909×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×2個、補強桟×4本、中蓋断熱材×2個、補助根太断熱材×1セット、網カゴ×1個、仕切板×1枚、D固定具×1セット、中桟×1本
材質(本体)ポリプロピレン(通気口付)
外形寸法(mm)919×616×高さ463
容量(L)約126(約126kg)
適合板厚(mm)15
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×1個、補強桟×2本、中蓋断熱材×1個、補助根太断熱材×1セット、D固定具×1セット
材質(本体)ポリプロピレン
外形寸法(mm)616×616×高さ306
容量(L)約44(約44kg)
適合板厚(mm)15
開口寸法(mm)450×450
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×1個、補強桟×1本
材質(本体)ABS
外形寸法(mm)460×460×高さ298.5
容量(L)約33(約33kg)
適合板厚(mm)15
外枠と蓋枠に気密シール材が付いています。
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×1個・、補強桟×2本、網カゴ×1個、皿カゴ、仕切板×1枚
材質(本体)ポリプロピレン(通気口付)
外形寸法(mm)616×616×高さ463
容量(L)約110(約110kg)
適合板厚(mm)15
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×1個、補強桟×2本、網カゴ×1個、皿カゴ、仕切板×1枚
材質(本体)ポリプロピレン(通気口付)
外形寸法(mm)616×616×高さ463
容量(L)約110(約110kg)
適合板厚(mm)15
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×1個、補強桟×2本
材質(本体)ポリプロピレン(通気口なし)
外形寸法(mm)616×616×高さ306
容量(L)約70(約70kg)
適合板厚(mm)15
開口寸法(mm)450×450
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×1個、補強桟×1本
材質(本体)ABS
外形寸法(mm)460×460×高さ298.5
容量(L)約33(約33kg)
適合板厚(mm)15
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
屋根・扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型
保護等級IPX3
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ