ツインタイプは、1本の配管を2分岐に拡張する製品です。
1つの流体供給源から2~3つのエアツールを同時に使うために配管を分岐させたい時や、配管途中で回路を分岐させたい場合に大変便利です。
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。水配管。コンプレッサ等の元口。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。
材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)
使用流体空気・水
最高使用圧力(MPa)1
ソケットorプラグソケット
トラスコ品番819-5077
質量(g)80
使用温度範囲(℃)0~50
使用温度(℃)0~50
分岐数2
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
種類分岐ジョイント
寸法A(mm)109
寸法D(mm)70
寸法E(mm)88
寸法B(mm)75
寸法C(mm)148
適合配管PC-2320(6.35×9.52)×2組
専門業者不要。ラッキングの様な専門的な加工が不要で、どなたでも簡単に施工できます。
優れた高所作業性。パーツは、ワンタッチでツメかん合による仮止めが可能ですので、高所でも簡単に組み立てができます。
用途分岐継手用カバー
色アイボリー
材質AES
種類継手
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
1本の配管から複数の空気を取り出す事が可能。1タッチ接続。
用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用
流体空気
形式2分岐配管用
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)エンジニアリングプラスチック
トラスコ品番169-9067
サイズ取入口/20P-PLA取出口/HA-65S×2
質量(g)73
使用温度範囲(℃)-20~+60
取り付け形状-
バルブ構造バルブ有
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
分岐時に使用します。
色ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)
材質ASA樹脂
取付壁面
種類チーズ
使用温度範囲(℃)-20~60
設置場所室内用
1つの空気源から複数の空気配管が得られます。ハイカプラ(20型・30型・40型)との互換性を持たせてあるので汎用性も抜群です。ソケットが使用する方向に360度自在に動くので作業性を大幅に向上します。防暴性にも富んでいます。
用途ツインカプラ2分岐配管用(取入口1/4インチカプラ取出口ソケット2ヶ所)。
仕様2分岐配管用
材質本体:ポリアクセタール(POM)
常用圧力(MPa)1
空気取入口1/4インチカプラ
適合流体空気
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
関連キーワード