プラグ付。ホースがよじれにくいスイベル金具付。
材質ウレタン樹脂
使用圧力(MPa)1
内径×外径(Φmm)5×8
取付ねじR1/4”
ホースに必要な柔らかさ・張り・強さを兼ね備えた常圧エア用ホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。
ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。
用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
材質特殊エラストマー
色赤
接続汎用ソケット・プラグ
材質(プラグ)鉄
材質(ソケット)鉄・真鍮・NBR
特性柔軟性
ハードユースに最適な「耐火花性」、軽さ、すべりを追求。
常圧エア用ソケットプラグ付き
ダイセン製DLLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。
特殊エラストマー樹脂採用で耐スパッタホースです。
用途工場・建築向き常圧エア用
使用流体圧縮空気
材質(プラグ)鉄
材質(ソケット)鉄・真ちゅう・NBR
特性耐スパッタ
軽作業に最適な常圧エア用ソフトホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。
用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。
使用流体圧縮空気
接続形状汎用ソケット・プラグ
大流量タイプのソフトホースです。
常圧汎用で最高1.5MPaまで使用できます。
常圧汎用ワンタッチソケットとプラグ付きで接続が簡単です。
ホースガード付きで柔らかいホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。
PVC樹脂採用で耐水性がアップしています。
用途エアーコンプレッサーの圧縮空気専用樹脂ホース。
最高使用圧力(MPa)1.5
材質PVC
色黄
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12.5
常用圧力(MPa)1
接続常圧汎用ワンタッチソケット/プラグ
使用流体圧縮空気
材質(ブレード)ナイロン
材質(接続部)鋼鉄他
特性耐水/柔軟性
継手20SN/20PN
日本製のソフトエアホースです。特殊エラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。ホースガイド付きなので、ホース折れの心配がありません。
用途エアーホース
特性柔軟
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
材質ポリ塩化ビニル
色ピンク
使用温度範囲(℃)-20~60
特性柔軟性/滑り
バランスのいいスベリと柔らかさ、作業の邪魔になりにくく安全作業ができる跳ねにくさ、よじれにくい安定した成形です。ワンタッチソケットとプラグがセット済です。
建築用高圧では初めての小型軽量のワンタッチソケットを採用、建築用高圧DSLITEです。
約30パーセントの小型軽量化のワンタッチソケットを採用し、疲れを軽減し作業性がUPします。高性能新開発高圧ホースで使いやすさがUPしました。
スベリややわらかさに加え、加圧時のよじれを最小限にし作業性を大幅UPしました。
用途建築用高圧エアホース。
使用流体圧縮空気
材質特殊エラストマー
色白
使用温度範囲(℃)-5~50
内径(Φmm)5
最高使用圧力(MPa)3
外径(Φmm)9
最小曲げ半径(mm)18
材質(ソケット)鋼鉄・真ちゅう・NBR
ソケットロータリー付き・ゴムラバー付き
特性柔軟性/滑り性
工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。
エアホースの延長や丸ごと交換に最適なセットです。
2m、4m、6m、8mの長さから、必要な長さのエアホースセットをお選びいただけます。
2層構造と補強材の使用により強度の高いエアホースです。
ホースの外側に使用されている特殊配合樹脂が、ホースの滑りを良くし引っかかりを軽減します。
はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。
ソケット、プラグのサイズ:20型
用途エアホースとエアソケット、エアプラグのセット
材質エアホース:ポリエステル、ポリ塩化ビニル樹脂、エアソケット:鋼、エアプラグ:鋼
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
呼び径【ワンタッチ接続】20型
特性滑り性
工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。
エアホースの延長や丸ごと交換に最適なセットです。
2m、4m、6m、8mの長さから、必要な長さのエアホースセットをお選びいただけます。
2層構造と補強材の使用により強度の高いエアホースです。
ホースの外側に使用されている特殊配合樹脂が、ホースの滑りを良くし引っかかりを軽減します。
はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。
ソケット、プラグのサイズ:20型
用途エアホースとエアソケット、エアプラグのセット
呼び径【ワンタッチ接続】20型
特性滑り性
エアーツールに必須のエアーホースです。 ホースは補強入りで高耐久、高耐圧です。 材質には耐久性・耐摩耗性に優れたポリウレタンを採用します。 軽量で取り回しやすいです。 柔軟性が高く、低温環境でもしなやかです。 カプラー付きです。
材質ポリウレタン (PU)
最高使用圧力(MPa)1.4
使用温度(℃)-20~60
プラグ形状20型
ソケット形状20型
ホースの両端金具は、ユニバーサルに回ります。取り外しが簡単なフィッティングタイプです。作業効率がアップします。
用途一般生産工場に。
ホース取付口プラグ×G1/4
材質ポリウレタン
内径(Φmm)5
最高使用圧力(MPa)1.2
外径(Φmm)8
ワンタッチジョイント付(G1/8プラグ付)ですのでエアホースの脱着が簡単に行えます。
トラスコ品番301-8903
質量(kg)0.041
使用温度範囲(℃)-5~60
取付ねじ(エアブラシ側)G1/8プラグ付ワンタッチジョイント、(コンプレッサー側)G1/8
使用流体圧縮空気
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1軸で360度方向変換が可能です。
プラグ側が1軸360度回転するので、作業性が大幅にUPします。
ホースにもねじれや折れの力が加わらないので、ホース寿命もUPします。
設備の配管にストレスを与えずに方向を変えられます。
用途エアーホース。
材質ポリウレタン樹脂
最高使用圧力(MPa)0.7
ソケットorプラグプラグ
使用温度(℃)60未満
アルミ製軽量カップリングを使用しているためエアツール装着時の作業性が非常にスムーズです。
ホースは特殊樹脂を使用により驚きの柔軟性を実現。
一般カップリングと互換性があります。
ソケット側に樹脂スプリングガードを使用し、折れにくくなっています。
曲げ半径が小さく、作業性に優れています(最小曲げ半径40mm)。
色緑(紫ライン)
材質特殊エラストマー
使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)
内径(Φmm)6.5
肉厚(mm)1.75
最高使用圧力(MPa)1(常温使用時)
外径(Φmm)10
使用流体空気
ホース継手ソケット1/4・プラグ1/4付
許容曲げ半径(mm)40
特性柔軟性
2軸で360度回転するので全方位に方向変換が可能です。
ソケット側が2軸360度回転するので、作業性が大幅にUPします。
ホースにもねじれや折れの力が加わらないので、ホース寿命もUPします。
用途エアーホース。
材質ポリウレタン樹脂
最高使用圧力(MPa)0.7
ソケットorプラグソケット
使用温度(℃)60未満
関連キーワード