手軽に使えて今までにない創造的なコンセプトと美しいデザインで食のシーンを楽しく演出します。
容量(mL)50
寸法(直径Φ×高さH)(mm)44×60
耐熱温度(℃)-18~+70
食器の種類洋食器
guzziniグッチーニ。イタリアガラスのような樹脂。
こんなお得な商品も!

青銅製グローブバルブ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
種別汎用バルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅/CAC
使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
材質(パッキング)ノンアスベストパッキン
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)グラスファイバー入PTFE
使用流体水、蒸気
最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)アルミニウム合金ダイカスト
材質(ボディ)CAC
材質(パッキン)非石綿
クラス125型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
材質(ジスクホルダ)C3771
バルブ種類グローブバルブ
割れにくいワイングラスです。ガーデンパーティーやプールサイド、船上用に最適。
用途外食・従食・ホテル
容量(mL)200
材質ポリカーボネート樹脂
寸法(mm)72×160
色クリア
品名・タイプワイングラス
電子レンジ×
食器洗浄機業務用
消毒保管庫○
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
二重構造なので氷が溶けにくく、冷たさ、温かさをより長く保ちます。結露しにくいのも特長です。
用途哺乳瓶にも使われる安心の「トライタン」製。ガラスのように透明なのにとっても丈夫!家族みんなで使えます。
材質飽和ポリエステル樹脂
対応食器洗い乾燥機
食器の種類洋食器
休みの日にはゆっくり、落ち着いた使いやすいシルエット。
材質ハイグレードポリカーボネイト
品名・タイプロックグラス
耐熱温度(℃)-30~110
食器洗浄機業務用または家庭用
流行の最先端、おしゃれで特別なひと時を演出。
材質ハイグレードポリカーボネイト
色クリア
耐熱温度(℃)-30~110
食器洗浄機業務用または家庭用
その瞬間を切り取りつなげるアニメーションは、記憶に残るシーンを演出。
材質ハイグレードポリカーボネイト
品名・タイプビアーグラス
耐熱温度(℃)-30~110
食器洗浄機業務用または家庭用
保冷液(UV殺菌水)入りの二重構造のシリーズです。冷凍庫に入てれ、保冷液を凍らせて使用しますから、中に入れた飲み物を薄めることなく、冷たいままおいしく保ちます。
容量(mL)70
材質ポリカーボネイト
品名・タイプショットグラス
耐熱温度(℃)-30~120
直径×高さ(mm)58×91
TKG品番9-2210-2601
TKG品番(2017)6-2057-2201
食器の種類洋食器
1セット(2本)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
guzziniグッチーニ。イタリアガラスのような樹脂。
容量(mL)160
材質AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂
品名・タイプショットグラス
直径×高さ(mm)95×145
TKG品番9-2359-0701
TKG品番(2017)6-1695-0901
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ハッピーな休暇を楽しんでください。
材質ハイグレードポリカーボネイト
品名・タイプロックグラス
耐熱温度(℃)-30~110
食器洗浄機業務用または家庭用
バイタリティー、活力にあふれたシルエット。カクテルがより一層引き立ちます。
材質ハイグレードポリカーボネイト
色クリア
耐熱温度(℃)-30~110
食器洗浄機業務用または家庭用
多面カットの輝きは高級感を演出。ドリンクをより高級に魅せます。
材質ハイグレードポリカーボネイト
品名・タイプロックグラス
耐熱温度(℃)-30~110
食器洗浄機業務用または家庭用
眩しい太陽光のように光り輝き、持ちやすい丸いシルエット。
材質ハイグレードポリカーボネイト
品名・タイプロックグラス
耐熱温度(℃)-30~110
食器洗浄機業務用または家庭用
おしゃれな形で一味違ったシーンの演出を。
材質ハイグレードポリカーボネイト
品名・タイプロックグラス
耐熱温度(℃)-30~110
食器洗浄機業務用または家庭用
容量(mL)160
材質AS樹脂
外寸(mm)Φ54×H180
品名・タイプシャンパングラス
耐熱温度(℃)90
ガラスに比べて約50%軽量。ポリカーボネイト製なので衝撃に強く丈夫です。ビュッフェでのアミューズ、デザートなど様々な用途でご使用いただけます。
材質ポリカーボネイト
容量(mL)100
仕様洗浄器対応
色クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×76
耐熱温度(℃)99
TKG品番9-1692-0101
TKG品番(2017)6-1518-0101
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
容量(mL)70
材質ポリスチレン
外寸(mm)Φ60×H125
品名・タイプカクテルグラス
耐熱温度(℃)-18~70
EBM品番5328860
1セット(12個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
容量(mL)250
材質AS樹脂
外寸(mm)Φ83×H122
耐熱温度(℃)90
耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。
材質SPS(シンジオタクチックポリスチレン)
対応食器洗浄機、消毒保管庫
guzziniグッチーニ。イタリアガラスのような樹脂。
容量(mL)140
材質AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂
色クリアー
品名・タイプショットグラス
直径×高さ(mm)70×200
TKG品番9-2359-0901
TKG品番(2017)6-1695-1101
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
スタイリッシュで優雅、現代的なステムウェアシリーズ。
材質ハイグレードポリカーボネイト
品名・タイプワイングラス
耐熱温度(℃)-30~110
食器洗浄機業務用または家庭用
容量(mL)180
材質ポリスチレン
色クリア
外寸(mm)Φ76(66)×H55
品名・タイプロックグラス
耐熱温度(℃)-18~70
EBM品番5304610
1個
¥609
税込¥670
4日以内出荷
飲み物が綺麗に見える樹脂グラス
材質MS樹脂
高さ(mm)136
質量(g)110
縦(mm)85
横(mm)85
1個
¥519
税込¥571
7日以内出荷
飲み物が綺麗に見える樹脂グラス
材質MS樹脂
高さ(mm)100
質量(g)77
縦(mm)81
横(mm)81
1個
¥439
税込¥483
7日以内出荷
品名・タイプワイングラス
ゼリーやムース、パフェなど冷たいデザートにぴったりです!
適合フタはございません。
材質PS
容量(mL)145
寸法(Φ×mm)直径65×H85
耐熱温度(℃)約80
1個(6個)
¥619
税込¥681
4日以内出荷
飲み物が綺麗に見える樹脂グラス
材質MS樹脂
高さ(mm)86
質量(g)83
縦(mm)103
横(mm)103
1個
¥519
税込¥571
7日以内出荷
ジュースや冷たいお飲み物に!。透明度が高く長時間のアウトドアにぴったりです。
材質スチロール樹脂
容量(mL)約310
口径×高さH(mm)約80×91
1パック(12個)
¥439
税込¥483
当日出荷
WECKガラスキャニスターを煮沸消毒した後、熱湯の中から取り出すための道具です。
ゴム部分でガッチリとキャニスターをキャッチするので安全・安心です。
材質クロームメッキ・プラスチック・ゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×188×84~160×128×84
1個(1個)
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
材質ポリカーボネイト製
品名・タイプワイングラス
EBM品番546410
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
ボールの動きで流れ状態が確認できるサイトグラスです。
ボールが回転しガラスに接触することにより、ガラス面に付着する水垢等が付きにくくすることが可能です。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、ガラス面は横向きにしてください。)
材質ガラス/強化ガラス
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
タイプボール式
使用温度範囲(℃)85
最高使用圧力(MPa)1
接続方式JIS Rc
材質(ボール)ボール/合成樹脂
使用流体冷温水
最高使用温度(℃)85
適合流体冷温水
ネットタイプに比べ、ボールがリング内面への接触が少なくボールの摩耗がしにくい。
小流量から多流量まで、ボールの動きが良いです。
リングタイプなので流量の減少が起きません。
片面ずつガラスを固定することにより、ガラスの取替・交換が簡単に行えるようになりました。
形状フランジ形(JIS10K-RF)
材質(本体)FCD450(ダクタイル)
タイプボール式
使用温度範囲(℃)85
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式フランジ形
材質(ボール)赤/緑:アクリル、白:PP
最高使用温度(℃)85
RoHS指令(10物質対応)対応
保存容器や食器としても活躍するパック&レンジのセット。
材質(フタ)ポリカーボネート
仕様電子レンジ可、オーブン可
セット内容200mL×4個、500mL×2個、1200mL×1個
形状角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(200mL)93×92×54、(500mL)186×93×55、(1200mL)185×185×55
耐熱温度(℃)(フタ)140、(スプーン)120
電子レンジ○
透明なので保存状態も一目瞭然。積み重ね収納ができ冷蔵庫でも活躍。角型は、フタを外せばオーブンにも使用可能。
仕様電子レンジ可、オーブン可
耐熱温度(℃)(フタ)140
電子レンジ○
メッシュタイプの振り口は小麦粉や片栗粉、ココアなどの粉振りにピッタリです。
本体は耐熱ガラス製で汚れもカンタンに落ち、におい移りもありません。
容量(mL)140
材質(メッシュ)ポリプロピレン、ポリエステル
材質(本体)耐熱ガラス
耐熱温度(℃)(本体)120、(フタ)90、(メッシュ)70、(パッキン)200
材質(フタ)AS樹脂
材質(パッキン)シリコーンゴム
直径×高さ(mm)61×123
TKG品番9-0522-0301
TKG品番(2017)6-0466-0101
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
フタをしたまま電子レンジにかけられる保存容器シリーズ。
仕様電子レンジ可、オーブン可
材質(フタ)ポリプロピレン
形状角型
色アクアブルー
タイプ角型
耐熱温度(℃)(フタ)140
電子レンジ○
保存容器や食器としても活躍するパック&レンジのセット。
材質(フタ)ポリカーボネート
仕様電子レンジ可、オーブン可
セット内容200mL×2個、500mL×1個、1200mL×1個
形状角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(200mL)93×92×54、(500mL)186×93×55、(1200mL)185×185×55
耐熱温度(℃)(フタ)140、(スプーン)120
電子レンジ○
関連キーワード
1
2
3
4
次へ