材質ポリプロピレン
入数(枚)100
耐熱温度(℃)140
樹脂製だから軽量。錆びません。
用途プリカチューブの端末に取付けるブッシング
材質PC
使用温度範囲(℃)-50~135
色調グレー
異物混入防止が可能です。
材質ポリプロピレン
色ブルー
耐熱温度(℃)140
おせち三段対応。お重、おせち、ホールケーキに最適です。
材質(外装)ポリプロピレン不織布、(内装)ポリエステルフィルム、ポリエチレン樹脂
耐熱性は、94V2仕様でハロゲンフリーです。
袋ナットに緩み防止機構付です。
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
ケイフレックスの端末保護にブッシングとして使用できます。
難燃性はUL94V0です。
用途ケイフレックスの管端保護
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。
ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。
防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。
配線を90°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
サンフレキROBOの端末保護にブッシングとして使用できます。
難燃性はUL94V0です。
用途サンフレキROBOの管端保護
難燃性はUL94V0です。
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用
材質樹脂
温度範囲(℃)-20~90
保護等級IP67
最小内径(Φmm)10
質量(g/個)29
UL規格UL94V0
適合電線管ケイフレックス/12
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。
ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。
防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。
配線を90°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。
ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。
防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。
配線を45°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
材質(本体)ポリアミド(PA)
仕様ハロゲンフリー
適合【サンフレキROBO】NS、NP、NF
色黒
保護等級IP67
使用周囲温度(℃)-20~90
マルチコネクタのパッキン予備穴に埋めて使用する、うめ栓です。
温度範囲(℃)-20~100
片側止めサドルです。
耐熱性はUL94V0です。
用途サンフレキROBOを固定するためのサドルです
材質(本体)ポリアミド(PA)
寸法d(Φmm)5
使用周囲温度(℃)-20~100
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。
ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。
防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。
配線を45°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
材質(本体)ポリアミド(PA)
仕様ハロゲンフリー
適合【サンフレキROBO】NS/LG、NP/LG、NF/LG
色ライトグレー
保護等級IP67
使用周囲温度(℃)-20~90
1箱(10個)
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
センター止めサドルです。
耐熱性はUL94V0です。
用途サンフレキROBOを固定するためのサドルです
材質(本体)ポリアミド(PA)
適合【サンフレキROBO】NS/LG、NP/LG、NF/LG
色ライトグレー
使用周囲温度(℃)-20~100
適合電線管ライトグレー
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。
ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。
防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。
配線を90°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
材質(本体)ポリアミド(PA)
仕様ハロゲンフリー
適合【サンフレキROBO】NS、NP、NF
トラスコ品番147-7824
色黒
質量(g)23
寸法A(mm)25.5
保護等級IP67
使用周囲温度(℃)-20~90
最大外径(mm)【挿入可能ケーブル】7
接続ねじ呼び径G1/2
接続ねじS1(mm)20.9
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
材質PA66
取付方式バックパネルやDINレール取付
保護等級IP66
塗装色蓋:ライトグレー
環境ハロゲンフリー
特性耐油
清潔、簡単、ロールペーパーのオートディスペンサー。本体にも紙にも触らず清潔&衛生的。交換にかかる時間と人件費をぐっ!と削減。ひと目でわかる使い方。コードレス&オプションで使う場所を選ばない
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(kg)約2.4
電源コンセント式:AC100V 50/60H、電池式:アルカリ乾電池単1形1.5V仕様 4本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約290×360×215
調整範囲(mm)ペーパー長さ:160~550
作動距離(mm)人感センサー:30 ±10 (正面)
保証期間1 年間
使用環境温度(℃)5 ~ 40
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
関連キーワード