24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤブラシ ハンドタイプ モノタロウ 動画あり
右手で持つ時に人差し指を穴に入れるとしっかり握れて、力強くゴシゴシ洗えます。 毛が波状になっているので保水性に優れ、洗浄力も抜群です。
適合用途タイヤ洗浄 幅(mm)50 全長(mm)160 種類ハンドタイプ 毛丈(mm)23 材質(毛)PP 危険物の類別非危険物
1本
219 税込241
当日出荷

ミニブラシ タイヤホイール用 モノタロウ 動画あり
ハンドルがアーチ型で非常に持ちやすくなっています。ミニタイプで収納しやすく、車の中に入れても場所を取りません。 又、ブラシを使い終わった後、立てて水分を乾燥させることができます。
適合用途タイヤ洗浄 厚さ(mm)(手持部)22、(ブラシ部)40 全長(mm)115 種類ハンドタイプ 毛丈(mm)18 材質(毛)PP 危険物の類別非危険物
1本
139 税込153
当日出荷

タイヤホイールブラシ 先曲りタイプ モノタロウ 動画あり
前方の毛を太めの毛、胴体部の毛を細めの毛にしています。 特に先の部分が届きにくい所が良く洗えます。 ハンドルも長めで持ちやすく、手に当らなくしています。
用途タイヤホイールの洗浄に 適合用途タイヤ洗浄 厚さ(mm)19 全長(mm)320 種類柄付きタイプ 毛丈(mm)(白部分)14、(青部分)13~27 材質(毛)PP ハンドル色白/青 (※ハンドル色の指定はできません) 危険物の類別非危険物
1本
169 税込186
当日出荷

持ちやすくあつかいやすいハンディタイプの洗車ブラシです!タイヤ・ホイルが洗いやすいショートタイプ。キズをつけにくいソフトな先割れ繊維を使用しています。
種類柄付きタイプ 材質(柄)ポリプロピレン(毛)PP先割 寸法(mm)約80×90×245 質量(g)約120 危険物の類別非危険物 ブラシ寸法(mm)約65×75×9.5 適合用途洗車
1個
399 税込439
当日出荷

ブラシがソフトな繊維で出来ているのでアルミホイールの洗浄に適しています。コンパクトで持ちやすいサイズです。
用途タイヤホイール交換時のホイール洗浄などに 材質(柄)ポリエチレン、(毛)ポリプロピレン 寸法(mm)約28×250×60 質量(g)約50 毛丈(mm)約40 危険物の類別非危険物 適合用途ホイール洗浄
1個
299 税込329
当日出荷

通水洗車ブラシ PP モノタロウ 動画あり
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。耐久性がよく、しっかり汚れを落とします。
用途ボディーや樹脂バンパー、下回りの洗浄 材質本体:PE、ブラシ:PP 幅(mm)65 全長(mm)380 柄:黒、ブラシ:青 質量(g)135 種類柄付きタイプ 適合内径(Φmm)ホース内径15 毛丈(mm)50 危険物の類別非危険物 植毛部(幅×長さ)(mm)幅約75×長さ約135 適合用途洗車
1個
299 税込329
当日出荷

短いグリップで力強く洗車&ワックスがけができます!
用途清掃・お手入れ 適合用途タイヤ洗浄 材質PP(ブラシ部)、PVC(持ち手) 寸法(mm)85(持ち手部分) 種類柄付きタイプ 危険物の類別非危険物 ブラシ寸法(mm)100×65
1個
449 税込494
当日出荷

ホイル・細部洗い用、最適サイズ。 使いやすい先割毛のホイルブラシ。
適合用途ホイール洗浄 材質(柄)ポリエチレン、(毛)ポリプロピレン 寸法(mm)約35×250×60 質量(g)約56 種類柄付きタイプ 危険物の類別非危険物
1個
469 税込516
当日出荷

ガンコな泥汚れをスパッとかきとる!
用途タイヤ及びタイヤハウス内の、こびりついた泥汚れに。 材質[毛/柄]PP/ポリエチレン 全長(mm)250 質量(g)170 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。 馬毛とPPの混毛なのでキズつけにくくしなやかでコシがあります。車やオートバイのホイールに最適です。
用途ボディーやバンパー等の洗浄 材質本体:PE、ブラシ:馬毛約40%・PP約60% 幅(mm)65 全長(mm)380 柄:黒、ブラシ:黒 質量(g)169 種類柄付きタイプ 適合内径(Φmm)ホース内径:15 毛丈(mm)50 危険物の類別非危険物 植毛部(幅×長さ)(mm)約75×約135 適合用途洗車
1個
399 税込439
当日出荷

先割れのソフトなPP繊維を使用し、車の下まわりやホイール部分に使える丈夫な洗車ブラシです。ホースコネクターをカチッとジョイントできます。
種類柄付きタイプ 使用方法ホース(内径約15mm)を接続して通水するか、ブラシ部分に水をかけながら使用してください。 材質柄部/ポリエチレン、ブラシ部/ポリプロピレン 質量(g)200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×415×80 耐熱温度(℃)約60 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1個
679 税込747
当日出荷

強力で耐久性のあるブラシでタイヤの徹底洗浄と長寿命を実現します。 ハンドルは無駄をそぎ落としたデザインと温かみのあるウッド仕様です。 タイヤだけでなく車内のカーペットの清掃にも使用できます。
用途洗車、カーケアに 寸法(幅W×奥行D)(mm)125×55 材質(ブラシ部)PP 材質(ハンドル) ブラシ長(mm)25 危険物の類別非危険物
1本
499 税込549
翌々日出荷

タイヤ、ホイール、フェンダー、ヒールウェル等を洗浄するブラシです。 柔らかくしなる毛は対象を傷つけにくく、かつ細部へ入り込み徹底洗浄を行えます。 ハンドルは濡れていても滑りにくく、手への衝撃を吸収して使いやすさを追求しております。
用途洗車、カーケアに 材質(ブラシ部)PP+PET 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×72×15 材質(ハンドル)PP、PBT 危険物の類別非危険物
1本
949 税込1,044
翌々日出荷

握りやすい柄付きなので洗車作業に最適です。
用途タイヤやホイールの汚れ落としに 適合用途タイヤ洗浄 材質(スポンジ部)ポリウレタン 寸法(mm)(スポンジ部分)約140×110×40 全長(mm)約240 質量(g)約90 材質(柄部)NBR+PP 危険物の類別非危険物
1個
359 税込395
当日出荷

適合用途洗車 寸法(mm)390×30×75 タイプ通水不可 材質(毛)ポリエステル70%、馬毛30% 危険物の類別非危険物
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

扁平タイヤにもぬり易い。ブラシタイプ。CW-12の取替用です。
用途洗車 幅(mm)105 高さ(mm)145 奥行(mm)60 材質(毛)PET 危険物の類別非危険物 材質(台座)PP 適合用途洗車
1個
459 税込505
当日出荷

人気の”鬼人手”シリーズに、柄が付いた「ジュニア」が誕生! 柄付きタイプだから、手を汚さず簡単にホイール洗浄ができます。 ツイスト加工されたマイクロファイバーが、ガンコな汚れやブレーキダストを絡め取り、さらに、内部の山型スポンジ形状により、細いスポーク部の汚れや隙間汚れをしっかりと落とします。 柄の角度(12度)を人間工学的な視点で設計し、洗いやすい柄の角度にしました。また、手になじむグリップ形状でフィット感も抜群です。 これ1本でスピーディーに洗えて、とってもラクに作業が完了します。 約2ミクロンの超極細繊維を使用
適合用途ホイール洗浄 材質マイクロファイバー 質量(g)39 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×100×40 危険物の類別非危険物
1個
699 税込769
当日出荷

毛先が柔らかいので凹凸面にフィットし、タイヤ全体にムラなく塗りこめます。ブラッシング効果で、タイヤにワックスをより馴染ませます。タイヤ側面に馴染みやすく、ホイールとタイヤの境目も塗りやすいエッジを持った独自形状で、ホイールにワックスを付着させにくいです。ハンドルにウレタンを巻いているため、ボディに当たっても安心です。手を汚す事なく簡単に塗布できます。
用途自動車・オートバイなどのタイヤへのワックス・コーティング剤の塗布 材質[毛/柄]PET/木、ウレタン(EVA) 全長(mm)200 質量(g)101 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷

扁平タイヤにもぬり易い。ブラシタイプ。
用途洗車 幅(mm)120 高さ(mm)325 奥行(mm)60 材質(柄部)PP・TPO 材質(毛)PET 危険物の類別非危険物 材質(台座)PP 適合用途洗車
1個
799 税込879
当日出荷

柄が長く手が届かないところもしっかり洗える。
種類柄付きタイプ 材質柄:ポリエチレン 毛:ポリプロピレン 寸法(mm)90×530×100 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1本
739 税込813
当日出荷

2096 ディグロス 神トレタイヤブラシ SOFT99 動画あり
軽い力で固着汚れもかき出す、タイヤ洗浄に特化した専用ブラシ! 軽く押しあててこするだけで固着した汚れも落とす、超硬×極細ブラシを採用したタイヤ専用ブラシ。 二重構造の特殊繊維は髪の毛の約半分の細さで、約7万本の超密集ブラシを網状に配置することで細かなすき間に入った固着汚れもしっかりかき出して落とします。握りやすく洗いやすい二層構造ウレタングリップを採用し、偏平タイヤにも非常に洗いやすい設計です。 タイヤ下部洗浄時のうっかりケガを防止する、付属の"指ガード"で安心してタイヤを洗浄できます。
用途自動車タイヤ洗浄用 材質ブラシ部:ポリエステル、スポンジ部:ポリエチレン、ポリウレタン 危険物の類別非危険物 適合用途タイヤ洗浄
1箱(2個)
999 税込1,099
当日出荷

ハンディ・クラウンB&Y ハードブラシ タイヤ用
エコ商品
タイヤの形状性質汚れ方に着目し、タイヤをしっかり洗浄しながら、ホイールやボディにやさしい新開発洗車ブラシです。ブラシの先端部分を長めにテーパードカット、奥の汚れまでしっかり洗えるから、洗車時間の短縮になります。やや硬めの細いPP糸でドレッドパターンの間まで入り込んで汚れをかき出します。ハンドルにウレタンを巻いているため、ボディに当たっても安心です。ソフトなグリップで、女性にも疲れにくいデザインです。
用途自動車などのタイヤ洗浄専用 材質[毛/柄]PET/木、ウレタン(EVA) 全長(mm)270 質量(g)137 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

ホイルやボディの隙間を優しく洗います。
用途ホイルの汚れ落としに。グリルまわりの隙間汚れに。 適合用途ホイール洗浄 材質(毛)ナイロン、(柄)PP タイプやわらかめ 種類柄付きタイプ 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)240×50×18 危険物の類別非危険物
1個
329 税込362
当日出荷

タイヤ用スポンジ&ブラシが新登場! 短いグリップで力強く洗車&ワックスがけができます!
材質発泡ウレタン(スポンジ部)、PVC(持ち手) 寸法(mm)85(持ち手部分) 危険物の類別非危険物 適合用途タイヤワックス
1個
779 税込857
当日出荷