463件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に。最適です。
用途チューブ・ホース等の継手 材質ポリプロピレン(PP) 形状ユニオンティー 使用温度範囲(℃)4~90 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
649 税込714
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
材質ポリフッ化ビニリデン 形状ユニオンティー 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、非粘着性、低摩擦特性、高電気絶縁性、不燃性などの非常に優れた性質があります。メステーパーネジになっております。
用途テーパーねじ構造の接続継手 材質フッ素樹脂(PTFE) 2018年トラスコ掲載ページ10 0998
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスのように透明なのに割れない!底が広く、安定感も抜群です。
用途フルーツティーやハーブティーにぴったりな丈夫なティーサーバーです。ウォーターサーバーや麦茶ポットとしても使えます。 材質本体・蓋/飽和ポリエステル樹脂、メッシュ枠/ポリプロピレン、メッシュ/ポリエステル メッシュ30
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手 材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 形状ユニオンティー 使用温度範囲(℃)-20~110 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
材質ポリフッ化ビニリデン 形状異径ユニオンティー 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お好みで濃さを調整できるタグ付きの空袋です。抽出性がよく、お茶の色目が楽しめるメッシュタイプ。ヒートシーラー対応です。
用途ティーバッグ用に 材質メッシュ:ポリエステル/タグ:紙+CMPS/糸:ポリプロピレン
1パック(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手 材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 形状メイルブランチティー 使用温度範囲(℃)-20~110 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 形状異径ブランチティー 使用温度範囲(℃)-20~110 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 形状異径ランティー 使用温度範囲(℃)-20~110 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手 材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 形状異径ユニオンティー 使用温度範囲(℃)-20~110 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

1個
15,880 税込17,468
4日以内出荷

材質ABS 間口W×奥行D×高さH(mm)98×99×182 TKG品番9-0871-1901 TKG品番(2017)6-0778-0701
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷

お好みで濃さを調整できるタグ付きの空袋です。細かい原料(茶葉)が漏れにくい不織布タイプ。ヒートシーラー対応です。
用途ティーバッグ用に 材質不織布:ポリエステル/タグ:紙+CMPS/糸:ポリプロピレン
1パック(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カナヅチで打込むだけで簡単に取り付けられます。
用途コンクリートなどの硬い壁に強力に固定します。 材質ナイロン・スチール
1パック(2個)ほか
278 税込306
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホッティーポリマー超極細TPXチューブ
エコ商品
TPX(ポリメチルペンテン)は、透明性・耐熱性・耐薬品性に優れた樹脂です。熱可塑性樹脂の中では特に比重が軽く、オレフィンの要素も持ち合わせている為、耐薬品性に優れています。また、透明性が高い、耐熱性が高い、電気絶縁性に優れる、ガス透過性が高い等、今までにない樹脂として今後高い付加価値製品を生み出すことが出来ます。
用途光学機器、医療機器、理化学機器、照明カバー、ELファイバー保護カバー、ホースマンドレル等 材質TPX RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m×1巻)
6,798 税込7,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Y.S.PARK(ワイエスパーク)ティージングコーム YS-150
最強逆毛コーム。ボリューム出しはもちろん、ヘアウィッグの馴染ませにもご使用いただけます。
全長(mm)218 材質ポリアセタール(本体)・カーボン(刃) 幅(mm)(クシ)88
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カナヅチで打込むだけで簡単に取り付けられます。
用途コンクリートなどの硬い壁に強力に固定します。 耐荷重(kg)5 材質ABS アズワン品番64-5076-68
1パック(2個)
389 税込428
当日出荷

開閉できるので、物を掛けたりコードなどをたばねたりすのに便利。2万回以上の開閉テストに耐えた強力構造!取り付けは粘着テープなので簡単!
用途コンセント廻りに取り付けてコードを束ねる。 材質ポリプロピレン
1パック(2個)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上に積み重ねることが出来るので省スペースで設置出来ます。30Lと45Lサイズ違いでも積み重ね可能。
材質本体:ポリプロピレン、バネ:スチール 形状 ミルクティーベジュ 容量(L)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×450×670
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

上に積み重ねることが出来るので省スペースで設置出来ます。30Lと45Lサイズ違いでも積み重ね可能。
材質本体:ポリプロピレン、バネ:スチール 形状 ミルクティーベジュ 容量(L)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×280×670
1個
2,498 税込2,748
欠品中

ワンプッシュOPENタイプ 袋止め付き。
材質本体:ポリプロピレン、バネ:スチール 形状 ミルクティーベジュ 容量(L)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×275×374
1個
659 税込725
4日以内出荷

上に積み重ねることが出来るので省スペースで設置出来ます。30Lと45Lサイズ違いでも積み重ね可能。
材質本体:ポリプロピレン、バネ:スチール 形状 ミルクティーベジュ 容量(L)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×280×510
1個
1,998 税込2,198
欠品中

上に積み重ねることが出来るので省スペースで設置出来ます。30Lと45Lサイズ違いでも積み重ね可能。
材質本体:ポリプロピレン、バネ:スチール 形状 ミルクティーベジュ 容量(L)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×450×510
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム)登録製品。照明や太陽の光を蓄え暗闇で暗闇で約6時間光り続けます。
用途工事現場・倉庫・工場・住宅・駐車場等一般の方の立入防止等に使用。 材質高密度ポリエチレン 長さ(m)25 JIS規格JC 線径(mm)6 最大輝度(cd/m2)103(20分後)
1巻(25m)
29,980 税込32,978
9日以内出荷

インテリアの邪魔にならないスタイリッシュなデザイン。キャスター付きなので、ゴミの回収や掃除の際も移動がスムーズに!。幅の狭いスリムな形状。フタはペダル式で開閉。ダンバー機能でフタがゆっくり閉まります。ゴミ袋を見せない美しいデザイン。移動が楽にできるキャスター付き 幅の狭いスリムな形状で、フタはペダル式で両手がふさがっていてもラクラク開閉!ダンパー機能付きでゆっくりフタが閉まるので静音で安心です。
仕様完成品 材質本体・フタ枠・ホイール・袋止め:PP、タイヤ:熱可塑性エクストマー、脚ゴム:SBR、ペダル板:PS、フラップ:ABS樹脂、ダンパーカバー:ポリアセタール、ネジ:ステンレス鋼、作動棒:鋼(三価クロメートメッキ)、ダンパー:ポリアセタール・ステンレス鋼・シリコーンオイル 形状角形 質量(kg)2.9 容量(L)31 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×40.3×58.8 フタの種類ペダル式
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
669 税込736
翌々日出荷

1個
669 税込736
翌々日出荷

材質プラハンドル部:66ナイロン 種別ティースプーン 全長(mm)142 耐熱温度(℃)180 食器の種類洋食器
1個
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性があるため、耐震性能があります。 長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。 種類樹脂管 流体水道水 材質(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-20~40℃ 仕様1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品 形状パイプ
1巻
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンディ・クラウンb&y 極ディティールブラシ
スミズミまでしっかり洗車、毛量UPで極上の洗いごこち。グリップ部分にエラストマー樹脂を採用し、滑りにくい設計にしました。
用途自動車のスキマなどの細かい洗浄。 危険物の類別非危険物
1本ほか
699 税込769
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)