22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(50個)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(50膳)
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内部が分割されているため複数のサンプルを1容器で保管可能です。開閉部のOリングで液漏れを防止します。付属ラベルを使えば保管中のサンプル情報の確認が容易です。
材質本体/PS、Oリング/シリコンゴム 寸法(mm)本体/95×125×15、ディッシュ部分/Φ95×15 タイプノーマル 耐熱温度(℃)-80~+80
1ケース(10個)
15,900 税込17,490
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全性が高く、効果が長続きする無機系抗菌剤を本体に練り込んでいます。 ニューノーマルな生活様式に、また、複数の方々が触れる共有資料等の整理用として最適。 「ご家庭」「オフィス」「官公庁」「病院」「学校」と、幅広くお使いいただきたい、これからのスタンダードアイテムです。
用途ご家庭、オフィス、官公庁、病院、学校など クリアホワイト 材質ポリプロピレン+無機系抗菌剤練込 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約260×330×242 本体質量(g)約475 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズA4ダブル
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

安全性が高く、効果が長続きする無機系抗菌剤を本体に練り込んでいます。 ニューノーマルな生活様式に、また、複数の方々が触れる共有資料等の整理用として最適。 「ご家庭」「オフィス」「官公庁」「病院」「学校」と、幅広くお使いいただきたい、これからのスタンダードアイテムです。
用途ご家庭、オフィス、官公庁、病院、学校など クリアホワイト 材質ポリプロピレン+無機系抗菌剤練込 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約130×330×242 本体質量(g)約295 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズA4
1個
759 税込835
当日出荷

安全性が高く、効果が長続きする無機系抗菌剤を本体に練り込んでいます。 ニューノーマルな生活様式に、また、複数の方々が触れる共有資料等の整理用として最適。 「ご家庭」「オフィス」「官公庁」「病院」「学校」と、幅広くお使いいただきたい、これからのスタンダードアイテムです。
用途ご家庭、オフィス、官公庁、病院、学校など クリアホワイト 材質ポリプロピレン+無機系抗菌剤練込 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約119×247×310 本体質量(g)約270 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズA4
1個
639 税込703
当日出荷

●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Y.S.PARK(ワイエスパーク)刈り上げコーム YS-236
ノーマルタイプ。ベーシック中荒
全長(mm)168 材質ポリエーテルイミド キャメル 耐熱温度(℃)220
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

Y.S.PARK(ワイエスパーク)刈り上げコーム YS-232
ノーマルタイプ。人気No.1
全長(mm)167 材質ポリエーテルイミド 耐熱温度(℃)220
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Y.S.PARK(ワイエスパーク)刈り上げコーム YS-238
ノーマルタイプ。ベーシック中荒 角度付
全長(mm)168 材質ポリエーテルイミド キャメル 耐熱温度(℃)220
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

Y.S.PARK(ワイエスパーク)刈り上げコーム YS-234
ノーマルタイプ。極細!最薄!
全長(mm)187 材質ポリエーテルイミド 耐熱温度(℃)220
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Y.S.PARK(ワイエスパーク)刈り上げコーム YS-239
ノーマルタイプ。2ブロックに最適
全長(mm)205 材質ポリエーテルイミド 耐熱温度(℃)220
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Y.S.PARK(ワイエスパーク)刈り上げコーム YS-231
ノーマルタイプ。ベーク・ベッコウ・水牛骨を三年間使ったような使用感 ベーシック仕上
全長(mm)165 材質ポリエーテルイミド キャメル 耐熱温度(℃)220
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

Y.S.PARK(ワイエスパーク)刈り上げコーム YS-233
ノーマルタイプ。ベーク・ベッコウ・水牛骨を三年間使ったような使用感 バリカンにも!
全長(mm)175 材質ポリエーテルイミド キャメル 耐熱温度(℃)220
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

Y.S.PARK(ワイエスパーク)刈り上げコーム YS-280
ノーマルタイプ。欧米で流行!クリッパー・バリカンを使用したカットの為のコーム 刈り上げスタイルなどを超スピーディーに仕上げる事ができます。
全長(mm)195
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Y.S.PARK(ワイエスパーク)刈り上げコーム YS-235
ノーマルタイプ。ベーク・ベッコウ・水牛骨を三年間使ったような使用感 ベーシック仕上 角度付
全長(mm)165 材質ポリエーテルイミド キャメル 耐熱温度(℃)220
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

Y.S.PARK(ワイエスパーク)刈り上げコーム YS-282
ノーマルタイプ。欧米で流行!クリッパー・バリカンを使用したカットの為のコーム 刈り上げスタイルなどを超スピーディーに仕上げる事ができます。
全長(mm)240
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 種別ノーマルタイプ 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)3
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
材質ポリアミド(PA) 仕様閉時キャッチ付 ブラック
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

外径寸法は変わらず内径寸法が従来品より大きくなりました。(MTP-4除く) 大容量タイプシリーズ
最高使用圧力(MPa)1 種別ノーマルタイプ 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~+60 最高真空圧力-100kPa 破壊圧力(MPa)4 使用流体空気・真空
1巻
988 税込1,087
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

子どもの「自分で食べたい!」をアンパンマンが応援します。離乳食の手づかみ期(9ヶ月頃~)に。赤ちゃんのはじめての手づかみ食べに便利な子供用食器です。深さがあるので手づかみ期を終えても使えます。すくいやすい深さとカーブでスプーン・フォークが使いやすいように設計されています。底面は滑りにくいラバー素材。お子様がつかみにくく、ひっくり返しにくい安定形状です。片付けの時はサイドのスリットを持ち上げるだけです。電子レンジ、食洗機、煮沸消毒OKです。
用途アンパンマンと一緒にたのしくお食事!子供用食器として 形状丸皿
1個
879 税込967
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)