材質プラスチック製
付属品木ねじ10本付
色ベージュ
極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質ポリプロピレン樹脂
換気扇木枠にピッタリサイズ
水切り板付。
材質プラスチック製
付属品木ネジ10本付
耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。
薄型形状で住宅の外観をみだしません。
外壁面に先付け、後付け共に使用できます。
外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。
製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)
取付穴径(Φmm)4
取付穴ピッチ(mm)H178×W228
有効換気面積(cm2)54
換気扇を雨や風のトラブルから守り、外観の美しさを保ちます。
材質樹脂(ポリプロピレン)
餅・パン・ケーキ・麺類などの一時保存や運搬に便利な平型フードコンテナ。
小型のパンや小餅、製麺に適した浅型タイプ。
蓋をしたままでの積み重ねが可能なので運搬に便利。
材質ポリプロピレン
材質ポリプロピレン(耐寒性)
適合レジスター/KS-6040P2・44P・6010P(150×200)、KS-6050PFK(137×187)
寸法(高さH×幅W)(mm)200×250
有効換気面積(cm2)85
材質AES樹脂
色シルバーグレー
寸法(高さH×幅W)(mm)110×300
関連資料寸法図(0.1MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
プラスチック製。適用パイプ:Φ100mm
材質プラスチック製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×170×164.50
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
トレイ表面に細かい凹凸加工を施してあるのでお皿等が滑りにくく便利です。
材質ABS樹脂
プラスチック製。適用パイプ:Φ150mm
材質プラスチック製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×215×217.50
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質AES樹脂
取付寸法(mm)(開口部)75×405
適合レジスター/KS-410P
耐外風性能を向上させているので、風や雨の浸入を減少させます。
壁汚れ防止構造で、雨だれ等による外壁の汚れを減少させます。
胴部内に雨水浸入を軽減させる止水りング付です。
用途超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。
材質AES樹脂
適合パイプSU100(内径Φ100)
有効換気面積(cm2)39
水分補給ゼリー等を必要な分だけ詰め替えてストローで飲むことができます。ボトルを握って出す量を調節しながら飲むことができます。嚥下しやすいようストローは舌尖から舌根までの約7cmに設計しています。
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ストロー/シリコンゴム
寸法(mm)約Φ37×218
容量(mL)100
耐熱温度(℃)本体/100、キャップ・ストロー/120
アズワン品番7-7989-01
1袋(2本)
¥799
税込¥879
当日出荷
材質AES樹脂
適合レジスター/KS-6040P2・44P・6010P(150×200)、KS-6050PFK(137×187)
色シルバーグレー
寸法(高さH×幅W)(mm)150×200
関連資料寸法図(0.1MB)
有効換気面積(cm2)98
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
用途適応レジスター: KS-6010P(200×250)
色シルバーグレー
取付穴径(Φmm)4
材質スチロール樹脂
付属品ビス付
色クリーンアイボリー
有効換気面積(cm2)56.2
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!
ビス固定の場合でも、ビスが露出しません。
お求め易い価格のファーストフードトレーは、ファーストフードレストランでの使用に耐えられるように丈夫にできていて、しかも基準の厳しい全米衛生財団によって、食品および調理に使用できる製品として認可を受けています。製造に使用する素材についても厳しいガイドラインを設け実施しているので、安心してご使用いただけます。これはキャンブロ製ファーストフードトレーだけの安全性保証です。このトレーは丈夫で、底辺が補強されています。魅力的な模様入りの表面は、皿、食べ物、飲み物などが滑りにくくなっています。
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)80
自然換気用の樹脂フードです。
用途自然換気孔
種類換気フード
付属品ビス付き
色ミルキーホワイト
材質スチロール樹脂
材質AES樹脂
適合レジスター/KS-6010P(200×250)
色シルバーグレー
寸法(高さH×幅W)(mm)200×250
関連資料寸法図(0.1MB)
有効換気面積(cm2)84
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
フード内部(通風路)は、雨水の吹き込みにくい形状になっています。
取付ねじのピッチが455mmになっていますので、2×4工法のみでなく在来工法の住宅でも取り付けが容易です。
防虫網付。(AES樹脂形成網)
材質AES樹脂
適合レジスター/KS-410P
寸法(高さH×幅W)(mm)100×415
有効換気面積(cm2)84
塩ビシートにより多少傾いてもすべりません。ABS樹脂製なので軽くて丈夫です。
材質ABS樹脂
耐熱温度(℃)60
樹脂製の強制換気用フードです。網付き仕様です。ビス付属あり。
用途強制換気用室外換気孔
種類換気フード
付属品ビス付き
樹脂製ロングタイプの換気フードです。室内用にはロングレジスター(すずらん)をご使用ください。
用途自然給気用室外換気孔
材質スチロール樹脂
外形寸法(mm)(A1×A2)95×444
ビスピッチ(mm)(B1×B2)70.5×434.5
開口寸法(mm)C1×C2:43×392
寸法(mm)出代:48
有効換気面積(cm2)105
色ミルキーホワイト
種類角型ガラリ
付属品ビス付き
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
フードテナー、NO.10・NO.20用共通の蓋。パンや餅、ケーキなどの食品をホコリから守る
材質PP
形状角形
寸法(mm)590×400×24
質量(g)500
色クリア
仕様NO10・20共通蓋
水切り板付
材質耐候性AES樹脂
仕様25cm
色マンセル値2.5Y8.3/1.75
1台
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
デイリー使いに大活躍。利便性を備えながら料理の幅もぐんと広がる、これからの新・保存容器。重ねてスッキリと片付く収納性。蓋にパッチンフラップ。
開閉するだけで上記を上手に逃がすので蓋をしたまま電子レンジ加熱OK。銀イオン抗菌Agを採用。さまざまな素材に対応する耐久性。
おもてなしに役立つレシピをパッケージに記載されているQRコードHPアドレスからご覧いただけます。
材質本体/フタ:ポリプロピレン、フタ枠/エラストマー
形状角形
電子レンジ○
材質PP
色シルバーホワイト
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×250×115
開口面積(cm2)70
商品を入れたまま、スタッキングが可能。複数の運搬も楽です。
フードボックスは生鮮品の一時処理後の保管や蘇生に利用できます。
仕様在庫管理カード付
関連部品BA095
フタ1枚 本体2段のセット
材質ポリプロピレン
形状角形
質量(kg)1.2
色アイボリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.5×30.7×15.5
フタ、本体共食器洗浄機に使用できるシール容器です。
本体は電子レンジも使用可能です。
用途食品保存容器
材質本体/ポリプロピレン、フタ/ポリプロピレン・エラストマー
容量(mL)1270
仕様熱湯は可、煮沸は不可
形状角形
サイズL
質量(g)146
外形寸法(mm)206×142×59
RoHS指令(10物質対応)対応
電子レンジ○(蓋除く)
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
本体は電子レンジOK・整頓しやすい収納性・おいしさを保つ密封性がございます。
保存する食品に合わせて選べる、豊富なバリエーションが充実。
種別フードケース
形状角形
色ネオ
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリエチレン
電子レンジ○(蓋除く)
手作り味噌や、ぬか床梅干しなどの発酵食品をつける時にオススメです。深型タイプなので、背が高い食材の保存にも対応できます。下ごしらえから保存、調理までお役立ちできます。
材質(本体)ポリプロピレン、(フタ)ポリエチレン
容量(L)3.5
形状角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×17×12.5
色本体:グレー/フタ:半透明
耐熱温度(℃)(本体)-10~140、(フタ)-30~70
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様食器洗浄機対応
耐熱温度(℃)-10℃~120℃
材質ポリプロピレン
材質本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン
形状角形
電子レンジ○(蓋除く)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ