耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質HDPE(ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)-30~70
螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質ポリプロピレン
粉末や大量の液体の注入に最適です。
材質HDPE
材質PP(ポリプロピレン)
ロート内側部のらせん形状の突起がフィルターの密着を防止するので、従来のロートと比べてろ過時間が大幅に短縮されます。
材質HDPE
口が広く、注ぎやすいので、作業効率も高いです。
材質HDPE
ポリ缶などへの注入に適した広口のロートです。 便利なハンドル付です。
材質PP
口径(Φmm)131
全高(mm)116
足径(Φmm)(足下)27
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
材質PP
ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が大幅に向上します。食品にも使用できます。
用途液体のろ過、回収等
材質ポリエチレン(PE)
仕様スピードタイプ
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
足部分が二重になっており、一斗缶の口(40mmΦ)にぴったりはまるロートです。 空気が抜ける仕組みになっており、スムーズに液体を注ぐことができます。
材質PE
口径(Φmm)215
足径(Φmm)(足口)31、(足下)23
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
傘部と脚部がネジ式で着脱可能ですので、洗浄・保管に便利です。
材質PE(ポリエチレン)
用途液体などの移し替え、詰め替えに。
材質ポリプロピレン(耐熱温度120℃)
色クリア
注ぎ口が広くペットボトルの口の内径に近い広口タイプ。
ドロッっとしたものや、粒状の物も素早く移せます。
やかんのお茶、お米、洗剤などをペットボトルに保存したい時、スピーディに移し替えできます。
3本の爪でペットボトルに固定でき、手を添えずに注げます。
材質メタクリル樹脂
上径(Φmm)100
適合口径28mmのペットボトル
高さ(mm)101
下径(Φmm)18
TKG品番9-0507-1401
TKG品番(2017)6-0454-1601
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
耐薬性のPP製です。
材質ポリプロピレン(PP)
耐化学薬品に優れた標準液体濾過用ロートです。
用途水、油、農薬、その他液体の小分け計量に。
材質PP
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱温度(℃)120
液体の移し替えに便利です。
トラスコ品番554-7252
材質ポリプロピレン
高さ(mm)84
口径(Φmm)120
足長(mm)18
足径(Φmm)35
製品サイズ(mm)150×132×84H(Φ120)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
粉末や液体等を入れたり、移し替える際に便利です。
材質ポリプロピレン
材質PP(ポリプロピレン)
傾斜角60度で、粉末や大量の液体の注入に適しています。
材質PP(ポリプロピレン)
仕様オートクレーブ可
ロートより漏れる悪臭を減少します。
液体を流し込むと蓋が浮き上がり、タンクへ液が流れ込みます。
アズワン品番1-4231-01
材質ロート/PE(ポリエチレン)、球/PP(ポリプロピレン)
適合内径(Φmm)(タンク口内径)50
球径(Φmm)30
ロート上部内径(Φmm)Φ120
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
内部のラセン状リブでフィルターの密着を防止します。
Φ210・240・300mmはネジ込み式足パイプで、洗浄・保管に便利です。
材質PMP(ポリメチルペンテン樹脂)
耐熱温度(℃)170
ふた付きで直径9mmまでの南京錠で施錠することができます。
用途廃油や薬品の廃棄に
口径(Φmm)250
材質本体:高密度ポリエチレン、ねじ部:亜鉛ダイカスト
適合ドラム缶用
エスコ品番EA992B-250
高さ(mm)210
質量(g)575
ねじサイズG(PF)2”オス
1個
¥7,400
税込¥8,140
欠品中
材質メタクリル樹脂
質量(g)35
適合ボトル口径(Φmm)ペットボトル・28(40不可)
寸法(cm)直径9.5×11.6×10.5
耐熱温度(℃)(耐冷)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
吐出口のフィルターが大きなゴミをキャッチ、作業の手間が省けます。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、フィルター/真鍮(100メッシュ)
上径×下径×高さH(mm)180×30×90
足長(mm)22
足外径(Φmm)31
アズワン品番5-5009-01
足内径(Φmm)28
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
傘部と脚部がネジ式で着脱可能ですので、洗浄・保管に便利です。
材質PE(ポリエチレン)
耐薬品性・耐熱性に優れています。粉末の移送にも適しています。
材質PTFE(フッ素樹脂)
ディスポタイプのため、粘性の高いものに便利です。
滅菌タイプをラインナップ!
材質PP
滅菌済
足長(mm)27
足径(Φmm)7~10
サイズ(mm)Φ65×78
アズワン品番2-2047-42
1袋(10袋×10個)
¥6,730
税込¥7,403
当日出荷
内直径が558mmあり、広口ですので投入がとても容易です。
底面は液体投入時に飛び跳ねが少ない凹凸加工になっています。
材質PE(ポリエチレン)
質量(kg)6.5(ロート・フタ含む)
色イエロー
容量(L)18
外径×高さH(Φmm×mm)Φ673×241
アズワン品番2-9348-01
1個
¥43,400
税込¥47,740
当日出荷
材質フッ素樹脂(PTFE)
適合流体酸・アルカリなど
大型ドラム用のロートで6mm厚の回転成型品です。
材質LDPE
寸法(mm)(円錐部)370Φ(O.D.)×120H
全長(mm)390
容量(L)25
呼び径(mm)360
足外径(Φmm)51
フランジ外径(Φmm)433
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製
材質容器:PP製
ロート脚パイプ部分が取り外し可能になっています。(セパレートタイプ)
材質ポリエチレン(PE)
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ