常閉常開の設定が可能です。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。スペーサー 33602-99(受注対応品)で対応扉厚を2 mm単位で調整できます。
長さ(mm)75
シリーズHEWIシリーズ
材質ポリアミド/鋼/黄銅(真鍮)
幅(mm)73
質量(kg)(最大扉質量)25 ※3ヶ使用時
色ホワイト
外観がスッキリとしたスプリング蝶番です。
取付は、取付穴に蝶番本体をセット後、プランジャーを蝶番本体の奥まで差し込んでください。
用途OA機器・通信機器・計測機器等
材質ポリアミド(PA)
幅(mm)40
厚さ(mm)6.5
全長(mm)46
色黒
穴径(Φmm)6.2
下穴径(Φmm)6.2
耐荷重(kg)(2個使用時)2
取付け方法取付穴に蝶番本体をセット後、プランジャーを蝶番本体の奥まで差し込んでください。
ねじ穴数4
RoHS指令(10物質対応)対応
外観がスッキリとしたスプリング蝶番です。取り付けは、プランジャーを差し込むだけで簡単に行えます。
用途OA機器・通信機器・計測機器等
材質(ヒンジピース)PA、(シャフト)SUSXM7、(スプリング)SUS304、(プランジャー)PA
耐久性20000回
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉質量(kg)2(※扉重量は、蝶番を2個使用した場合の参考値です。(ばねによる回転動作は実装にてご確認ください。))
自重(g)18
異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがダンパー、スプリングのタイプがあります。
用途小型の機器などの軽い蓋用。
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)11
種類平蝶番型
本体長さ(mm)50
羽根厚さ(mm)6
開き角度(度)270°
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)36
スプリングヒンジ用の積み重ね可能なスペーサーです。
用途扉の取付け
厚さ(mm)2
仕上白
材質プラスチック
仕様積み重ね可能
1個
¥61
税込¥67
23日以内出荷
・スプリングを内蔵しているため、小さな力で上蓋を持上げられます。・扉を簡易的に保持できます。(約10°~80°)・小型なので、中のスペースを有効に活用できます。・側板付用と背板付用からお選びいただけます。どちらも左右兼用です。・上蓋の質量・サイズにより、反力強タイプと反力弱タイプからお選びいただけます。・座金が脱着できるため取付が簡単です。・使用温度:0℃~40℃/保存温度:-10℃~50℃・使用湿度:90%RH以下/保存湿度:95%RH以下・キャビネットおよび扉の設計の際、本品の取付位置は指定寸法、水平・垂直度を必ずお守りください。・上蓋に対し、開き角度以上にあおりを加えないように別途ストッパーなどを設けてください。・取付面の材質もご考慮ください。剛性が低いと変形または破損することがあります。・連続開閉の目的には設計されておりません。・経年変化により、反力が若干変化します。また、上蓋の質量や、重心位置などによっては保持できない場合があります。・スライド丁番(多軸丁番)のご使用はおやめください。・使用前に必ず試作検証を行ってください。
仕様背板付
材質主材料:ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)
仕上素地
トルク(N・m)軸:6.1~8.8
ばねの種類ばねの強さ:弱タイプ
最大トルク(kgf・cm)軸:62~90
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
・スプリングを内蔵しているため、小さな力で上蓋を持上げられます。・扉を簡易的に保持できます。(約10°~80°)・小型なので、中のスペースを有効に活用できます。・側板付用と背板付用からお選びいただけます。どちらも左右兼用です。・上蓋の質量・サイズにより、反力強タイプと反力弱タイプからお選びいただけます。・座金が脱着できるため取付が簡単です。・使用温度:0℃~40℃/保存温度:-10℃~50℃・使用湿度:90%RH以下/保存湿度:95%RH以下・キャビネットおよび扉の設計の際、本品の取付位置は指定寸法、水平・垂直度を必ずお守りください。・上蓋に対し、開き角度以上にあおりを加えないように別途ストッパーなどを設けてください。・取付面の材質もご考慮ください。剛性が低いと変形または破損することがあります。・連続開閉の目的には設計されておりません。・経年変化により、反力が若干変化します。また、上蓋の質量や、重心位置などによっては保持できない場合があります。・スライド丁番(多軸丁番)のご使用はおやめください。・使用前に必ず試作検証を行ってください。
仕様背板付
材質主材料:ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)
仕上素地
トルク(N・m)軸:8.8~11.8
ばねの種類ばねの強さ:強タイプ
最大トルク(kgf・cm)軸:90~120
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
・スプリングを内蔵しているため、小さな力で上蓋を持上げられます。・扉を簡易的に保持できます。(約10°~80°)・小型なので、中のスペースを有効に活用できます。・側板付用と背板付用からお選びいただけます。どちらも左右兼用です。・上蓋の質量・サイズにより、反力強タイプと反力弱タイプからお選びいただけます。・座金が脱着できるため取付が簡単です。・使用温度:0℃~40℃/保存温度:-10℃~50℃・使用湿度:90%RH以下/保存湿度:95%RH以下・キャビネットおよび扉の設計の際、本品の取付位置は指定寸法、水平・垂直度を必ずお守りください。・上蓋に対し、開き角度以上にあおりを加えないように別途ストッパーなどを設けてください。・取付面の材質もご考慮ください。剛性が低いと変形または破損することがあります。・連続開閉の目的には設計されておりません。・経年変化により、反力が若干変化します。また、上蓋の質量や、重心位置などによっては保持できない場合があります。・スライド丁番(多軸丁番)のご使用はおやめください。・使用前に必ず試作検証を行ってください。
仕様側板付
材質主材料:ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)
仕上素地
トルク(N・m)軸:8.8~11.8
ばねの種類ばねの強さ:強タイプ
最大トルク(kgf・cm)軸:90~120
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
・スプリングを内蔵しているため、小さな力で上蓋を持上げられます。・扉を簡易的に保持できます。(約10°~80°)・小型なので、中のスペースを有効に活用できます。・側板付用と背板付用からお選びいただけます。どちらも左右兼用です。・上蓋の質量・サイズにより、反力強タイプと反力弱タイプからお選びいただけます。・座金が脱着できるため取付が簡単です。・使用温度:0℃~40℃/保存温度:-10℃~50℃・使用湿度:90%RH以下/保存湿度:95%RH以下・キャビネットおよび扉の設計の際、本品の取付位置は指定寸法、水平・垂直度を必ずお守りください。・上蓋に対し、開き角度以上にあおりを加えないように別途ストッパーなどを設けてください。・取付面の材質もご考慮ください。剛性が低いと変形または破損することがあります。・連続開閉の目的には設計されておりません。・経年変化により、反力が若干変化します。また、上蓋の質量や、重心位置などによっては保持できない場合があります。・スライド丁番(多軸丁番)のご使用はおやめください。・使用前に必ず試作検証を行ってください。
仕様側板付
材質主材料:ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)
仕上素地
トルク(N・m)軸:6.1~8.8
ばねの種類ばねの強さ:弱タイプ
最大トルク(kgf・cm)軸:62~90
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
関連キーワード