ベーシックなデザインで、暮らしの中にさりげない潤いを。
鉢を選ばない汎用性の高い受け皿です。
お求めやすいエコノミータイプです。
用途受皿。
材質ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)150
材質耐熱ABS樹脂
色(柄)金雲
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×120×32
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
材質耐熱ABS樹脂
色(柄)シルバー
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×120×32
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
材質耐熱ABS樹脂
色(柄)柿朱渕黒
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×120×32
1個
¥979
税込¥1,077
5日以内出荷
積み重ねてスタッキングタイプ。キャンプ、ピクニックでの料理やデザートなどの取り皿に!。使いやすく丈夫なポリプロピレン製。
形状丸皿
材質ポリプロピレン(無機系抗菌剤使用)
電子レンジ×
食器洗浄機×
仕様5枚組
色白
食器の種類洋食器
積み重ねてスタッキングタイプ。キャンプ、ピクニックでの料理やデザートなどの取り皿に!。使いやすく丈夫なポリプロピレン製。
食器の種類洋食器
形状丸
材質ポリプロピレン(無機系抗菌剤使用)
電子レンジ×
食器洗浄機×
仕様5枚組
色白
美しく丈夫なポリプロピレン製でカレーや焼そばの他にフルーツの盛皿や取皿などに使用できます。キャンプやアウトドアレジャーにいろいろ使える小判型カレー皿。積み重ねて収納でき、携帯にも便利です。
形状楕円皿
材質ポリプロピレン(無機系抗菌剤使用)
電子レンジ×
食器洗浄機×
仕様5枚組
寸法(mm)外径243×170×高さ33
色白
質量(g)340
食器の種類洋食器
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
美しく丈夫なポリプロピレン製でカレーや焼そば、ピラフ、スープなどに使用できます。キャンプやアウトドアレジャーにいろいろ使える丸型カレー皿。カレー皿の他に、ランチプレートやフルーツの取皿としても使用できます。積み重ねて収納でき、携帯にも便利です。
形状丸皿
材質ポリプロピレン(無機系抗菌剤使用)
電子レンジ×
食器洗浄機×
仕様5枚組
色白
サイズ(cm)22
外径×高さH(Φmm×mm)220×33
食器の種類洋食器
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
特性テーパー付でシャープなデザインのハンドタイプケースです。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。
材質取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ
色電池蓋:オフホワイト・ダークグレー
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理パネル・電池蓋:シボ、取付ビス(タッピングM2.6):ニッケルメッキ・三価黒クロメート、電池端子/ 電池スナップ:ニッケルメッキ
材質(カバー)(上・下)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
難燃性難燃
色(カバー)オフホワイト・ダークグレー(上・下)
色(パネル)オフホワイト・ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
表面処理(カバー)上/下:シボ
撥水性が高く、汚れがつきにくいクリーンコート加工。
軽くて割れにくい。重なりの良い形状。
電子レンジOK。食器洗い乾燥機OK。
形状角皿
材質合成漆器/ウレタン塗装、飽和ポリエステル樹脂、ABS樹
電子レンジ〇
食器洗浄機〇
色ホワイト&ネイビー
耐熱温度(℃)-20~140
1枚
¥559
税込¥615
当日出荷
●100V、200V、動力コンセント、 LANなどを取付け可能。●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。●器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。
用途100V、200V、動力コンセント、LANなどを取付け可能。エムケーダクトのどの位置でも、簡単に取付けられます。
器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。
材質難燃ABS
寸法L(mm)130
寸法H(mm)14.5
寸法l(mm)71.5
RoHS指令(10物質対応)対応
角型の通気レジスター。
種類角型レジスター
材質ABS樹脂
色シルバーホワイト
開閉上下レバー式
取付穴径(Φmm)3.5皿
・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:ポリアセタール(ホワイト)抜け止め付
質量(g)107
適合板厚(mm)15~20
取付穴フレーム:Φ6.2
取付ねじM6皿ねじ取付タイプ
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
アンパンマンの顔のパーツに盛り付けできるランチ皿です。口、鼻、ほっぺは取り外して電子レンジで温められます。中皿・フタは電子レンジ・煮沸消毒OKです。ご自宅でお子様ランチが楽しめます。
用途お子様の食事の際に
材質【本体】ABS樹脂【中皿・蓋】ポリプロピレン
耐熱温度(℃)【本体】80【中皿・蓋】140
耐冷温度(℃)【本体】-20【中皿・蓋】-20
消毒方法【本体】電子レンジ× 薬液× 煮沸×【中皿・蓋】電子レンジ○ 薬液○ 煮沸○ 5分以内 ※薬液消毒は哺乳びん消毒用の薬液を使用し、薬液の取扱説明書に従い消毒を行ってください。
1個
¥1,868
税込¥2,055
7日以内出荷
材質デュポンコーリアン
セット内容プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)
種類スイッチ・コンセントプレート
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×125×8
セット内容プレート、専用取付ブラケット
種類スイッチ・コンセントプレート
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×10.2
関連キーワード