開扉すると自動的にせり上がり、開角度90°以内では自重により閉扉します。
カムを組換えることにより、せり上がりの位置を90°変更できます。
慴動部に樹脂ブッシュ(カム)を使用していますので、金属粉が出にくい構造です。
B-67-3と取付けに互換性があります。
用途医療用機器・小型密閉扉
材質カム:ポリアセタール(POM)
材質(本体)アルミニウム合金(ADC)
標準色つや消しブラック
表面仕上げ焼付け塗装
樹脂製の抜き差し蝶番です。
材質ガラス繊維強化ポリアミド
質量(g)57
種類抜き差し蝶番
本体長さ(mm)74
羽根厚さ(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)60
・180°開きです。・抜き差しピンにより、扉の着脱が容易です。・回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。・従来のヒンジに比べてデッドスペースが少ない丁番です。
材質付属ピン:ポリアセタール(ホワイト)抜け止め付
質量(g)34
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:ポリアセタール(ホワイト)抜け止め付
質量(g)107
適合板厚(mm)15~20
取付穴フレーム:Φ6.2
取付ねじM6皿ねじ取付タイプ
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:ポリアセタール(ホワイト)抜け止め付
質量(g)108
適合板厚(mm)15~20
取付穴フレーム:8またはΦ10
取付ねじM6ねじ取付タイプ
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質ポリアセタール(ホワイト)抜け止め付
質量(g)52
適合板厚(mm)15~20
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
・180°開きです。・回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:ポリアセタール(ホワイト)抜け止め付
質量(g)37
適合板厚(mm)15~20
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
・180°開きです。・回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:ポリアセタール(ホワイト)抜け止め付
質量(g)17
適合板厚(mm)25~32
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。
長さ(mm)54
材質ポリアミド、鋼
幅(mm)49
種類旗丁番(抜き差し丁番)
シリーズHEWIシリーズ
適合扉高さ(mm)2000以下
適合扉幅(mm)750以下
適合扉質量(kg)40kg以下/2ヶ
最大扉高さ(mm)2000
最大扉幅(mm)750
軽量、堅牢なポリアミド製です。抜差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途かぶせ扉用
材質ポリアミド(PA)
材質(本体)ポリアミド
質量(g)7
種類抜き差し蝶番
適合板厚(mm)1.5~2
材質(ピン)ポリアセタール樹脂/ホワイト
色(本体)ブラック
最大適合板厚(mm)2
本体長さ(mm)26
羽根厚さ(mm)6
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)1.5
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
関連キーワード