シンプルな汎用プラボックス 屋根なし
シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。
ポール取付用のバンド穴が付いています。
底面と背面に配線用ノックアウトが付いています。
樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です
色ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)
材質ABS樹脂
規格IP43
板厚(mm)(ボックス)扉・ボデー1.8mm~4.5mm
設置場所屋内・屋外兼用
扉形式片扉
取付基板木製基板(9mm)/木製基板(15mm)
強度・耐久性・耐熱性に優れたFRP樹脂製ボックス!
屋外での電線の端末処理など幅広く利用できます。
仕様ねじ止め式カバー
材質FRP樹脂
板厚(mm)(カバー・ボディー)3
保護等級IP55
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
取付基板なし
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。
高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。
難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
有効深さ(mm)59
仕様屋内用
材質PC+PBT樹脂
色ライトベージュ色(5Y7/1)
タイプ穴加工なし
形式扉/ねじ止め式(樹脂製)
板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0
保護等級IP66/67F
高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。
扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。
色(ボデー)ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)
保護等級IP55
板厚(mm)(ボックス)カバー:3~4、ボデー:3~4.5
設置場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉 パチン錠・蝶番式(樹脂製)
取付基板鉄製基板(1.6mm)
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP13
扉開閉方式片開
材質(本体)ABS
材質(基板)木製 15mm
材質(扉)ABS樹脂
仕様屋内・屋外兼用形透明ドア付
RoHS指令(10物質対応)対応
ABS樹脂製の小型開閉式ボックスです。
トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。
卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。
材質ABS(UL94HB)
温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
クリップオンカバーで取付ビスを隠せるためスッキリした円形デザインの樹脂ボックスです。
上面が1.7mm段落ちしていますので、表面シートを貼り付けて操作用機器として使用できます。
トップカバーの内側にも取付ボスが付いていますので部品などの取付けにご利用下さい。
材質ASA+PC(UL94V-0)
色ライトグレー/ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:FRP
RoHS指令(10物質対応)対応
防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
色ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2)
材質ABS樹脂
仕様屋内・屋外兼用形
保護等級IP33
扉開閉方式片開
RoHS指令(10物質対応)対応
小型~大型サイズまで豊富なバリエーションを取り揃えています。
屋根一体構造と上部2重パッキンで防水性能が向上しました。(片扉IP44→IP55)
ワンアクションハンドルの採用で扉の開閉操作性が向上しました。
ハンドルの飛び出しが無いフラットな形状です。
内部温度が上昇しにくい明るい色彩です。
ボデー側面の凹凸を無くすことで機器取付スペースが拡大しました。
水抜きキャップを標準付属しています。
ポールへの取付けは、ポール用金具PMのご使用をお奨めします。
なお、取付けの際は、六角ボルトM8×35を別途ご用意ください。
仕様風雨等級:WP40H、低ホルムアルデヒド、マシニング穴加工
材質FRP樹脂
タイプ高性能タイプ
規格CA(CA200、CA-G04)
ハンドルIP平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)
保護等級IP55
塗装色クリーム(2.5Y9/1)
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
取付基板木製基板(15mm)
ボックス板厚(mm)扉・ボデー:3~4
リサイクル原料を使用した環境に優しい容器です。軽量のため持ち運びが便利です。
用途モルタル、コンクリートなど材料を混ぜる作業に。長靴などの土や泥汚れ落としに。園芸での土や肥料の混合作業に。洗いもののタライとして。機械の油受けとして
材質再生ポリプロピレン(R-PP)
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
色ライトベージュ色(5Y7/1)
材質FRP樹脂
仕様カバー:ねじ止め式
規格IP55
板厚(mm)カバー:3、ボデー:3
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
取付基板鉄製基板(1.6mm)
プラスチック製の為軽くて腐食しません。フタのデザインが周囲の景観にマッチします。脱着蓋の為作業性アップ。蓋裏部強化リブ構造の為、強度・耐久性に優れています。立上りアジャストも塩ビ管で簡易に施工できます。
用途配管内のバルブを保護する為の蓋。
トラスコ品番825-2897
材質枠:硬質ポリ塩化ビニール(PVC)、蓋:アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合(ABS樹脂)
ねじサイズ100
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
鉄製仮設キャビネットBOXと比較して約50%軽量。ケーブル留め有り。固定金具(万能フック)を取付可能。標準の木製基盤から鉄板基盤へ変更も可能。※別注対応
用途屋内・屋外兼用
材質PP
塗装色オレンジ(2.5YR6/13)
関連資料(3.83MB)
高い防塵・防水性能と経済性を兼ね備えた汎用タイプです。
貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。
取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。
色グレー色(2.5PB9/2近似)
材質ABS樹脂
カバーねじ止め式(樹脂製)
板厚(mm)(ボックス)カバー:1.7~2.7、ボデー:4.2
設置場所屋内
取付基板鉄製基板(1.6mm)
FRP樹脂製で外観は塗装をしていますので耐久性に優れています。
ホットモールド(金型)成形のため外面、内面とも表面がなめらかです。
扉の上下に大きなRがついたスッキリとしたデザインです。
塗装色Nベージュ(5Y8/1)
材質FRP樹脂
保護等級IP44
板厚(mm)(ボックス)扉、ボデー:3.0~4
ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)
設置場所屋内・屋外
扉形式片扉
取付基板木製基板(15mm)
仕様屋内・屋外兼用
材質本体:FRP
色本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて使いやすい樹脂製台車。屋外用収納ボックス付で大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利です。ふた付、防水生地で屋外での使用にも便利です。ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます。指づめ防止イエローキャップ付。デッキは樹脂製のため錆びる心配がありません。ハンドルは錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です。キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様
材質収納箱:芯材/プラダン、表面材/ポリエステル(防炎合格品)
キャスター固定×2個、自在×2個
1台
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
軽くて使いやすい樹脂製台車。屋外用収納ボックス付で大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利です。ふた付、防水生地で屋外での使用にも便利です。ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます。指づめ防止イエローキャップ付。デッキは樹脂製のため錆びる心配がありません。ハンドルは錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です。キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様
材質収納箱:芯材/プラダン、表面材/ポリエステル(防炎合格品)
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
キャスター固定×2個、自在×2個
荷台寸法(幅)(mm)740
ハンドル高さ(mm)905
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
荷台寸法(奥行)(mm)455
材質(荷台)ポリプロピレン
1台
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
軽くて使いやすい樹脂製台車。クッション性に優れ、かつパンクの心配もなく屋外でも快適に使用できます。屋外用収納ボックス付で大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利です。ふた付、防水生地で屋外での使用にも便利です。ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます。指づめ防止イエローキャップ付。デッキは樹脂製のため錆びる心配がありません。ハンドルは錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です
材質収納箱:芯材/プラダン、表面材/ポリエステル(防炎合格品)
キャスター固定×2個、自在×2個
1台
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 119 mm。高さ = 56 mm。幅 = 119 mm。外形寸法 = 119 x 119 x 56mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シリーズ = 1591。Hammond 1591 シリーズは、基板の垂直取り付けに最適な汎用エンクロージャです。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。エンクロージャの色は黒です。IP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 221 mm。高さ = 58 mm。幅 = 150 mm。外形寸法 = 221 x 58 x 150mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シリーズ = 1591。Hammond 1591XX シリーズは、多目的エンクロージャで、基板の水平取り付けに最適です。強力なさと溝の LID とボックス構造により、防塵性及び防沫性を提供しますIP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 221 mm。高さ = 58 mm。幅 = 150 mm。外形寸法 = 221 x 58 x 150mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シリーズ = 1591。Hammond 1591XX シリーズは、多目的エンクロージャで、基板の水平取り付けに最適です。強力なさと溝の LID とボックス構造により、防塵性及び防沫性を提供しますIP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 221 mm。高さ = 58 mm。幅 = 150 mm。外形寸法 = 221 x 58 x 150mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = なし。シリーズ = 1591。Hammond 1591XX シリーズは、多目的エンクロージャで、基板の水平取り付けに最適です。強力なさと溝の LID とボックス構造により、防塵性及び防沫性を提供しますIP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 99 mm。高さ = 20 mm。幅 = 51 mm。外形寸法 = 99 x 20 x 51mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = なし。シリーズ = 1591。Hammond 1591XX シリーズは、多目的エンクロージャで、基板の水平取り付けに最適です。強力なさと溝の LID とボックス構造により、防塵性及び防沫性を提供しますIP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 34 mm。高さ = 86 mm。幅 = 170 mm。外形寸法 = 34 x 170 x 86mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = なし。シリーズ = 1599。Hammond 1599T シリーズは、 ABS プラスチック製傾斜コンソールです。ユニットの背面には、 1 つ又は 2 つ(コンソールサイズによって異なる)の取り外し可能なフラットパネルがあり、簡単に変更することができます。エンクロージャの色は黒です。IP 保護等級は IP54 です 材質は UL94V-0 の UL 難燃性等級を備えています
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 122 mm。高さ = 56 mm。幅 = 81 mm。外形寸法 = 122 x 56 x 81mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シリーズ = 1591。Hammond 1591XX シリーズは、多目的エンクロージャで、基板の水平取り付けに最適です。強力なさと溝の LID とボックス構造により、防塵性及び防沫性を提供しますIP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 112 mm。高さ = 28 mm。幅 = 64 mm。外形寸法 = 112 x 28 x 64mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = なし。シリーズ = 1591。Hammond 1591XX シリーズは、多目的エンクロージャで、基板の水平取り付けに最適です。強力なさと溝の LID とボックス構造により、防塵性及び防沫性を提供しますIP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個
種別組立式
材質樹脂
表面処理(ハンドル)粉体塗装
材質(ハンドル)スチール
組立時間1人30分
キャスター金具スチール
適合ストッパー-
材質(荷台)再生ポリプロピレン100%
材質 = ABS樹脂。奥行き = 190 mm。高さ = 57 mm。幅 = 110 mm。外形寸法 = 190 x 57 x 110mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シリーズ = 1591。Hammond 1591 シリーズは、基板の垂直取り付けに最適な汎用エンクロージャです。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。エンクロージャの色はグレーです。IP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 190 mm。高さ = 57 mm。幅 = 110 mm。外形寸法 = 190 x 57 x 110mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シリーズ = 1591。Hammond 1591 シリーズは、基板の垂直取り付けに最適な汎用エンクロージャです。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。エンクロージャの色は黒です。IP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 119 mm。高さ = 36 mm。幅 = 66 mm。外形寸法 = 119 x 36 x 66mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シリーズ = 1591。Hammond 1591 シリーズは、基板の垂直取り付けに最適な汎用エンクロージャです。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。エンクロージャの色は黒です。IP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 84 mm。高さ = 36 mm。幅 = 56 mm。外形寸法 = 84 x 36 x 56mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シリーズ = 1591。Hammond 1591 シリーズは、基板の垂直取り付けに最適な汎用エンクロージャです。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。エンクロージャの色は黒です。IP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個
種別組立式
材質樹脂
材質(車輪)省音ゴム
表面処理(ハンドル)粉体塗装
材質(ハンドル)スチール
組立時間1人30分
適合ストッパー-
騒音対策あり
材質(荷台)再生ポリプロピレン100%
軽くて使いやすい樹脂製台車。手を離すと自動でロックのかかるブレーキタイプで坂道等でのご利用に便利な台車です。環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様。屋外用収納ボックス付で大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利です。ふた付、防水生地で屋外での使用にも便利です。ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます。指づめ防止イエローキャップ付。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません。安心・安全・高品質の純日本製です
材質収納箱:芯材/プラダン、表面材/ポリエステル(防炎合格品)
キャスター固定×2個、自在×2個
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ