パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等
材質ABS
質量(g)87
垂直許容荷重(N[kgf])294[30]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。
材質PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当)
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)245
樹脂製の普及型取手です。
用途一般機器、設備
材質ポリアミド(PA)
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ネジはインサート金具(黄銅製)を使用して強度をUPしています。
用途計測機器・通信機器。
材質PC、ABSアロイ、(インサート部)真鍮
色ブラック
質量(g)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6またはM8)を使用して取り付けてください。ガラス繊維強化プラスティック製。充分な強度があります。マット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取手です。
材質ガラス繊維強化ナイロン6
樹脂製の普及型取手です。
用途各種キャビネット汎用
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)103
仕上黒色
許容荷重(N[kgf])100[10.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
表側から取り付けるタイプの取手です。樹脂製のため軽量です。識別しやすいグリーンと、シンプルな黒色がございます。
用途計測機器・通信機器等
材質PET
質量(g)17.5
難燃性UL規格94HB
垂直許容荷重(N[kgf])45[4.6]
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルの表側からの取付けができるグリップです。どうしてもパネル裏側から取付けができない構造の場合や、取付時間の短縮を検討される場合に適しています。また、曲面構成の流麗なデザインを生かすため、ネジを隠すキャップ方式を採用しています。
用途OA機器・事務機器・その他各種ボックス等
材質/処理(ハンドル本体・キャップ)AES/黒色
質量(g)56.6
許容荷重(N[kgf])78.5[8]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
こんなお得な商品も!
ハンドルグリップ
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
仕様-
タイプ六角穴付きボルト
寸法D(mm)-
寸法E(mm)-
材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法G(mm)-
寸法K(mm)-
寸法J(Φmm)-
用途各種機器、設備など。
材質樹脂ナイロン
色黒
質量(g)26
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
12日以内出荷
樹脂製の普及型取手です。
材質ポリアミド(PA6 GF30)
仕上黒色
推奨ねじM6皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
6日以内出荷
汎用性の高い樹脂取手です。
用途家具、引き出しなど。
材質ポリスチレン樹脂
適合板厚(mm)16~22
ねじ寸法B1 4×30
ねじ深さ(mm)15
材質艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維入り)
使用温度(℃)max80 min-20
オートクレーブ(高圧蒸気滅菌)が必要な
機器に最適な取手です。
AP-183-4と取付けに互換性があります。
耐熱性・耐薬品性に優れています。
ねじ部は黄銅性インサート金具を使用
用途医療機器・測定器・計測機器
材質取手・おわんワッシャー/、ポリフェニルサルホン(PPSU)、インサートナット/快削黄銅(C3604BD)、ねじ/ステンレス
耐熱温度(℃)180
荷重たわみ温度(℃)204
タキゲンコード04584
1個
¥2,193
税込¥2,412
6日以内出荷
鉄製扉の開閉操作時に使用する取り外し可能な取手です。磁石全体をシリコンゴムでコーティングしているため、着磁面を傷つけず、扉の開閉ができます。
用途点検口扉
材質ポリアミド(PA6 GF30)+シリコンゴム+ネオジム磁石
仕上黒色
コード1042091601
自重(g)120
分野設備・機械
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
汎用性の高い樹脂取手です。
用途家具、引き出しなど。
付属品トラス小ねじ4×28 2本
材質ABS樹脂
全長(mm)80
全高(mm)28
全長L(mm)80
ねじ寸法M4×28
取付ピッチ(mm)70
ねじ深さ(mm)11
取付け用ねじ穴はインサート金具使用。
シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。
亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
用途計測機器・通信機器
材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD)
質量(g)17
寸法L(mm)117.5
寸法P(mm)102
寸法H1(mm)23
寸法H2(mm)17
タキゲンコード04349
取付け用ねじ穴はインサート金具使用。
シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。
亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
用途計測機器・通信機器
材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD)
質量(g)36
寸法L(mm)195.5
寸法P(mm)180
寸法H1(mm)36
寸法H2(mm)26
タキゲンコード04346
1個
¥508
税込¥559
当日出荷
取付け用ねじ穴はインサート金具使用。
シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。
亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
用途計測機器・通信機器
材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD)
寸法L(mm)145.5
寸法P(mm)130
・鉄製扉の開閉操作時に使用します。・磁石によって扉に吸着するため取り外し可能。・磁石全体をゴムのような柔らかい樹脂で包み込んでいるため、着磁面を傷つけず、扉の開閉ができます。・取手を扉面に対し、約45°傾けた状態でゆっくりと扉に当ててから、取り付け・取り外しを行って下さい。
用途点検口扉
材質ポリアミド(PA)+TPR+ネオジム磁石
仕上黒色
ワンタッチで取付けられます。
用途事務機器、計測機器
材質PC/ABSアロイ
表面処理シボ仕上げ
適合板厚(mm)1.2
質量(g)24.8
RoHS指令(10物質対応)対応
SEMI 規格 S8-0218(SEC6.9.1)「指引っ張り型ハンドル(4 本指)」に適合した、小型の樹脂製掘込取手です。
取り付けを省力できるはめ込み式です。
パネル表面に出る部分を薄くしました。
用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等
仕様難燃グレード:UL94V-0
材質(本体)ABS/白色
材質(ケース)ABS/白色
許容荷重(N[kgf])水平:97[10]
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)44
SEMI 規格 SEMIS8-0218(SEC6.8.1)「フック握り型ハンドル」に適合
した樹脂製掘込取手です。取り付けを省力できるはめ込み式です。
用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等
材質ABS
色アイボリー
難燃性UL94V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)127
SEMI規格S8-0218(セクション6.8.1)「フック握り型ハンドル」に適合した樹脂製掘込取手です。取り付けを省力できるはめ込み式です。
用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等
仕様難燃グレード:UL94V-0
材質合成樹脂
タイププッシュイン取付型
規格SEMI:S8-0218(セクション6.8.1)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
汎用性が高く、価格も追求した丸棒取手です。
用途家具、引き出しなど。
付属品B1 トラスタッピング4×30 2本
材質ABS樹脂(クロムメッキ加工)
色クロムメッキ
適合板厚(mm)16~22
ねじ寸法B1 4×30
ねじ深さ(mm)15
縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップに取っ手が付いた取っ手付き2段踏み台。軽くて丈夫な樹脂性で、持ち運びも楽々。腰やヒザが痛い方の負担を軽減。ご年配の方や小さなお子様も安心して昇り降りできる。ステップ幅約22cm。取っ手は左右どちらでも取付け可能。
用途縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップ。手すり付きなので年配の方やお子様にも最適。
最大使用荷重(kg)100
材質(本体)フレーム:スチール/ポリエステル塗装、踏み台樹脂面:PE
材質フレーム=スチール(ポリエステル塗装)、踏み台樹脂面=PE(ポリエチレン)
色ダークブラウン
段数2
設置寸法・奥行(mm)535
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×535×945
下段高さ(mm)約150
上段高さ(mm)約260
取扱説明書YMP-5502H 取扱説明書(0.59MB)
天板寸法・幅(mm)220
天板寸法・奥行(mm)405
1台
¥8,488
税込¥9,337
当日出荷
材質ABS樹脂
エスコ品番EA948BZ-11
寸法L(mm)35
寸法H(mm)28
寸法L1(mm)45
寸法A(mm)10
仕上クローム調
ねじサイズM4
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
材質ABS樹脂
エスコ品番EA948BZ-13
寸法L(mm)108
寸法H(mm)29
寸法L1(mm)120
寸法A(mm)12
仕上クローム調
ねじサイズM4
1個
¥515
税込¥567
翌日出荷
材質ABS樹脂
エスコ品番EA948BZ-12
寸法L(mm)68
寸法H(mm)28
寸法L1(mm)80
寸法A(mm)12
仕上クローム調
ねじサイズM4
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
材質ポリスチロール
エスコ品番EA948BZ-1
寸法L(mm)35
寸法H(mm)28
寸法L1(mm)45
寸法A(mm)10
仕上ブラック
ねじサイズM4
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
材質ポリスチロール
エスコ品番EA948BZ-3
寸法L(mm)108
寸法H(mm)29
寸法L1(mm)120
寸法A(mm)12
仕上ブラック
ねじサイズM4
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
材質ポリスチロール
エスコ品番EA948BZ-2
寸法L(mm)68
寸法H(mm)28
寸法L1(mm)80
寸法A(mm)12
仕上ブラック
ねじサイズM4
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
取っ手が付いているので、扱いやすくなっております。
用途実験用
材質PFA
仕様丈夫な設計で安価タイプ
取付がワンタッチで容易です。パネル表面への出っ張りが少なく、取り扱いやすいです。
用途事務機器、計量機器
材質ABS
適合扉厚(mm)1.5~2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
取付部が隠せる、意匠性の高い樹脂取手です。面付タイプのため取付が簡単です。キャップが本体と一体型なので、取付時に紛失する心配がありません。シボ加工により、握りやすくソフトな手触りです。樹脂製のため軽量です。
用途車両、特装車、機械など
材質/仕上ポリプロピレン(PP)/生地(ブラック)、表面シボ
寸法(mm)図面通り
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレン製で肉厚もあり、しっかりした樹脂製バケツです。
持ち手は手に優しい丸みを持たせた構造になっています。
容量バリエーションも豊富なバケツです。容量22Lのみ両サイドに、持ちやすくするための取っ手加工がされています。
食品工場などでも使用可能な食品衛生法適合商品です。
国内品。
用途清掃、ガーデニング作業など
材質ポリプロピレン
形状丸形
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-20
特性目盛付き
商品タイプ本体
幅広い用途に使用できる樹脂取手です。ワンタッチで取り付けできます。難燃性樹脂製です。
用途建築設備、機械など
材質/仕上難燃性樹脂(ABS UL94 V-0)/生地(ブラック・アイボリー)
寸法(mm)図面通り
RoHS指令(10物質対応)対応
持ったときの荷重に対応して弾力性のあるエラストマ樹脂製取手です。
材質エラストマ
許容荷重(kg)20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ