耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質HDPE(ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)-30~70
螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質ポリプロピレン
ロート脚パイプ部分が取り外し可能になっています。(セパレートタイプ)
材質ポリエチレン(PE)
Fineポリプロピレン(PP)製のロートです。
材質ポリプロピレン(PP)
平栓 球型 PTFEコック付き
透明摺り 下部摺合せなし
材質PTFE
球栓 球型 PTFEコック付き
透明摺り 下部摺合せなし
材質PTFE
Fineポリプロピレン(PP)製のロートです。
口径(Φmm)75
全長(mm)約133
材質ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)58
足径(Φmm)10
足内径(Φmm)約6
1個
¥307
税込¥338
3日以内出荷
耐薬性のPP製です。ガラス製と違い破損の恐れが少ないです。互いに交じり合わない液体を分離するのに使用します。
材質PP
PP製の分液ロートです。
材質本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/PTFE、Oリング/天然ゴム
超小型ロートです。
ビューレットや小さな瓶・試験管等にオートクレーブ(121℃)が可能です。
材質ポリプロピレン
超小型ロートです。ビューレットや小さな瓶・試験管等に。オートクレーブ(121℃)が可能です。
材質PP
お出かけ先や夜間の調乳時に便利。粉ミルクを3回分に入れ分け出来るミルクケース。容器を連結できるジョイントタイプ。哺乳瓶に入れやすいロート付き。漏れ防止のパッキン付き。フタを外して電子レンジOK。本体に50mL・80mLの目盛り付き。※食洗機・食器乾燥機には使用しないでください
材質フタ・本体:ポリプロピレン、パッキン:シリコン樹脂
寸法(mm)3段連結使用:約 直径72×160、フタ付き容器:約 直径72×47、ロート付き容器:約 直径72×74
容量100mL×3個
アズワン品番68-5716-88
1個
¥658
税込¥724
7日以内出荷
お出かけ先や夜間の調乳時に便利。粉ミルクを3回分に入れ分け出来るミルクケース。容器を連結できるジョイントタイプ。哺乳瓶に入れやすいロート付き。漏れ防止のパッキン付き。フタを外して電子レンジOK。本体に50mL・80mLの目盛り付き。※食洗機・食器乾燥機には使用しないでください
材質フタ・本体:ポリプロピレン、パッキン:シリコン樹脂
寸法(mm)3段連結使用:約 直径72×160、フタ付き容器:約 直径72×47、ロート付き容器:約 直径72×74
容量100mL×3個
アズワン品番68-5716-87
1個
¥658
税込¥724
7日以内出荷
アンパンマンと一緒にお子様のストロートレーニング。しっかり持てて安全な両手ハンドル付きです。安心ロック…お出かけ中などカバンの中などで誤って開くことを防ぎます。ワンタッチオープン…プッシュボタンの下側を押すだけで開きます。やわらかストロー…口あたりの良い、やわらかいシリコン製ストローで安全に飲むことができます。中が見やすくて残容量が分かります。ガラスみたいな透明感のトライタン樹脂を使用しています。洗いやすくて組み立て簡単です。日本製で安心です。
用途アンパンマンと一緒にたのしくお食事!
材質ボトル:PCT(飽和ポリエステル樹脂)、ハンドル・フタ・ボタン:ポリプロピレン、ロックパーツ:ABS樹脂、パッキン・ストロー:シリコーンゴム、軸ピン:ステンレス
タイプクリアストローマグ
カバーはラッチ付で、万一転倒の場合でもこぼれを最小限に抑えます。揮発性物質の蒸発を抑えます。ネックの部分のネットにより大きい異物を除去します。エアーベントフィルター付。
関連キーワード