寸法(縦×横×深さ)(mm)150×100×75
色グレー
材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃) ふた:ポリエチレン(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃)
食材を干す時は虫除けになり衛生的です。
未使用時は折りたたみができます。
用途魚や野菜、食器等の乾燥に
材質ポリエチレン、鉄(ビニールコーティング)
色ブルー
サイズが自在に変えられる新しいコンテナ用台車です。
コンテナをそのまま山積みするよりずっと整理ができ、移動もらくらく。枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。
工場で、倉庫で、あるいはスーパーで〔ルートボーイ〕は、生産・物流の合理化に役立ちます。
プラスチックと金属を合体させる事により、たがいの長所と欠点をおぎないあわせ、機能とデザインを一層向上させることに重点をおきました。
仕様4輪自在仕様
種別コンテナ・箱台車
材質樹脂
積載荷重(kg)150
材質(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)75
分割式ですから施工後でも簡単に取り付けできます。
プッシュナットの採用で、ビス止めの必要がありません。
壁際の取り付けに便利な切り取り線入り。
シルバー色は、装飾めっきにより、光沢感、金属質感に優れています。
材質ポリプロピレン
底は組立式(組底)でテープ貼り不要のプラダン製のA式ケースです。縦長の形状で90Lのゴミ袋に対応していますので、ゴミ箱としても使えます。金属リベットを使用していないため錆びることがありません。短期間のスポーツライブイベント会場でなどにおすすめ!プラダンペール(ゴミ箱)です。折り畳みができるので使わないときは畳んで保管できます。1.4kgと軽く、設置場所への移動が楽です。A4紙が差し込めるカードケース付!。プラダン製で水に強く、多少の雨の中でも使えます。90リットルのごみ袋に対応しています
用途イベント会場、体育館、工場、事務所などの簡易ゴミ箱、保管箱として
材質プラダン
形状角
質量(kg)約1.4
色緑
容量(L)90
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約440×440×750
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
1セット(4個)
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
4方向からしっかりとロック。保冷剤付で弁当箱、保存容器でどちらでも使用可能。
機能ロック機能
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要で施工が簡単です。
パイプは曲げることができ、その形状を保持できます。
パイプが軽量です。
耐食性に優れた配管です。
コンプレッサーからの配管設置作業が容易です。
金属配管に比べてコストの削減ができます。
配管設備の新設時はもちろん、既設配管からの配管延伸、チューブからの置き換えなど、設備更新や改善業務におすすめです。
用途圧縮空気(低圧用)
材質ポリエチレン(PE)、アルミ
形状ライトエアー エアー配管用アルミ三層管
使用温度範囲(℃)0~60
4方向からしっかりとロック。保冷剤付で弁当箱、保存容器でどちらでも使用可能。仕切り、中子付。スプーン、フォーク付。
材質本体・ふた・仕切り・スプーンフォーク:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、保冷剤/外装パック:ポリエチレン、内容物:精製水・エタノール
容量(mL)1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×165×90
質量(g)489
耐熱温度(℃)本体・ふた・仕切り・スプーンフォーク:100、パッキン:180、保冷剤/外装パック:70
耐冷温度(℃)本体・ふた・仕切り・スプーンフォーク:-20、パッキン:-20、保冷剤/外装パック:-20
機能ロック機能
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
折りたたみ時も積み重ねが可能です。空箱時折りたたむことで保管・収納スペースの有効活用ができます(約1/3~1/4)。折りたたみコンテナ50シリーズ。
用途商品の運搬や保管に最適です。
トラスコ品番868-6868
材質本体:ポリプロピレン(PP)、金属部:鉄
色イエロー
容量(L)42
出荷単位10個
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)530×366×272
最大積載荷重(kg)15
折たたみ時の高さ(mm)86
適合カード差しRB120×40、RB120×65、RB195×90(別売)
適合コンテナ折りたたみコンテナー50シリーズ
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)492×334×252
適合フタCB-50蓋-1(FC蓋)、CB-50蓋-2(IC蓋)、CB-50蓋-3(両開き蓋)、CB-50蓋-5(両開き蓋)
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。
高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。
漏れ防止タイプ。
金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。・液体の輸送に最適。
材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
酸によって微量金属イオンやパーティクルを除去した最高品質フッ素樹脂PFA製のボトルです。フッ素樹脂PFA製ボトルを薬液(フッ酸)洗浄+純水洗浄処理後、クラス100のクリーンルーム内でパックします。広口で中栓なしタイプ
酸によって微量金属イオンやパーティクルを除去した最高品質フッ素樹脂PFA製のボトルです。フッ素樹脂PFA製ボトルを薬液(フッ酸)洗浄+純水洗浄処理後、クラス100のクリーンルーム内でパックします。細口で中栓なしタイプ。
口内径(Φmm)23
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。
高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。
漏れ防止タイプ。金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。
液体の輸送に最適。ネック部が長く、50%広い注ぎ口のタイプ。
容量(mL)500
材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
プラスチック製で割れにくい!便利なタンブラー5個セット。プラスチック製なので、軽くて割れにくいです。透明感のあるクリア素材。積み重ねて収納できるので食器棚でも場所をとりません。食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単。
材質AS樹脂(耐熱温度100度、耐冷温度-20度)
容量(mL)380
質量(g)1個:84
外径×高さH(Φmm×mm)90×120
内容380ml
1箱
¥699
税込¥769
翌々日出荷
プラスチック製で割れにくい!便利なタンブラー4個セット。プラスチック製なので、軽くて割れにくいです。透明感のあるクリア素材。積み重ねて収納できるので食器棚でも場所をとりません。食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単。
材質AS樹脂(耐熱温度100度、耐冷温度-20度)
容量(mL)280
質量(g)1個:67
外径×高さH(Φmm×mm)90×90
内容280ml
1箱
¥599
税込¥659
翌々日出荷
様々な場所に手軽に設置できるペーパータオルディスペンサー。フィルムフックで洗面所やキッチン、冷蔵庫扉などに取り付けられるペーパータオルディスペンサー。シンプルでスタイリッシュなデザインなので場所を選ばず設置でき、片手でサッと取り出せます。ペーパータオル・キッチンペーパー・ティッシュペーパーのボックスやソフトタイプなど、様々な形状の物をそのまま収納可能です。前面の蓋が全開するので開口部が広く、ペーパータオルの補充も簡単にできます。天板はトレーになっているので、小物置きとして使用できて便利です。コンロ横に設置すれば、油汚れなどの掃除の際にも便利です。※ガスコンロの火やIHクッキングヒーター・排気口の熱が直接あたる位置には設置しないでください。
付属品-
材質本体:ABS樹脂 フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ホワイト
質量(g)625
備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフック接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石)
耐荷重(kg)本体:0.5、トレー部:1(静止荷重)
寸法(cm)本体:W26×D13.6×H13.6
適合寸法(cm)幅25.4×奥行12×高さ11.5以内のペーパータオル・キッチンペーパー・ティッシュペーパー
内寸法(cm)取り出し口:D2 トレー部:W25.3×D12×H0.3
1個
¥3,000
税込¥3,300
4日以内出荷
様々な場所に手軽に設置できるペーパータオルディスペンサー。フィルムフックで洗面所やキッチン、冷蔵庫扉などに取り付けられるペーパータオルディスペンサー。シンプルでスタイリッシュなデザインなので場所を選ばず設置でき、片手でサッと取り出せます。ペーパータオル・キッチンペーパー・ティッシュペーパーのボックスやソフトタイプなど、様々な形状の物をそのまま収納可能です。前面の蓋が全開するので開口部が広く、ペーパータオルの補充も簡単にできます。天板はトレーになっているので、小物置きとして使用できて便利です。コンロ横に設置すれば、油汚れなどの掃除の際にも便利です。※ガスコンロの火やIHクッキングヒーター・排気口の熱が直接あたる位置には設置しないでください。
付属品-
材質本体:ABS樹脂 フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ブラック
質量(g)625
備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフック接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石)
耐荷重(kg)本体:0.5、トレー部:1(静止荷重)
寸法(cm)本体:W26×D13.6×H13.6
適合寸法(cm)幅25.4×奥行12×高さ11.5以内のペーパータオル・キッチンペーパー・ティッシュペーパー
内寸法(cm)取り出し口:D2 トレー部:W25.3×D12×H0.3
1個
¥3,000
税込¥3,300
4日以内出荷
材質本体・台座:ABS樹脂 / フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ブラック
質量(g)300
備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石 ※クレンジングタオルやティッシュペーパーは付属しておりません。
対応厚さ9cmまでの袋入りクレンジングタオル(60シート入り) 袋入りティッシュペーパー(300組) ※サイズや形状によっては収納できない物もあります。
耐熱温度(℃)フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.4×11.6×10.6
耐荷重(g)500
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×10.6×9.3【取り出し口】15.2×2.7
1個
¥2,000
税込¥2,200
9日以内出荷
材質本体・台座:ABS樹脂 / フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ホワイト
質量(g)300
備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石 ※クレンジングタオルやティッシュペーパーは付属しておりません。
対応厚さ9cmまでの袋入りクレンジングタオル(60シート入り) 袋入りティッシュペーパー(300組) ※サイズや形状によっては収納できない物もあります。
耐熱温度(℃)フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.4×11.6×10.6
耐荷重(g)500
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×10.6×9.3【取り出し口】15.2×2.7
1個
¥2,000
税込¥2,200
9日以内出荷
関連キーワード