食器の種類給食用食器
材質ポリプロピレン
形状丸皿
仕様電子レンジ・食洗器使用可能
種別給食皿
色白
耐熱温度(℃)120
電子レンジ○
食器洗浄機業務用
食器の種類給食用食器
材質ポリプロピレン
形状丸皿
色クリーム
リユースできる食器、洗って何度も使用できます。
材質ポリプロピレン樹脂
形状丸皿
色グレー
耐熱温度:100℃。ディスプレイカバー(別売)をセットすればホコリや 虫等から食品を守ります。キャンブロディスプレーカバーDD1220、RD1220が合います。
材質FRPノンスリップ加工)
質量(kg)1.4
高さ(mm)28
短辺(mm)402
長辺(mm)623
底内寸法(mm)578×370
温かいものは温かく、冷たいものは冷たいまま作りたてのおいしさをそのままの状態でお届けすることができます。スタッキングができますので収納スペースをとりません。
材質発泡スチロール
形状丸皿
材質IKD抗菌ステンレス
電子レンジ×
食器洗浄機○
機能抗菌
食器の種類給食用食器
お求め易いLow Priceトレイ。
給食用・サービス用、なんでもOKのトレー。
材質ポリプロピレン樹脂
耐熱温度(℃)120
サンコー製の高品質なばんじゅうです。
。
積み重ね可能なので、保管スペースを有効活用できます。
食品衛生法適合商品で、和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に最適です。
用途製菓・製パンなどの食品を運ぶコンテナとして。
材質ポリプロピレン(PP)
色クリーム
タイプ身
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
優れた耐熱性と強度を持つFRP素材を活かして作られたのがFB(ファイバー)トレー。
熱による変質、変形も無く、熱風消毒も可能。食品衛生法の適合品なので安心です。大量給食施設などの衛生面での問題にも、お応えできます。
持ち運びに便利なリブが付いています。指にかかりやすいL字型設計で持ちやすく、サービスの能率も向上します。
重ねても、隙間ができる設計。通気性がよく、上下のトレー間の密着を防ぎます。トレーの乾燥や洗浄の手間、時間の無駄が省けます。
材質FRP
高さ(mm)21
短辺(mm)372
長辺(mm)483
底内寸法(mm)約320×420
電子レンジ×
食器洗浄機○
用途主な用途:学校給食(アルミカン)収納保温容器
材質発泡スチロール
高さ(mm)168
質量(g)本体:750、蓋:700
外形寸法(mm)704×429
内形寸法(mm)565×390
深さ(mm)120
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
用途主な用途:学校給食(アルミカン)収納保温容器
材質発泡スチロール
高さ(mm)185
質量(g)本体:700、蓋:600
外形寸法(mm)630×410
内形寸法(mm)457×337
深さ(mm)119
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
混ぜやすく、ほぐしやすい、和え物調理専用ヘラです。
用途手のひらをイメージし、湾曲形状にしているため、しっかりと具材をすくいながら混ぜることができます。割れ欠け・削れに強い樹脂を採用したことで、異物混入のリスクを低減。「給食産業」「食品工場」「ホテル・レストラン」など、和え物作業をされる全てのお客様におすすめです。
材質ポリエチレン
色ブルー
質量(g)400
内容左右セット
サイズ(mm)全長350×幅140
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
関連キーワード