74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パール金属冷凍ごはん容器
炊きたてを即冷凍。二重構造でふっくら美味しい。加熱時は内容器と外容器の空間に蒸気が通って水分を循環させふっくら仕上げます。冷凍保存・レンジ加熱・食器洗い乾燥機OK
材質ポリプロピレン 形状 電子レンジ
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:ポリプロピレン、ふた:ポリプロピレン、エラストマー 機能ロック機能付き 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20 電子レンジ○(蓋除く)
1セット(3個)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大きいサイズのまな板もまるごと除菌・漂白。 木製・プラスチック製・シートまな板OK。 ストッパー付でまな板が浮き上がりません。 水があふれないように水位線が付いています。 ふきんやしゃもじ、箸などにも使えます。
質量(g)818 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-20 適合サイズ(mm)横420×縦250×厚さ30mm以内 材質ポリプロピレン
1個
899 税込989
当日出荷

スパッと繊維が切れる、刃が秘密。卓上で使えるコンパクトサイズ。 シャープなエッジでおろしやすい。 蓋付き。
材質本体:ポリプロピレン おろし部:ステンレス鋼 厚さ(mm)(エッジ)0.3 質量(g)30 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×30
1個
619 税込681
当日出荷

蓋をしたまま電子レンジでチン出来る。 冷凍庫から取り出してぱぱっとレンジへ! 蒸気を逃がすエア弁付。 開けやすいフラップ。
材質ポリプロピレン 形状長方形 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20 電子レンジ
1セット(2個)ほか
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蓋をしたまま電子レンジでチン出来る。 冷凍庫から取り出してぱぱっとレンジへ! 蒸気を逃がすエア弁付。 開けやすいフラップ。
材質ポリプロピレン 容量(mL)280 形状正方形 質量(g)38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×55 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20 電子レンジ
1セット(4個)
299 税込329
翌々日出荷

TPX樹脂使用。 汚れ落ち抜群!変色しにくく、ガラスのような透明性! フタをしたまま電子レンジOK! S・Mサイズは食器洗い乾燥機OK!(Lサイズは使用できません) 重ねてすっきり収納。
材質本体:ポリメチルペンテン、ふた:ポリプロピレン・エラストマー、空気弁:シリコーンゴム 耐熱温度(℃)ポリメチルペンテン:140、ポリプロピレン・エラストマー:140、シリコーンゴム:180 耐冷温度(℃)ポリメチルペンテン:-20、ポリプロピレン・エラストマー:-20、シリコーンゴム:-20 電子レンジ
1個
619 税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TPX樹脂使用。 汚れ落ち抜群!変色しにくく、ガラスのような透明性! フタをしたまま電子レンジOK! S・Mサイズは食器洗い乾燥機OK!(Lサイズは使用できません) 重ねてすっきり収納。
材質本体:ポリメチルペンテン、ふた:ポリプロピレン・エラストマー、空気弁:シリコーンゴム 耐熱温度(℃)ポリメチルペンテン:140、ポリプロピレン・エラストマー:140、シリコーンゴム:180 耐冷温度(℃)ポリメチルペンテン:-20、ポリプロピレン・エラストマー:-20、シリコーンゴム:-20 電子レンジ
1個
609 税込670
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スパッと繊維が切れる、刃が秘密。特殊加工のステンレス刃でおろしが超軽い。
材質本体:ポリプロピレン おろし部:ステンレス鋼 質量(g)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅98×奥行65×高さ30
1個
599 税込659
翌々日出荷


便利な保存容器3個セットです。ふたとパッキンが一体なので、お手入れも簡単。4方向からしっかりロック。ふたを外して、電子レンジにもお使いいただけます。食器洗い乾燥機にも対応
材質本体:ポリプロピレン、ふた:ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー 形状 容量(L)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×140×75 機能ロック機能 電子レンジ
1セット
799 税込879
翌々日出荷

材質本体:ポリプロピレン ふた:ポリプロピレン、エラストマー サイズM 質量(g)58 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×105×60
1組
399 税込439
翌々日出荷

1組
279 税込307
翌々日出荷

材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃) ふた:ポリプロピレン 熱可塑性エラストマー(耐熱温度120℃ 耐冷温度-20℃) サイズM 容量(mL)420 質量(g)53 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×75
1組
399 税込439
翌々日出荷

材質本体:ポリプロピレン ふた:ポリプロピレン、エラストマー サイズL 質量(g)67 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×135×70
1組
399 税込439
翌々日出荷

蓋がピタっと止まる。
材質ポリプロピレン 質量(g)49/個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×115×高さ45
1セット(2個)
199 税込219
翌々日出荷

薬味おろしが超軽い。 鋭い切れ味で薬味おろしに最適。細かい目立てです。
材質本体:ポリプロピレン おろし部:ステンレス鋼 厚さ(mm)(エッジ)0.3 全長(mm)98 ナチュラル 質量(g)30 寸法(幅W×高さH)(mm)65×30
1個
549 税込604
翌々日出荷

Thermo Fisher Scientific細口試薬瓶
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。漏れ防止タイプ。金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。液体の輸送に最適。
材質本体 LDPE、キャップ PP 目盛
1ケース(12本)
2,498 税込2,748
5日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific細口試薬瓶
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。漏れ防止タイプ。金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。液体の輸送に最適。
容量(mL)1000 材質本体 LDPE、キャップ PP 高さ(mm)キャップ付:216 目盛 キャップタイプ38-430 口内径(Φmm)27 本体外径(Φmm)91
1ケース(6本)
6,298 税込6,928
5日以内出荷

4方向からしっかりロック。ふたとパッキンが一体となっており、取外して洗う手間がなく清潔に保てます。 冷凍保存、フタを外してレンジ加熱OK。食器洗い乾燥機OK。
材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度140度、耐冷温度-20度)、ふた:ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー(耐熱温度120度、耐冷温度-20度) 仕様3個組 形状丸型 寸法(mm)120×120×75 サイズM 質量(g)162
1パック
369 税込406
3日以内出荷

Thermo Fisher Scientificフッ素樹脂製細口試薬瓶
フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~150℃
材質本体 FEP、キャップ ETFE 目盛
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificフッ素樹脂製広口試薬瓶
フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~160℃
材質本体 FEP、キャップ ETFE 目盛
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。 漏れ防止タイプ。 金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。・液体の輸送に最適。
材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE) 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1箱(12本)ほか
2,398 税込2,638
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質本体:ポリプロピレン ふた:ポリプロピレン、エラストマー サイズS 質量(g)46 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×55
1組
399 税込439
5日以内出荷

材質本体:ポリプロピレン ふた:ポリプロピレン、エラストマー サイズM 質量(g)57 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×125×65
1組
399 税込439
5日以内出荷

Thermo Fisher Scientific1600細口試薬瓶(FEP製)
半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。 本体、キャップ共-105℃から+150℃まで使用可能。 個別包装。漏れ防止タイプ。
材質(本体)フッ化エチレンプロピレン 仕様オートクレーブ可能 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1本
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属溶出が大幅に低減されている為、高純度薬液に対応できます。接液面である内面平滑性が従来の製品に比べ、飛躍的に向上しています。継ぎ目のない一体成型のため、容易に洗浄できます。液面計、外側ボス、バルブ、底面ドレン、及び上部にメイルコネクター等の取り付けも可能です。
材質フタ/PTFE 本体/PFA 乳白色 寸法A(mm)Φ33
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属溶出が大幅に低減されている為、高純度薬液に対応できます。接液面である内面平滑性が従来の製品に比べ、飛躍的に向上しています。継ぎ目のない一体成型のため、容易に洗浄できます。液面計、外側ボス、バルブ、底面ドレン、及び上部にメイルコネクター等の取り付けも可能です。
材質フタ/PTFE 本体/PFA 乳白色
1個
319,800 税込351,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。 漏れ防止タイプ。金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。 液体の輸送に最適。ネック部が長く、50%広い注ぎ口のタイプ。
容量(mL)500 材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE) 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1箱(12本)
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PFA広口ボトル サンプラテック 動画あり
耐薬品性、耐熱性に優れたフッ素樹脂製ボトルです。 金属溶出がなくメタルフリーを実現します。 表面に物が付着しにくく表面特性に優れています。 シール性抜群。
1本
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(12本)
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

酸洗浄を施していますので、容器内の微量金属イオン・容器内のパーティクル・油脂等を除去します。 キャップは中栓無しでもモレない構造です。
材質高純度PFA タイプW・広口タイプ
1個
11,880 税込13,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

酸洗浄を施していますので、容器内の微量金属イオン・容器内のパーティクル・油脂等を除去します。 キャップは中栓無しでもモレない構造です。
材質高純度PFA タイプN・細口タイプ 目盛あり
1個
15,444 税込16,988
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DICプラスチックDSPシリーズFタイプ蓋
フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤他。 材質ポリプロピレン(PP) パッキンなし
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤他。 材質ポリプロピレン(PP) 目盛間隔なし
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

つまみを回すだけで簡単にロック、解除。
材質ふた上部:ABS樹脂(耐熱温度:80度、耐冷温度:-20度)、ふた下部・つまみ:ポリプロピレン(耐熱温度:80度、耐冷温度:-20度)、容器:AS樹脂(耐熱温度:80度、耐冷温度:-20度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度:140度、耐冷温度:-20度)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

深いビンや細長い容器の底までしっかり届く
材質AS樹脂 容量(mL)5(小さじ)、15(大さじ) 商品タイプセット品
1個
189 税込208
当日出荷

急激な温度変化に抜群の耐久性を発揮します。 冷蔵庫から電子レンジ処理まで幅広く対応するプラスチック製容器です。 自動洗浄機対応です。 金属パンと異なり、加熱後に手を触れてもやけどの心配はありません。 中身の確認が容易なクリア素材です。 重ねて収納可能です。 色じみや焦げつきに強く、お手入れも簡単です。
用途食材保管、調理補助 材質ポリエーテルイミド アンバー RoHS指令(10物質対応)対応 電子レンジ 耐用温度(℃)-40~190
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

コンパクトサイズで調味料ケースや容器にすっぽり
材質AS樹脂 容量(mL)5(小さじ)、15(大さじ) 商品タイプセット品
1個
189 税込208
当日出荷

材質中フタ/PFA(フッ素樹脂)ポンプ/真鍮・ニッケルメッキ金属部/鉄(アルマイト加工) 材質(本体)PFA(フッ素樹脂) 口径(Φmm)17 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 材質(チューブ)PTFE(フッ素樹脂)
1個
14,100 税込15,510
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)