金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。
仕様上下・左右・角度調整機能付
付属品十字穴付なべ小ねじM5×12
材質ポリプロピレン
質量(g)1
棚受け金具その他棚受
配線を隠して綺麗に見せる樹脂製の配線孔キャップ45mmタイプ。フタを取外して使用可能です。家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
用途家具、デスク、ボックス盤、テレビ台、食器棚、ベッドなど
材質ABS樹脂
サイズΦ45
寸法A(mm)17
寸法B(mm)14
寸法D1(mm)45
寸法D2(mm)34
寸法D3(mm)38.5
寸法D4(mm)39
配線を隠して綺麗に見せる樹脂製の配線孔キャップ70mmタイプ。フタを取外して使用可能です。家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
用途家具、デスク、ボックス盤、テレビ台、食器棚、ベッドなど
材質ABS樹脂
サイズΦ70
寸法A(mm)26
寸法B(mm)19
寸法D1(mm)70
寸法D2(mm)54
寸法D3(mm)59
寸法D4(mm)60
関連キーワード