117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透水面積が大きく、多量の水処理が可能です。 穴あけ加工はホールソーでできるため、作業効率が良くなります。 持ち運びが楽なプラスチック樹脂製です。 浸透管との組み合わせで、設置場所に対応した配管レイアウトが可能です。 住宅や公園などの設置条件にも各種ます・浸透管の組み合わせで浸透量の調節が可能です。
用途屋根に降った雨水の計画的かつ効率的な浸透・排水 材質ポリプロピレン 規格プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量なので持ち運びが容易です。透水面積が多く、多量の水処理が可能です。
用途雨水浸透配管用。 形状丸型 材質PP 水色
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

雨水マス用のPP蓋です。
用途雨水配管用。 形状丸型 材質ポリプロピレン製 白色 表面シボ加工 耐荷重(kN)4.9
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量なので持ち運びが容易です。透水面積が多く、多量の水処理が可能です。
用途雨水浸透配管用。 形状丸型 材質PP 水色
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな設計の雨水マスです。
用途雨水配管にて使用して下さい。 材質(バスケット)PP 材質(本体)PVC 材質(取手)SUS
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな設計の雨水浸透マスです。
用途雨水浸透配管にて使用して下さい。 呼び径100-150 材質(バスケット)PP 材質(本体)PVC 材質(取手)SUS
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

コンパクトな設計の雨水マスです。
用途雨水配管にて使用して下さい。 材質(バスケット)PP 材質(本体)PVC 材質(取手)SUS
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな設計の雨水マスです。
用途雨水配管にて使用して下さい。 材質(バスケット)PP 材質(本体)PVC 材質(取手)SUS
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな設計の雨水浸透マスです。
用途雨水浸透配管にて使用して下さい。 呼び径100-150 材質(バスケット)PP 材質(本体)PVC 材質(取手)SUS
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

コンパクトな設計の雨水マスです。
用途雨水配管にて使用して下さい。 材質(バスケット)PP 材質(本体)PVC 材質(取手)SUS
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトな設計の雨水浸透マスです。
用途雨水浸透配管にて使用して下さい。 呼び径100-150 材質(バスケット)PP 材質(本体)PVC 材質(取手)SUS
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

コンパクトな設計の雨水浸透マスです。
用途雨水浸透配管にて使用して下さい。 材質(バスケット)PP 材質(本体)PVC 材質(取手)SUS
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな設計の雨水マスです。
用途雨水配管にて使用して下さい。 材質(バスケット)PP 材質(本体)PVC 材質(取手)SUS
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな設計の雨水浸透マスです。
用途雨水浸透配管にて使用して下さい。 呼び径100-150 材質(バスケット)PP 材質(本体)PVC 材質(取手)SUS
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

コンパクトな設計の雨水マスです。
用途雨水配管にて使用して下さい。 材質(バスケット)PP 材質(本体)PVC 材質(取手)SUS
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな設計の雨水マスです。
用途雨水配管にて使用して下さい。 呼び径100×50-150 材質(バスケット)PP 材質(本体)PVC 材質(取手)SUS
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

コンパクトな設計の雨水浸透マスです。
用途雨水浸透配管にて使用して下さい。 呼び径100×50-150 材質(バスケット)PP 材質(本体)PVC 材質(取手)SUS
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

コンパクトな設計の雨水浸透マスです。
用途雨水浸透配管にて使用して下さい。 呼び径100×50-150 材質(バスケット)PP 材質(本体)PVC 材質(取手)SUS
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

VU90°エルボ モノタロウ 動画あり
1個
36 税込40
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

VUソケット モノタロウ 動画あり
1個
30 税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

雨水・汚水マス用のPP蓋です。(車上禁止)
用途雨水・汚水配管用。 材質PP 形状丸型 白色 表面シボ加工 耐荷重(kN)4.9
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VU90°チーズ モノタロウ 動画あり
1個
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水切りがついているので、壁面に汚れや雨水あとがつきにくい構造です。 裏面のフードに防虫ネットがつき、また雨や雪の吸い込みを防ぎます。 水返しが外側についているので、壁の中に雨水が入らない設計です。 取付ビスが外部についているので、美観を損ねません。
材質スチロール樹脂 付属品ビス付 ホワイト
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐外風性能を向上させているので、風や雨の浸入を減少させます。 壁汚れ防止構造で、雨だれ等による外壁の汚れを減少させます。 胴部内に雨水浸入を軽減させる止水りング付です。
用途超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。 材質AES樹脂 適合パイプSU100(内径Φ100) 有効換気面積(cm2)39
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジャンボサイズなので水槽、養殖、家畜のエサの配合、 雨水の貯蔵など様々に利用できます。水があふれるのを防止するオーバーフローキャップと 穴をふさぐキャップ2種付です。
材質ポリプロピレン 質量(kg)5.6 容量(L)約180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1065×726×303 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×658×293 底寸法(mm)925×591
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

パイプに2%の傾斜が付いているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。
用途外壁貫通スリーブに。 厚さ(mm)鋼鈑:2.5 長さ(m)0.24
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁に水が伝わりにくい新機能の水切り付きです。深い換気孔で雨水の侵入を防ぎます。 密閉性の高い現代住宅の必需品です。
種類角型ガラリ 材質スチロール樹脂 タイプ水切りつき 付属品ビス付
1枚
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フード内部(通風路)は、雨水の吹き込みにくい形状になっています。 取付ねじのピッチが455mmになっていますので、2×4工法のみでなく在来工法の住宅でも取り付けが容易です。 防虫網付。(AES樹脂形成網)
材質AES樹脂 適合レジスター/KS-410P 寸法(高さH×幅W)(mm)100×415 有効換気面積(cm2)84
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等に トラスコ品番850-6672 材質硬質ポリ塩化ビニル グレー 外径(Φmm)280 最高使用温度(℃)45
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

パイプに2%の傾斜角(PVC傾斜パイプ)がついているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。 雨水や虫、鳥等の侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。 MBC-331Aは中部電力(株)、関西電力(株)管内の電力量計が取付可能です。
材質基板・カバー:PC+ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂 保護等級IP33D 付属品貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ 内径(Φmm)(貫通材)28 板厚(mm)(ボックス)基板:3.5、カバー:3 設置場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベルト付きのEVA製バッグなので、持ち運びに便利です。フタ付だから雨水が入りにくく安心です。復元力が強く抜群の立ち上がり。
材質本体:EVA ベルト:ポリプロピレン 形状角型 質量(g)900 ベルト幅(mm)38 容量(L)約40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×290×290 繰り返し・詰め替え対応
1個(1個)
4,860 税込5,346
翌日出荷

耐久性があるので、積み重ねもできます。外に置いたときでも雨水が浸入しにくいです。
材質ポリエチレン(LLDPE) 耐熱温度(℃)-50~110 商品タイプ
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

あふれ縁より下にも取付(低位設置)可能。 メンテナンス不要。 -20~60℃の気温に対応。 排水設備同等の耐久性。 建築デザインの自由化を提供。
呼び径(A)40 仕様吸気量:2.7L/s[弁差圧250Pa時] 付属品接続用コネクタ(JIS K6741 VP・VU管呼び径40、50共用接着継手) 材質(本体)ABS樹脂 形式レジベント 適合管径(Φmm)40、50 取付姿勢直立取付 周囲温度(℃)適用:-20~60 端接続差込み接着 材質(弁体)ABS樹脂+合成ゴム 適合管JIS K6741 硬質塩化ビニル管(VP・VU管)
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等に トラスコ品番850-6686 材質硬質ポリ塩化ビニル グレー 外径(Φmm)227 最高使用温度(℃)45
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷