8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP13 扉開閉方式片開 材質(本体)ABS 材質(基板)木製 15mm 材質(扉)ABS樹脂 仕様屋内・屋外兼用形透明ドア付 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ABS樹脂製の小型開閉式ボックスです。 トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。 卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。
材質ABS(UL94HB) 温度範囲(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2) 材質ABS樹脂 仕様屋内・屋外兼用形 保護等級IP33 扉開閉方式片開 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。 扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。
色(ボデー)ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5) 保護等級IP55 板厚(mm)(ボックス)カバー:3~4、ボデー:3~4.5 設置場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉 パチン錠・蝶番式(樹脂製) 取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP33 扉開閉方式片開 材質(本体)ABS 材質(基板)木製 15mm 材質(扉)AS樹脂 仕様屋外防雨形透明ドア付屋根差込形 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特性防水・防塵 材質ABS ガスケット:アイボリー 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理カバースクリュー:無処理 保護等級IP54 締付トルク(N・m)カバー:0.6~0.8 材質(カバー)トップ:ABS樹脂(UL94HB) 材質(ガスケット)EPDM 材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB) 色(カバー)トップ:ホワイトアイボリー 対応ボディー色ホワイトアイボリー RoHS指令(10物質対応)対応
1台
698 税込768
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

扉が透明ですので内部機器の監視に適しています。 防塵・防水性能はIP65で高気密です。
ボデー:ライトベージュ色(5Y7/1)扉:ライトスモーク色 材質ボデー:PC+ABS樹脂、扉:ポリカーボネート樹脂 保護等級IP65 板厚(mm)(ボックス)扉3~4 ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)