マリンといえばイカリデザイン!海が好きな方にはとっても魅力的なデザインの真鍮製のフックです。男の子用のお部屋にも喜ばれること間違いなし!取り付け用ネジ付属真鍮独特の渋みが楽しめる、磨き仕上げです。耐荷重約5kg
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(2.7×16 2P)
材質真鍮
色金色
耐荷重(kg)約5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×70×32
仕上真鍮磨き仕上げ
1個
¥1,898
税込¥2,088
9日以内出荷
マリンといえばイカリデザイン!海が好きな方にはとっても魅力的なデザインの真鍮製のフックです。男の子用のお部屋にも喜ばれること間違いなし!取り付け用ネジ付属真鍮独特の渋みが楽しめる、磨き仕上げです。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(2.7×16 1P)
材質真鍮
色金色
耐荷重(kg)約5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×66×21
仕上真鍮磨き仕上げ
1個
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮)
同芯度0.02mm
歯車と軸とのバックラッシがゼロ
フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし
軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる
取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単
材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2)
歯形並歯
配管中のねじとウレタンホースの接続部での開閉用バルブです。ウレタンホースジョイント接続で、バンドなしで接続できます。確実に接続でき、抜けがありません。
用途空気等の流体の開閉用バルブ。
材質(本体)真ちゅう、他
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじR1/4
材質(Oリング)NBR
適合流体空気
バルブ種類ボールバルブ
2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。真鍮製です。カットして使用できます。
材質黄銅
材質/仕上黄銅(真鍮)/研磨仕上
種類長丁番
板厚(mm)1.2
仕上研磨仕上
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法(mm)35
取付取付ネジなしで接着固定
仕上サテンクローム
材質真鍮
仕様丸
1個
¥4,298
税込¥4,728
23日以内出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
取付取付ネジなしで接着固定、接着固定用溝付き
材質真鍮
仕様丸
建具用埋め込みハンドル、
用途建具の取手
寸法A(mm)59
寸法B(mm)54
寸法C(mm)12.5
寸法D(mm)2.5
寸法E(mm)6
取付取付ネジなしで接着固定、接着固定用溝付き
材質真鍮
仕様丸
関連キーワード