材質黄銅(C3604BD)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!
六角ソケット 異径 黄銅製
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
材質黄銅(C3604BD)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手
材質(本体)BS
最高使用圧力(MPa)20以下
パッキン【付属】PK002
水、湯、蒸気、油、エアー用バルブです。
管、管継手、器具などとの取付が可能です。
材質(本体)黄銅
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。異径金具です。
材質黄銅製
関連キーワード