低い逆圧力を完璧に遮断します。
気密性のあるニトリルゴム製のパッキン。
水、ガスオイル、ガソリン、様々なオイル、エアなどにお勧めです。
エスコ品番EA465L-10
形状ストレート
全長(mm)58
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)120
最高使用圧力(MPa)1.57
接続G(PF)
使用流体水・ガスオイル・ガソリン・様々なオイル・エア
ハンドル形状ハンドル無し
最大圧力(MPa)1.57
バルブ逆止弁
最小動作圧力(kPa)弁:約1.96
1個
¥2,870
税込¥3,157
当日出荷
材質金属部:C304BD、樹脂部:PBT(V-0)
質量(g)143.3
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
チューブ外径(Φmm)12
使用流体空気
適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ
アズワン品番65-2110-74
ねじサイズR(PT)1/2"
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
材質金属部:C304BD、樹脂部:PBT(V-0)
質量(g)81.6
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
チューブ外径(Φmm)8
使用流体空気
適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ
アズワン品番65-2110-69
ねじサイズR(PT)3/8"
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
材質金属部:C304BD、樹脂部:PBT(V-0)
質量(g)53.2
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
チューブ外径(Φmm)8
使用流体空気
適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ
アズワン品番65-2110-68
ねじサイズR(PT)1/4"
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
材質金属部:C304BD、樹脂部:PBT(V-0)
質量(g)51.9
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気
適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ
アズワン品番65-2110-67
ねじサイズR(PT)1/4"
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
材質金属部:C304BD、樹脂部:PBT(V-0)
質量(g)25.1
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気
適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ
アズワン品番65-2110-66
ねじサイズR(PT)1/8"
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
材質金属部:C304BD、樹脂部:PBT(V-0)
質量(g)23.9
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
チューブ外径(Φmm)4
使用流体空気
適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ
アズワン品番65-2110-65
ねじサイズR(PT)1/8"
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
材質金属部:C304BD、樹脂部:PBT(V-0)
質量(g)87
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
チューブ外径(Φmm)12
使用流体空気
適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ
アズワン品番65-2110-73
ねじサイズR(PT)3/8"
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
材質金属部:C304BD、樹脂部:PBT(V-0)
質量(g)139.6
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気
適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ
アズワン品番65-2110-72
ねじサイズR(PT)1/2"
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
材質金属部:C304BD、樹脂部:PBT(V-0)
質量(g)84.1
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気
適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ
アズワン品番65-2110-71
ねじサイズR(PT)3/8"
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
ラバトリーブース外開き用の表示付ボルトです。色弱の方でも一般色覚者と同じように情報が読み取れるカラーユニバーサルデザイン採用。ストライクと非常解キーが付属しています。
用途ラバトリーブース外開き(ストライク付)
材質黄銅
仕上サテンクローム
取付ねじ本体:丸皿小ネジM4×30mm ストライク:皿木ネジ3.8×25mm
ドア厚(mm)30~40
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ラバトリーブース外開き用の表示付ボルトです。色弱の方でも一般色覚者と同じように情報が読み取れるカラーユニバーサルデザイン採用。ストライクと非常解キーが付属しています。
用途ラバトリーブース外開き(ストライク付)
材質黄銅
仕上黄銅磨き
取付ねじ本体:丸皿小ネジM4×30mm ストライク:皿木ネジ3.8×25mm
ドア厚(mm)30~40
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
大きなつまみで操作し易い打掛錠。
非常解はビンを押してカバーを外して表示板を回すだけの簡単操作。
表示窓はカラーユニバーサルデザイン対応。
真上、真下で打掛棒がストップするいたずら施錠防止機能付。
用途ラバトリーブース
材質黄銅+樹脂
色シルバー
仕上サテンクローム
大きなつまみで操作し易い打掛錠。
非常解はビンを押してカバーを外して表示板を回すだけの簡単操作。
表示窓はカラーユニバーサルデザイン対応。
真上、真下で打掛棒がストップするいたずら施錠防止機能付。
用途ラバトリーブース
材質黄銅+樹脂
色シルバー
仕上サテンクローム
パネル厚(mm)12~14
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ラバトリーブース内開き用の表示付ボルトです。色弱の方でも一般色覚者と同じように情報が読み取れるカラーユニバーサルデザイン採用。非常解キーが付属しています。対応ストライクは画像をご覧になり、適合するものをお選びください。
用途ラバトリーブース内開き
材質黄銅
仕上古代ブロンズ
取付ねじ丸皿小ネジM4×30mm
ドア厚(mm)30~40
1個
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
ラバトリーブース内開き用の表示付ボルトです。色弱の方でも一般色覚者と同じように情報が読み取れるカラーユニバーサルデザイン採用。非常解キーが付属しています。対応ストライクは画像をご覧になり、適合するものをお選びください。
用途ラバトリーブース内開き
材質黄銅
仕上黄銅磨き
取付ねじ丸皿小ネジM4×30mm
ドア厚(mm)30~40
1個
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
関連キーワード